散水用ホームパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
取り付けネジサイズ:W26 山20
万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
ツル首自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
断熱横形パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
洗濯機ホースを接続します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。
万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
泡沫自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16アズワン品番65-2066-52パイプ外径(Φmm)16
パイプアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)190取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
高級感のある角型パイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20材質(パイプ)黄銅
断熱腰高パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)欠品中
洗濯機ホースを接続
万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
断熱上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫横形ツル首パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじW26山20パイプ径(Φmm)16材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
節水ベンリー直パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16最高使用温度(℃)60パイプ外径(Φmm)16
断熱回転パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫上向自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°
角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
角吐水口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
通常のパイプだと長すぎて使い勝手が悪い場合用に。
用途主にバス用パイプ長(mm)75取付ねじサイズW26山20仕様ソフト整流材質黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
伸縮自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります
水栓TOTO税込¥32,978¥29,980
赤外線節水器アーテック[学校教材・教育玩具]税込¥3,298¥2,998