金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
商品豆知識
用途切削加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC45~50
熱処理ホモ処理
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
下方圧え型トグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ下方圧え型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
一体型、胴部を研磨仕上げしています。
特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します
材質SCM435
硬度HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
横押し型トグルクランプ(横レバー)
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
こんなお得な商品も!
フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ250K
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
硬度HRC(ボール)55~
材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
こんなお得な商品も!
Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45C
ピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C
硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SS400(ユニクローム)
タイプ横押し型
材質(ハンドル)PVC
ベースフランジ
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
高油圧仕様のスクリュープラグ
使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
締圧力(kN[kgf])0.5[50]
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)60
タイプ下方押さえ型
最高高さ(mm)74.4
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8
ベースフランジ
最大長(mm)92.6
クランプアーム移動角度(°)100
ハンドル操作角度(°)56
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
こんなお得な商品も!
Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
ナットの直締付によるキズ、不安定さを無くします。締め付けが容易にできます。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。クランプへのキズつき防止。
硬度HRC30~35
材質スチール(S45C)、黒染仕上げ、焼き入れ
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
許容差0~-0.005
硬度HRC58~62
材質SCM445
靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差m5
RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。
強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。
作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30
材質S45C
硬度HRC38~42
表面処理黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
材質スチール
表面処理ユニクロ
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
材質SKD61
硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRC
RoHS指令(10物質対応)対応
締圧力(kN[kgf])2.0[200]
付属品スピンドル (M8×50 P=1.25)
材質(本体)SS400(ユニクローム)
質量(g)370
タイプ下方圧型
最高高さ(mm)140
材質(ハンドル)PVC
スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25)
ベースフランジ
最大長(mm)173.3
クランプアーム移動角度(°)94
ハンドル操作角度(°)54
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。
材質SCM445
硬度HRC58~62
許容差+0.005~+0.010
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状ショルダーボルト
適合規格RoHS2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。