金型用部品、位置決め部品 :「引き込み」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様推力:49N ストローク(mm)40 質量(g)771 定格電圧(V)DC24 消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間無負荷時:0.9sec以下 出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A)0.5以下 タキゲンコード50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷