金型用部品、位置決め部品 :「S45C」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M10用 エスコ品番EA948DA-205 材質スチール(S45C)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M8用 エスコ品番EA948DA-204 材質スチール(S45C)
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M5用 エスコ品番EA948DA-202 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-47 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)11 寸法B(mm)9.9 寸法C(mm)55 寸法K(mm)10 寸法AM10
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M16用 エスコ品番EA948DA-207 材質スチール(S45C)
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M24用 エスコ品番EA948DA-209 材質スチール(S45C)
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M12用 エスコ品番EA948DA-206 材質スチール(S45C)
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M20用 エスコ品番EA948DA-208 材質スチール(S45C)
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M6用 エスコ品番EA948DA-203 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M4用 エスコ品番EA948DA-201 材質スチール(S45C)
1個
910 税込1,001
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-12 材質S45C 寸法A(mm)25 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)22 寸法C(mm)19 寸法DM12
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-11 材質S45C 寸法A(mm)17 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)15 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

仕様スイベル角/9° エスコ品番EA948DM-13 材質S45C 寸法A(mm)33 表面処理高周波焼入、先端部:黒染め 寸法B(mm)28 寸法C(mm)24 寸法DM16
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)10 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-45 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-43 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-43 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

寸法B(mm)50 寸法A(mm)10 寸法C(mm)13 エスコ品番EA949RL-42 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)50
1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)10 寸法C(mm)13 エスコ品番EA949RL-41 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)40 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-36 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)40
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

寸法B(mm)30 寸法A(mm)5 寸法C(mm)10.5 エスコ品番EA949RL-35 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)30
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-48 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)13 寸法B(mm)12.3 寸法C(mm)67 寸法K(mm)12 寸法AM12
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端フラットタイプ エスコ品番EA949RM-46 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。
仕様先端ラウンドタイプ エスコ品番EA949RM-41 材質本体:スチール(SCM435)、ピン:スチール(S45C)、スプリング:SUS304 寸法D(mm)9 寸法B(mm)7.6 寸法C(mm)44 寸法K(mm)8 寸法AM8
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)10 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-46 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)10 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)60 寸法A(mm)5 寸法C(mm)17 エスコ品番EA949RL-44 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)60
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

寸法B(mm)35 寸法A(mm)5 寸法C(mm)8.4 エスコ品番EA949RL-32 材質スチール(S45C) 厚さ(mm)5 硬度HRC39~45 外径(Φmm)35
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷