金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T溝に挿入されるとスプリングプランジャーのバネ圧でナットが仮止されます。垂直のフレームで使用する場合などに便利です。溝のどの位置からの挿入も可能です。
用途アルミフレームに部品等を取り付けるナットです。 仕様タップ穴:M6×1 トラスコ品番805-9506 長さ(mm)23 幅(mm)13.8 寸法H(mm)7.3
1個
229 税込252
当日出荷