金型用部品、位置決め部品 :「黒染め処理」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 寸法s(mm)約 9 寸法l3(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d4M4
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
529 税込582
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質ピン:スチール/浸炭焼入れ/黒染、バネ:ステンレス鋼、本体:熱処理鋼/熱処理/黒染 最高温度(℃)250 二面幅(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、ショート
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)スペーサー・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 質量(g)146 寸法a(mm)12 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)25 寸法c(mm)65 寸法i(mm)12.5 寸法p(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法gM12
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

HALDER(ハルダー)T-ナット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最高温度(℃)250 材質本体:スチール/黒染、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、ロング
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)フット・エレメント、旋回タイプ
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ、段付き
エコ商品
材質熱処理鋼/熱処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)フット・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)ストラップ・エレメント
エコ商品
材質本体:スチール/黒染、消耗部品:熱処理鋼、ロッド:特殊鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:スチール/黒染、クランプ・ネジ:熱処理鋼 質量(g)380 取付穴(mm)50 寸法h1(mm)41 寸法h2(mm)22 寸法h3(mm)17.5 寸法d1(mm)28.7 寸法d2(mm)17.8 締付トルク(N・m)66 寸法l1(mm)約 7 寸法d5(mm)39.4 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20 寸法d4M4
1個
86,980 税込95,678
10日以内出荷


HALDER(ハルダー)ストラップ、平面ボール付
エコ商品
材質ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質保護プレート:黄銅/ろう付け、クランプ:熱処理鋼/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HALDER(ハルダー)T-ナット、DIN508すべり防止機構付
エコ商品
材質バネ:ステンレス鋼、ボール:軸受鋼/焼入れ、Tナット:熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度範囲(℃)-30~80 材質本体:スチール/黒染、プラスティック・キャップ:熱可塑性樹脂/黒(つや消し)、ロック・ピン:スチール/窒化処理/黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面平面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

温度範囲(℃)-20~70 材質バネ部材:PUR、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ/表面処理なし、ナット:スチール/黒染(ISO4035) 表面セレーション付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)290 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)44.5~51.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)300 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)47~54 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
62,980 税込69,278
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280.84 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)280 寸法h1(mm)22 寸法h2(mm)4 寸法b1(mm)41 寸法b2(mm)30 寸法l1(mm)42~49 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M12
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 質量(g)200 寸法h1(mm)15 寸法h2(mm)2.5 寸法h3(mm)6.4 寸法b1(mm)29 寸法b2(mm)21 寸法l1(mm)27~31 寸法l2(mm)25 寸法b3(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d1M8
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

材質バネ:バネ鋼線、本体:工具鋼/焼入れ、ねじ:熱処理鋼/熱処理/強度クラス12.9、特殊口金:工具鋼/焼入れ/黒染/研磨 寸法h2(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)