金型用部品、位置決め部品 :「m8 1.25」の検索結果
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
商品豆知識
材質SMC435
硬度33~38HRC
表面処理四三酸化鉄被膜
強度区分10.9
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
公差D(mm)0-0.05
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜
硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)32
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)32
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)25
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色red
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色yellow
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
軸径D(Φmm)25
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435
軸径D(Φmm)32
色normal
寸法d1(mm)14
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
寸法D(Φmm)25
材質SUJ2
色yellow
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法D(Φmm)32
材質SUJ2
色red
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
材質SUJ2
色red
寸法D(Φmm)25
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
材質SUJ2
色yellow
寸法D(Φmm)32
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
材質SUJ2
色normal
寸法D(Φmm)32
寸法d1(mm)14
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)15
ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。