さらに商品を絞り込む
金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
特価
本日10月27日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,238件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001 イマオコーポレーションナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001イマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B6L13.2HM8×1.25質量(g)36タイプフェノール樹脂製F16D5C18E3G13JM4×0.7-16LK16MM4×0.7-6LRoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)1.5~3.0保持力(N)200
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-3-SUSイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10L12.5H40質量(g)41タイプフェノール樹脂製L16.5L210.5D6.5D123H25.5D26.5H132W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUSイマオコーポレーション
6,198税込6,818
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20 イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0834-20イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
当日出荷
・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:12●取付寸法加工図B:プレート厚さ:12を超え20以下L23H26質量(g)110タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):18D234H110寸法D(mm)(-0.04/-0.08)8D332寸法D1(mm)(h9)18寸法d1(mm)取付:35寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)12~20
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用スペーサ QCTHSA QCTHSA34-03-SUSイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷
・サムターンクランパーストロング(自在アプローチ)用のスペーサです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1636-20Sイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1634-BL21.5質量(g)320タイプフェノール樹脂製H314H244D236H166寸法D(mm)(-0.05/-0.10)16D350寸法D1(mm)(h9)20寸法Dp(mm)30MM3×0.5 深さ6クランプ力(N)2000保持力(N)5000
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16Sイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
当日出荷
・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-F イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-Fイマオコーポレーション
21,980税込24,178
1個
当日出荷
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-D イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー ストロング QCPSS QCPSS2245-6-S-Dイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
・クランプ力1,100Nの高保持タイプ!・高い保持力、保持トルクにより、荷重が大きく負荷もかかる箇所でも適用可能!
適合するセットカラー:QCPSC2245-20、QCPSC245-25質量(g)320タイプフェノール樹脂製クランプ力(N)1100
ワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUS イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クランパー用スペーサー(ボルト付き) QCASP QCASP25-03-SUSイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷
・ワンタッチ着脱・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)8タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)14寸法d4(mm)2.3寸法Dp(mm)21
ワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20S イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパーストロング QCTHS QCTHS0825-20Sイマオコーポレーション
8,398税込9,238
1個
当日出荷
・400Nの高クランプ力。・カム溝がケース内部のボールに沿って動くことで、スプリングAを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)84タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)250
ワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612A イマオコーポレーションワンタッチ着脱 マグインキャッチャー QCMA QCMA0612Aイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・コンパクト。・瞬間装着。・マグネットによりクランピンが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
質量(g)12タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08002イマオコーポレーション
259税込285
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A16.3B8.4質量(g)3.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16.3RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-10002イマオコーポレーション
299税込329
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A19B10.5質量(g)4.5タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)10.5外径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003 イマオコーポレーション座金&キャップ 平ワッシャー BJ743 BJ743-08003イマオコーポレーション
239税込263
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
厚さ(mm)3A13B8.4質量(g)2タイプフェノール樹脂製C3内径(Φmm)8.4外径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001 イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001イマオコーポレーション
759税込835
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B9.1HR35質量(g)27タイプフェノール樹脂製F5D17C19E3G6J140RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001 イマオコーポレーション座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001イマオコーポレーション
979税込1,077
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B12HR40質量(g)50タイプフェノール樹脂製F7D21C23E3G7.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001イマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A80B112質量(g)410タイプフェノール樹脂製FM16×2D80C96E24GM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ BJ152 BJ152-10080イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
・BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
質量(kg)0.18B25タイプフェノール樹脂製F11D32C16E24G10許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)11300
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10125A2イマオコーポレーション
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.43B125LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F50D16C25寸法H(mm)max.:80E15G55J20K30~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)突出量max.~min.:9800~19600
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1イマオコーポレーション
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.76B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:80E20G75J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10050 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-10050イマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A50B25HM10×1.5質量(g)80タイプフェノール樹脂製F40D12C12E8G11RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-12100 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-12100イマオコーポレーション
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32HM12×1.75質量(g)320タイプフェノール樹脂製F10D20C19E40G13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)16700
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A1 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-10050A1イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21B50LM10×1.5タイプフェノール樹脂製F8D12C25寸法H(mm)max.:62E12G25J18K20~10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)34クランプ力(N)突出量max.~min.:8500~11900
クランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-16001 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 偏心ブロック BJ767 BJ767-16001イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
・BJ765、BJ766(スプリングロケートピン)取り付けの際、偏心ブロックを使用すれば容易に位置あわせが行えます。・偏心ブロックの取付けは、穴径(ΦA)でH7公差にて加工してご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
B11.9質量(g)10タイプフェノール樹脂製F1.5D2C10E1.5GM4×0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150L イマオコーポレーションワンタッチクランプ スイングクランプ QLSWC QLSWC150Lイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A40ストローク【早送り】1.1B14H30タイプフェノール樹脂製F66D23C23E61.3G35J8RoHS指令(10物質対応)対応クランプストローク(mm)1.4旋回方向クランプ高さ(mm)【フラットクランプ(仕上面用)】(最大)33.3(32.6~34)【フラットクランプ(仕上面用)】(最小)31.3(30.6~32)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最大)34.2(33.5~34.9)【ポイントクランプ(黒皮面用)】(最小)32.2(31.5~32.9)
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050 イマオコーポレーションサポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050イマオコーポレーション
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)390タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-R イマオコーポレーションサポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-Rイマオコーポレーション
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
A15B13H8.5質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E6G15
サポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12040 イマオコーポレーションサポーター 標準サポーター BJ300 BJ300-12040イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B40質量(g)330タイプフェノール樹脂製D12CM12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06006 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06006イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM6×1D10.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-06003イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35質量(g)40タイプフェノール樹脂製FM6×1D7.7C14E4RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-R イマオコーポレーションサポーター レストパッド(オネジ) BJ811 BJ811-12015-Rイマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A15B29質量(g)56タイプフェノール樹脂製F25.2D22C22EM12×1.75G14RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フックホルダー BJ530 BJ530-08055イマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B74HM8×1.25質量(g)140タイプフェノール樹脂製F24D25C18E22GM8×1.25J20RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)30
差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10025-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックリング型ピン BJ775-SUS BJ775-10025-SUSイマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
予約販売
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28L(+0.5/0)25H26質量(g)55タイプフェノール樹脂製L1(±1)9D1(±0.3)11.9D214.1H140D37.7最小二面せん断力(N)100000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06040 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06040イマオコーポレーション
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L40H30質量(g)28タイプフェノール樹脂製a6D312RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06030 イマオコーポレーション差し込みピン 差込ピン BJ820 BJ820-06030イマオコーポレーション
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
L30H30質量(g)25タイプフェノール樹脂製a6D312RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-08025イマオコーポレーション
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B(h7)18H12質量(g)95タイプフェノール樹脂製F10D58C37E22G23J15MM8×1.25-50LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)33クランプ力(N)12000
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-20160イマオコーポレーション
819税込901
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】50質量(g)360タイプフェノール樹脂製D18.3CM20×2.5B150ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-08020-SUSイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)38タイプフェノール樹脂製L1(±1)8D(-0.02/-0.10)8D1(±0.3)9.4D213H120D36.5最小二面せん断力(N)65000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUS イマオコーポレーション差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-06020-SUSイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46L(+0.5/0)20H31質量(g)33タイプフェノール樹脂製L1(±1)7D(-0.02/-0.10)6D1(±0.3)7D213H120D36.5最小二面せん断力(N)35000推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら