商品豆知識
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)193
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥34,980
税込¥38,478
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)193
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)85,4
1個
¥27,980
税込¥30,778
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)180
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)59,3
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)98
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)35,9
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。耐腐食性 ネジの締結作業による時間ロス無し バネ力による、セルフロック機構 スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)96
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)35,9
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、150mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
RoHS
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6001 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)13
寸法l(mm)150
コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
18日以内出荷
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6011 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 150 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付
材質ステンレス鋼
質量(g)9,9
寸法l(mm)150
コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)206
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥35,980
税込¥39,578
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)206
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)85,4
1個
¥27,980
税込¥30,778
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)174
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)176,5
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)150
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥41,980
税込¥46,178
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)174
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)179,4
1個
¥42,980
税込¥47,278
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)100
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)35,9
1個
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)184
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)85,4
1個
¥27,980
税込¥30,778
18日以内出荷
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山ロックピン用保持ケーブル、300mm、ホールディングクリップおよび保持リング付き、ステンレス鋼、熱可塑性PA6コーティング(黒)
RoHS
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6003 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、ホールドクリップとキーリング付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとキーリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)15
寸法l(mm)300
コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)150
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)176,5
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)100
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)62,5
1個
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)134
d1M16
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,2
剪断強度(kN)176,5
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)96
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)36,4
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)98
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)36,4
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
鋼。これらの保持ケーブルは、ネジ山ロックピンEH 22355/ EH22356用です。紛失防止のために使います。この製品は 22355.6013 - 保持ケーブル ネジロックピン用 / ステンレス鋼、保持クリップとラグ板付 (l: 300 mm) 製品グループの1モデルです
仕様ホールドクリップとラグ板付
材質ステンレス鋼
質量(g)15
寸法l(mm)300
コーティング熱可塑性樹脂(PA6)、 黒色被覆
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.22MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)108
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)59,3
1個
¥26,980
税込¥29,678
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)180
d1M10
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,2
寸法l1(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,9
剪断強度(kN)62,5
1個
¥31,980
税込¥35,178
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)184
d1M12
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)3,7
寸法l1(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)2,6
剪断強度(kN)86,8
1個
¥34,980
税込¥38,478
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質ステンレス鋼
質量(g)101
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)36,4
1個
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
ネジ山ロックピンは、素早い固定、ロック、調整、交換、連結、安全確保に使用します。素早く、簡単に、ロック出来るので、繰り返し取付、取り外す作業に適しています。ボタンを押すことにより、ネジ山クランプ部がロック解除され、タップ穴に挿入、もしくは、取り外すことが出来ます。時間のかかる、ネジ締め、緩め作業は不要です。ネジ山ロックピンは、以下の仕様と特長があります。耐腐食性。ネジの締結作業による時間ロス無し。バネ力による、セルフロック機構。スラストベアリング付
材質鋼
質量(g)101
d1M8
最大締付トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)【計算による】3,5
使用環境温度(℃)-30~80
最大締付力(kN)4,8
寸法l1(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料取扱説明書(0.48MB)
締付力(kN)3,3
剪断強度(kN)35,9
1個
¥24,980
税込¥27,478
18日以内出荷
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。
・ワークのストッパなどの用途に。・六角頭部が球面になっています。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
・ストッパボルト「SSBS-B」、ストッパスクリュー「SANS-B」の受け側として使用してください。・SUS420J2製(全体焼入れ)。耐摩耗性にすぐれています。
鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。
トラスコ品番684-0380
材質鉄(SS)
長さ(mm)140
幅(mm)65
厚さ(mm)17/14
1袋(2枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
一般的な平ワッシャーです。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1043
材質スチール
呼び径3/8
外径(mm)25.5
内径(mm)1.6
1箱(500個)
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
一般的な平ワッシャーです。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1040
材質スチール
呼び径3/8
外径(mm)25.5
内径(mm)1.6
1箱(500個)
¥61,900
税込¥68,090
翌々日出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。