商品豆知識
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質ノブ:ポリアミド つや消しブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
ツートンデザインが見映えを良くするノブです。
材質ノブ:ポリアミド ブラック、センタープレート:アルミニウム(A1080P) つや消しシルバー、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応します。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。
用途突出したボルトのカバーに。
材質塩化ビニル(PVC)
色ダークブラウン
ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。
用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番135-0549
材質塩化ビニル(PVC)
色透明
種類42型
寸法L(mm)97
寸法H(mm)160
適合ねじM42
寸法W(mm)97
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
くるくる回して簡単に取付けできます。平座金付きダブルナットを完全に収納できます。荷重や衝撃に強い特殊樹脂製です。突出したボルトをカバーし、ひっかけ事故のケガを防止します。複数サイズのねじ径に対応しています。
用途突出したボルトのカバーに。
トラスコ品番135-0575
材質塩化ビニル(PVC)
色グレー
種類42型
寸法L(mm)97
寸法H(mm)160
適合ねじM42
寸法W(mm)97
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
マグネットで側面設置可能です。
用途マシニング加工での位置決めに。貫通加工の刃先逃がしに。
付属品ネオジム磁石、皿ネジ
材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。
セット内容単品
グリーン購入法適合
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
ハンドル位置調整自在レバーです。
材質レバー:亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバー、ネジ部:SUM22L 黒染め
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(本体)A5052
材質(Oリング)NBR
色(本体)レッド
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番176-4877
材質S45C
高さ(mm)175
ねじ寸法M20
T溝幅(mm)20
フランジ径(Φmm)20
適合ボルト186
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。
用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。
トラスコ品番146-4681
材質S45C
ねじ寸法20
T溝幅(mm)28
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:50-7054。ニトリルゴムコーティング平ワッシャー。タイプ:ステルスエアクリーナー。備考:エアクリーナーリペア
備考エアクリーナーリペア
タイプステルスエアクリーナー
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け。
トラスコ品番398-8759
セット内容単品
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC25±5)、黒染仕上げ
全長(mm)130
ねじ長さ(mm)32
ねじ寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番105-8771
材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)
ストローク(mm)1.5
全長(mm)15
ねじ寸法M4×0.70
耐熱温度(℃)90
ピン径(Φmm)【センターピン】1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)5~16
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)
耐熱温度(℃)90
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ部本体にスプリングを内蔵し、押し圧によってボールをストロークし位置決めします。
トラスコ品番806-0013
材質本体:SUM22L 黒染め、コイルバネ:SUS302WPA、ボール:SUS420 HRC55
ストローク(mm)1.5
ねじ径M8×1.25
本体寸法(mm)長さ21
荷重(N)15.0~30.0
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ワークを傷付けないウレタンパッド付きです。(接着剤にて固定)
トラスコ品番805-9554
材質本体:SCM435 黒染め HRC33~39、パッド:ポリウレタン ショアA90 オレンジ
1個
¥169
税込¥186
翌日出荷
全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。
用途割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番106-6561
材質本体:スチール、センターピン:スチール
ストローク(mm)2
全長(mm)16
ねじ寸法M8×1.25
耐熱温度(℃)100
ピン径(Φmm)【センターピン】4
RoHS指令(10物質対応)対応
荷重(N)7~15
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
トラスコ品番360-6431
材質ステンレス(SUS304)相当材
厚さ(mm)0.5
呼び径M3
外径(mm)8
内径(mm)3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(6000個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)取付ボルト:SUS
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた案内性。挿入時に差し込みやすいテーパー形状のブッシュです。専用工具不要。六角レンチのみで取付が可能であるため、専用工具なく取付が可能です。
材質本体:SUS303
D3
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ベースが薄い場合にベース厚みを確保するために使用します。 ベース厚み:t=4,5,6,7mm
材質本体:SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS630
A8
B23
質量(g)7
FM5×0.8
D5
C5
E7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
クイックターンクランプをより薄いプレートに使用するためのスペーサーです。
材質SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プレート厚さ(mm)30~60
マグピンが簡単に挿入できるテーパ形状。高耐久、耐環境性に優れクリーンルームでの使用に適しています。
適合機種MPCP06
材質SUS304、ネオジム磁石
A16
B15(+0.1~0)
質量(g)10
DM12×1.5
C3
E6
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)7
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブ、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:SUS303ノブ:SUS304相当取付ボルト:SUS
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
挿入時に差し込みやすいテーパー形状のベースです。対象配置の取付穴位置で取り付け間違いを防止できます。【付属品】。QTB05:六角穴付きボルト(M2.5×5)…2本。QTB08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
材質本体:QTB…SCM440、QTB-S…SUS630相当、取付ボルト:SUS
表面処理QTB:無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303
A-
B11
高さ(mm)32.5
HM16×1(細目)
質量(g)45
F-
D18
C23
E19
G17
外径Φ19
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)100
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性。製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体:SUS303ナット:SUS304シャフト:SUS630
H4
J4
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性。ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上。取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴノミックデザインを採用。人間工学に基づいた形状設計。落下を防止できるように握りやすい丸みを帯びた逆テーパーのノブ形状です。LOCK(クランプ)状態が一目瞭然の片側突起形状の安全設計でポカミスを防止します。優れた耐久性と耐食性。ノブは樹脂製、本体はステンレス素材。性質を変化させないレーザーマーキングで耐食性に優れています。動作テスト5万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。【付属品】。QT05:六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08:六角穴付きボルト(M3×6)…2本
穴径(Φmm)ピン:60
C5.5
精度(mm)繰返し位置決め:±0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすく落下を防止する形状。テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止。ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた耐食性と耐久性。・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303
A32
B11
高さ(mm)32.5
HM16×1(細目)
質量(g)54
F6.5
D18
C23
E18
G17
外径Φ32
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)100
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
本製品は別売りの「ホールファスナー インサート用ロックピン」と組み合わせて使用する製品です。ロックピンを差し込むだけで素早くクランプ・アンクランプを行うことができます。
材質本体:SUS303
A20
B8
高さ(mm)30.5
H14
質量(g)30
F7
D15
C30.5
E3
GM16×1.5(細目)
外径Φ20
RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。