仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼強度クラス = Stainless Steel 304
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
仕様タイプ = スプリング式インデックスプランジャボディ材質 = スチールネジサイズ = M10 x 1.0長さ = 45mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
仕様タイプ = 水平トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 67.2mm重さ = 315g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 90°ジョー深さ = 32mm重さ = 380g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
仕様タイプ = 垂直トグルクランプジョー開口 = 95°ジョー深さ = 23mm重さ = 150g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)170
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
L118
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)348
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
L19
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)165
タイプフェノール樹脂製
L112
D24
D116
D29.5
D334
寸法L2(mm)(±0.01):17
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W3
L16.5
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
L112
D15
D111
D26.5
D323
寸法L2(mm)(±0.01):10
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1077
タイプフェノール樹脂製
L135
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)372
タイプフェノール樹脂製
L122
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)354
タイプフェノール樹脂製
L118
D31
D121
D213
D345
寸法L2(mm)(±0.01):20
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)1033
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
D363
寸法L2(mm)(±0.01):30
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:19●ベースプレート穴加工Lf1:6.5●ベースプレート穴加工M:M12×1.75●ベースプレート穴加工d(H7):18
W5
L25
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
L124
L26
D24.5
D216
寸法D(mm)1(g6)18
D39.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12
W3
L16.5
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L117
L25
D15.5
D211
寸法D(mm)1(g6)12
D36.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30
W8
L41.5
質量(g)1079
タイプフェノール樹脂製
L137
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)30
D318
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22
W6
L33
質量(g)402
タイプフェノール樹脂製
L130
L27.5
D31.5
D221
寸法D(mm)1(g6)22
D313
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34
W8
L41.5
質量(g)1139
タイプフェノール樹脂製
L142
L27.5
D44.2
D229.5
寸法D(mm)1(g6)34
D318
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD200タイプ
BM8×1.25
H6
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
F1.5
D12
C9
E22
G4.3
J4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPD150タイプ
BM5×0.8
H4
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
F1.2
D8
C6
E17
G3
J2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A55
B12
L28
H52
タイプフェノール樹脂製
F63
D31
C32
E20
G109
J40
K32
全ストローク(mm)1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプストローク(mm)1.2
クランプ高さ(mm)フラットクランプmax.時:48(47.4~48.6)、ポイントクランプmax.時:53(52.4~53.6)、ポイントクランプmin.時:42(41.4~42.6)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH500R
BM16×2
H9.5
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
F2.5
D25
C17
E48
G28
J13
K5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A10
B12
質量(g)14
タイプフェノール樹脂製
FM6×1
D8
C10
E6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R
BM12×1.75
H6.5
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
F2
D20
C13
E38
G21.5
J10
K4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A59
B20
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
D5
C8
EM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A89
B25
質量(g)50
タイプフェノール樹脂製
D6
C10
EM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A25
B25
L123°
HM4×0.7 深さ6
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
F1.7
C23
E10
GM4×0.7 深さ6
寸法D(mm)(P.C.D)16
K15
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3000
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A51
B20
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8-5L
D6
C13
E11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A79
B25
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
FM6×1-6L
D8
C15
E13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R
BM16×2
H6.5
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F2
D20
C17
E38
G21.5
J10
K4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A8
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
FM5×0.8
D6
C8
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
A32
B32
L135°
HM6×1 深さ9
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
F2.5
C30
E13
GM6×1 深さ9
寸法D(mm)(P.C.D)20
K19.5
M15
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)4000
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)184
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)184
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・角度調整と連結が可能。・「TCC-AP」「TCC-TP」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-TP^T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-TP-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトで緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び各パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)184
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
『機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
金型用部品、位置決め部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。