金型用部品、位置決め部品 :「黒皮・塗装」の検索結果

金型用部品、位置決め部品(プランジャー、ピン、調整ボルト等)、カートリッジヒーターなど、このカテゴリには金型に関連するあらゆる部品が含まれています。金型用の小型部品はもちろん、精密な穴あけ加工を行うパンチなど、金型になくてはならない部品類が揃います。また、位置決め用部品としてはプランジャーやピンなどが揃っています。プランジャーはスプリングを内部に組み込んでいて、先端に往復機構を持っています。これらの部品は金型を使用した部品の打ち抜き生産を行う現場で用いられており、さまざまな機械部品の製造段階で利用されています。
関連キーワード
42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

並列精度は0.04以内です。
材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部)
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
付属品アイボルト 材質本体:FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷

5軸マシンバイス 5AU75用の嵩上げ台です。 嵩上げすることでテーブルが大きい機械でも干渉を回避して加工できます。 切粉が溜まり難い本体形状で清掃時間が短縮できます。 本体の軽量化により着脱時の負担を軽減できます。
材質FC250 質量(kg)7.8 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイス5AU75-130P,GB、5AU75-170P,GB
1個
149,800 税込164,780
61日以内出荷

寸法A(mm)300 材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法G150 寸法H(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,900 税込35,090
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤロングブロック
エコ商品
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
61日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナベヤストップブラケット
エコ商品
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナベヤボックスパラレル
エコ商品
4面並列仕様の並列精度は0.04以内です。 No.の( )は注文製作品です。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) クランプ穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669,000 税込735,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤMJイケールH型
エコ商品
MJイケールS型の取付穴付タイプです。 固定金具シリンダーの取付ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
239,000 税込262,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
249,000 税込273,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
299,000 税込328,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

使用面がベース寸法より大きく、大型ワーク、ワークの多数個取りに有効です。 使用面(2面)は、0.4から0.5mmのセルフカット代を設けてあります。 セルフカットにより、ご使用機械と同一精度に仕上げることができます。 あなたの機械で、T溝タップ穴等お好みの加工ができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
469,000 税込515,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

五面加工機プレナー等大型機械でのワーククランプのベースに便利です。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
289,800 税込318,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

横型マシニングセンター用取付穴があいています。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5軸MCにおいて、多数個ワークを取付けても5面加工が対応できるイケールです。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 付属品アイボルト 寸法F(mm)30 寸法G(Φmm)Φ50 寸法H(mm)寸法をご指定下さい。 寸法I(mm)寸法をご指定下さい。 寸法J(mm)寸法をご指定下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
419,800 税込461,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800 税込659,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) QM16 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549,800 税込604,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439,800 税込483,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300 表面処理塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
329,800 税込362,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ大型アングルプレート
エコ商品
中ぐり盤、ラジアルボール盤、プレナー等の治具
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MJイケールH型の取付穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10h7)取付穴により、治具の固定位置決めができます。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方向から同時加工対応ができるイケールです。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることができます。 ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工ができます。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数4 付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 寸法G(mm)50 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.02/300 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 ※お客様の仕様に合わせた特殊品も承ります。
付属品天蓋・天蓋取付ボルト・アイボルト 材質FC250 質量(kg)1240 寸法L(mm)0.01/100 寸法H(mm)335 全高(mm)850 寸法A(mm)1000 寸法F(mm)65 寸法D(mm)249.5 寸法E(mm)60 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)850 寸法C(mm)501 寸法I(mm)330 寸法J(mm)525 取付穴数10 寸法K(mm)0.02/300 ベース寸法(mm)1000 取付穴径(Φmm)Φ22 熱処理焼鈍 寸法G図中 RoHS指令(10物質対応)対応 ポスト幅(mm)501
1台
2,498,000 税込2,747,800
46日以内出荷

ナベヤVブロック
エコ商品
スペーサーの取替えでワーク径の変更が可能です。 Vブロックの摩耗をスペーサーで軽減します。 ガイドブロックの取付ができますので、位置決め時間を短縮できます。
付属品スペーサー(25・60・100mm)各4枚 材質(本体)FC250、(スペーサー)S45C 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理(本体)焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
1,198,000 税込1,317,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナベヤMJイケールP型
エコ商品
MJイケールH型の位置決め穴付タイプです。 位置決め穴(Φ10 H7) ・取付穴により、治具の固定・位置決めができます。
材質FC250 質量(kg)6.9 奥行(mm)120 寸法L(mm)50 寸法H(mm)120 全幅(mm)150 全高(mm)250 寸法A(mm)150 寸法F(mm)75 寸法D(mm)18 寸法E(mm)14 表面処理塗装(黒皮部) 寸法B(mm)250 寸法C(mm)120 寸法P(mm)14 寸法M(mm)160 寸法N(mm)70 寸法O(mm)(H7)10 寸法I(mm)15 寸法J(mm)195 寸法G(mm)15 寸法K(mm)50 寸法Q(mm)0.05 寸法R(mm)0.06 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,880 税込31,768
61日以内出荷

ナベヤハイトベース(T溝仕様)
エコ商品
横型MCでのカサ上げ用テーブルです。
材質FC300 表面処理塗装( 黒皮部) 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
449,800 税込494,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷から87日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 寸法P(mm)18 寸法T(mm)18 寸法VM16 寸法W(mm)0.02 寸法Z(mm)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
319,800 税込351,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)630 全高(mm)550 質量(kg)360 付属品アイボルト 寸法A(mm)630 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)167 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)250 寸法H(mm)215 寸法I(mm)200 寸法J(mm)340 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,398,000 税込2,637,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横型MCに設置し、1チャッキングで5面加工が可能になります。 インデックステーブルは入力軸1回転につき、90°割出です。 入力軸の回転は機械主軸にモールステーパホルダA型などを取り付け、 カムフォロアに直接接触させ、円弧補間で入力軸に回転を与えてください。 入力軸の操作はハンドルでも可能(オプション品)です。 夜間の無人加工にも最適なイケールです。 2面ツーリングブロック仕様 [動画はこちらから] 自動操作 手動操作 オプション紹介
材質本体:FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) 全幅(mm)500 全高(mm)550 質量(kg)309 付属品アイボルト 寸法A(mm)500 寸法B(mm)550 寸法C(mm)296 寸法D(mm)102 寸法E(mm)50 寸法F(mm)140 寸法G(mm)400 寸法H(mm)175 寸法I(mm)150 寸法J(mm)275 寸法K H5(mm)40(0/-0.011) 寸法L(mm)10 寸法M(mm)120 寸法N(mm)270 寸法O(mm)390 寸法P(mm)230 寸法Q(mm)115 寸法R(mm)128 寸法S(mm)30 寸法T(mm)19.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)