絞り込み
粒度・番手
ブランド
- モノタロウ(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(96)
- エスコ(22)
- キング砥石(22)
- サンタイガー(16)
- TKG(10)
- SK11(10)
- BAHCO(バーコ)(7)
- 松永トイシ(7)
- 千吉(6)
- 大和製砥所(5)
- MORIHEI(5)
- アイウッド(4)
- SUN UP(4)
- ABC(4)
- 中京研磨(3)
- 貝印(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- ヤヨイ化学(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「粒度・番手」から絞り込む

GC/DXママ砥石
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ハンディタイプで両面(荒・中砥石)使える便利な砥石粒度#220/#1000砥材炭化ケイ素質/溶融アルミナ質質量(g)80砥石サイズ(mm)10×30×6
GC角朝日虎印刃物用砥石
サンタイガー(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。用途各種庖丁、荒研ぎ粒度#240寸法(mm)205×75×50
天然砥石 なつや砥石 小型
松永トイシ¥1,498税込¥1,6481本5日以内出荷現在は採掘されていない希少な天然砥石です。適度な硬さで研磨力があり、刃先を研ぐのに適した砥石です。用途中研ぎ用。小型の刃物に。粒度#700~#1000相当寸法(mm)約150×30×35
ハンドグラインダー(ハードメタルチップ) Grit36
janser(ヤンサー)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷ドイツ製でコンクリート、モルタル、塗り床の研磨にご使用いただけます。床、壁面を同時に研磨できます。幅(cm)10長さ(cm)20厚さ(cm)2.5
アルカンサス 丸
ABC¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷から6日以内出荷アメリカ、アーカンソー州で産出する硬質な天然のオイルストーンです。 アルカンサス砥石は主として微晶質の石英から成るきわめて硬質の白色岩石からできている天然砥石です。用途油の浸透に理想的な微孔のある組織の為、オイルストーンとして使用され、ナイフなどの刃物の他に時計、ゲージ、精密測定機器の研磨やメンテナンス・最終仕上げ等に最適な砥石です。粒度#6000相当(天然石の為、色、粒度に若干のバラつきがございます)
家庭用台付砥石 仕上げ用
SK11(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷より優れた切れ味に。安定台付きで安心な家庭用砥石です。仕上げ研ぎ用なので、より優れた切れ味になります。用途一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。仕様仕上げ研ぎ用粒度3000砥材溶融アルミナ質砥石寸法(mm)175×55×16
銀エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥2,398税込¥2,6381本欠品中荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度#120寸法(mm)205×50×25質量(g)560研磨対象各種刃物
青エビ印 GC角三丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220 軟口 刃物用寸法(mm)205×75×50質量(g)1500研磨対象各種刃物
朝日虎印 C角No1
サンタイガー¥1,398税込¥1,5381本当日出荷品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁)トラスコ品番818-3859材質C長さ(mm)205幅(mm)50粒度120厚さ(mm)25
キング高級鎌砥石 K-36
キング砥石¥939税込¥1,0331丁当日出荷鎌研ぎ用の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。用途一般鎌研ぎ用粒度#800(中仕上用)寸法(mm)140×45×34研磨対象一般鎌
かんたんとぎジョーズ
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷研ぎ角度習得用の補助金具付砥石。 仕上研ぎ用材質(台)ABS樹脂(補助具)ステンレス粒度#3000砥材溶融アルミナ質質量(g)460砥石サイズ(mm)185×65×15
キングデラックス標準型両面タイプ
キング砥石¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷キングデラックス標準型に中砥石と仕上げ砥石がコンビになった両面砥石が新たに加わりました。用途内刃物、ステンレス刃物、料理包丁、ナイフ、かんな、のみ、精密刃物、その他刃物研磨。材質A系(中仕上げ)/WA系(超仕上げ)粒度#1000(中仕上げ)/#6000(超仕上げ)サイズ(mm)207x66x34
砥石
アークランドサカモト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ステンレス包丁、打刃物、一般刃物の荒・中・仕上げ研ぎに付属品研ぎ台材質台:シリコン樹脂粒度#180(荒砥石)/#1000(中・仕上砥石)色ブラウン/グリーン/ブラック質量(g)約595(研ぎ台含む)砥石寸法(mm)(約)D180×W60×H28寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×67×31(研ぎ台含む)
研ぎ一番 コンビ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷1本で荒研ぎと中研ぎができる家庭用砥石です。荒研ぎ用と中研ぎ用の二つの機能が付いた家庭用砥石です。用途家庭用荒研ぎ/中研ぎ両面砥石。仕様台付粒度220・1000砥材砥材:溶融アルミナ質、台材:ABS砥石サイズ(mm)185×65×30
一般刃物用砥石 荒研ぎ用
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。刃が欠けたりしたときの荒研ぎ用の砥石です。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×15
一般刃物用砥石 荒・中コンビ
SK11¥2,498税込¥2,7481個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。荒砥石と中砥石のセット品で、2つの作業が行えます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度220/1000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
金剛砥石
金龍馬¥1,798税込¥1,9781個当日出荷菜切包丁、一般料理包丁、草刈鎌等の荒研ぎに最適です。作業の前に、砥石を水に充分浸してください(約5分程)。用途薄刃物の荒研ぎ用。粒度150番寸法(mm)約200×50×25砥材炭化珪素質
ステンレス製研ぎ台&置き台 シンクブリッジ
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷シンク(流し)に奥行400~550mm対応。砥石台&置き台にもなる便利品です。用途砥石台材質ステンレス質量(g)1130適合サイズ(mm)W200~250 D50~100TKG品番9-0351-0301TKG品番(2017)6-0324-1901
エビ印 ミクロンデラックス
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷中研ぎ用。刃物の切れ味が悪くなったときや、日頃のお手入れに。用途各種刃物の中研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 スーパー砥石 台付 S5000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥6,498~税込¥7,148~1本翌日出荷から4日以内出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
エビ印 スーパー砥石 台付 S3000
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷仕上研ぎ用。天然砥石の研ぎ味を求めた砥石です。用途刃物研ぎに材質アルミナ質研磨材研磨対象各種刃物
青エビ印 GC角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,898税込¥2,0881本翌日出荷荒研ぎ用。研削力に優れた砥石で刃の欠けや、中研ぎ前の刃の修正に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質緑系炭化珪素質研磨材粒度細目 #220寸法(mm)205×50×25質量(g)590研磨対象各種刃物
青エビ印 C角一丁掛
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷荒研ぎ用。刃の欠けや大幅な修正、中研ぎ前の刃の調整に使用します。用途各種刃物の荒研ぎに材質炭化珪素質研磨材粒度細目 #120寸法(mm)205×50×25質量(g)600研磨対象各種刃物
ミニモ EDMストーン
ミニター¥5,398~税込¥5,938~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷全長(mm)150対応材質プラスチック金型、プレス型、ダイカスト型、熱間鍛造型、冷間鍛造型砥粒WA
アジャスター付砥石台
NANIWA(ナニワ研磨工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷砥石長さ135mm~220mm迄の調整が可能です。材質ABS樹脂寸法(mm)260×80×50質量(g)50
キングダイヤモンドトイシ
キング砥石(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷砥石に比べ短時間で鋭利な刃が簡単に付き楽に研げます。また、レジンボンドで1ミリのダイヤ層にしておりますので付属のドレッサーストンで面直しが出来ます。用途一般刃物から超硬刃物等難削材刃物まで楽に研げます。 面直し用砥石。トラスコ品番818-3850粒度#1000(中仕上用)寸法(mm)215×70×15×1
森平 火 超仕上砥石
MORIHEI¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷「限りなく天然に近い人造砥石をつくれないか」という想いから生まれた人造砥石。天然砥石が無くなりつつある現在、東京浅草橋 森平4代目小黒社長が試行錯誤を繰り返すこと5年。良質な天然石を配合し、低温で焼成、品質が安定したオリジナル人造砥石をついに完成させました。オリジナル人造砥石「火」シリーズは、天然砥石と人造砥石の利点のみを掛け合わせた砥石です。素材に良質な天然石を配合し、低温で焼成。天然砥石に近い砥ぎ味で、鋼、ステンレス製の両方に対応できる、過去に類をみない新しい砥石です。【#12000 超仕上砥】。天然仕上砥石に近い切れ味と長切れをお求めの方にお勧めします。和包丁を研ぐと、天然砥石で研いだように地金と刃金のコントラスト良く仕上がります。※この超仕上砥石は#8000 仕上砥で研いだ後に用いると効果的です。材質天然石、珪石、他寸法(mm)210×75×25質量(g)860
面直し砥石 簡易ゴム台付#220
TKG¥11,980税込¥13,1781個当日出荷面直し砥石。簡易ゴム付き台のため安定します。仕上げ砥石への使用にも対応できます。幅(mm)300高さ(mm)20奥行(mm)150
TKG-NEO セラミック砥石#400荒砥石 ライトグリーン
TKG¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷【TKG-NEO(ネオ)セラミック砥石シリーズ 「研ぎ感と仕上がり感を追求した技ありの砥石」】高い研磨力により、硬質刃物でも素早く刃つけが可能。抜群の切れ味を引き出す刃物の仕上がり感。ケース表面のすべり止めゴム4箇所により、安定した刃物研ぎが可能。〈荒砥石#400:小さな刃こぼれの修正に、高い研削力で研ぎ感抜群〉幅(mm)210色ライトグリーン高さ(mm)15奥行(mm)70

















































![ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物] ダイヤモンドシャープナー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81207957-260706-02.jpg)