絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(1,362)
  • 三菱電機(1,248)
  • CEJN(セイン)(582)
  • イチネンTASCO(404)
  • エスコ(304)
  • 東芝キヤリア(301)
  • 因幡電工(192)
  • 未来工業(165)
  • 協立エアテック(162)
  • ネグロス電工(116)
  • 三和式ベンチレーター(71)
  • 高須産業(66)
  • BBKテクノロジーズ(55)
  • フソー化成(51)
  • フカガワ(50)
  • エアコンカバーサービス(46)
  • カナフジ電工(46)
  • 日本スピンドル製造(46)
  • JAPPY(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(439)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調/換気関連部品はエアコン用の部品や備品や換気扇に取り付ける部品や備品などを取り扱っているカテゴリです。空調とは空気調和や空気調節の略で、室内等の温度や湿度を調整することで適切な環境にすることをいいます。これらはエアコンや換気扇で調節しますが、エアコンや換気扇の直接的なパーツだけでなく、それらを快適に使うための洗剤やクリーナー、設置した際に必要となる配管の化粧カバーなどもこちらのジャンルに含まれています。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
6,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用長尺フィルター 新北九州工業

    業務用長尺フィルター

    新北九州工業(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
    用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
  • パテ エアコン配管用 モノタロウ

    パテ エアコン配管用

    モノタロウ(290件のレビュー)
    109税込120
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    エアコン配管用不乾性パテ
    用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
  • プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウ

    プレフィルター カット品 10枚セット

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(10枚)
    当日出荷
    一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(88件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50m)
    欠品中
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • 変換アダプター イチネンTASCO

    変換アダプター

    イチネンTASCO(81件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
    仕様真空ポンプ用アダプタ
  • 天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ

    天井埋込型エアコンフィルター5枚入

    ワイズ(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
    用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
  • エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)

    エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m

    YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】。家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】。天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
    用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
  • エアコン用 配管パテ JAPPY

    エアコン用 配管パテ

    JAPPY(2件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプ
    ホワイト
  • ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウ

    ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
    用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
  • 耐候性ドレンホース ELPA

    耐候性ドレンホース

    ELPA(19件のレビュー)
    360税込396
    1個
    当日出荷
    特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
    呼び径(Φmm)14
  • エアコン用シールパテ 因幡電工

    エアコン用シールパテ

    因幡電工(105件のレビュー)
    159税込175
    1個(200g)ほか
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
    使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
  • 洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本(10kg)
    当日出荷
    速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性販売区分業務用
  • スクエアカットフィルター エスティジェイ

    スクエアカットフィルター

    エスティジェイ(19件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
    厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • エアコン室外機遮熱パネル アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル

    アイメディア(15件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    直射日光からガード! 直射日光を遮り、エアコン室外機の負担を軽減します。 ベルトで固定し、取り付け簡単です。
    材質本体:ポリエステル、アルミニウム、ベルト:ポリプロピレン質量(g)77寸法(幅W×奥行D)(cm)約84×32
  • これカモ ドレンホース エアコン用  (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。
    材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
  • エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウ

    エアコン架台 コンクリートブロック 2個

    モノタロウ(46件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(2個)
    当日出荷
    コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
    用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)販売区分業務用
  • ドレンつまり取りポンプ 早川工業

    ドレンつまり取りポンプ

    早川工業(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    エアコン室外機側のドレンホースの詰まりを取り除きます。ドレンの排水口に差込み、押し引きしてドロの詰まりを解消します。内径14から16mmのホースに対応しています。
    材質ポリプロピレン質量(g)約280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×480×65
  • 非粘着テープ 因幡電工

    非粘着テープ

    因幡電工(32件のレビュー)
    449税込494
    1パック(1巻)ほか
    当日出荷
    エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
    アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ TRUSCO

    エアコン排水ホース用防虫キャップ

    TRUSCO(11件のレビュー)
    249税込274
    1セット(3個)
    当日出荷
    ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。ホース内の詰まり予防になるため、排水が逆流する恐れを防ぎます。ワンタッチで簡単に設置できます。土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。
    用途ドレンホース内用防虫キャップ。ライトグレー仕様ドレンホースΦ14・16兼用トラスコ品番149-5745材質/仕上熱可塑性エラストマー高さ(mm)65質量(g)24外径B(Φmm)20外径A(Φmm)20適合パイプ外径(Φmm)16適合パイプ内径(Φmm)14
  • 洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ

    洗浄剤 エアコン用 中性タイプ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
    用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性販売区分業務用
  • プレフィルター ロール品 モノタロウ

    プレフィルター ロール品

    モノタロウ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本(15m)ほか
    当日出荷
    一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
  • エアコン用配管パテ JAPPY

    エアコン用配管パテ

    JAPPY(6件のレビュー)
    169税込186
    1個(200g)
    当日出荷
    不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン用パテです。
    アイボリー仕様RoHS対応使用温度範囲(℃)-20~50作業温度範囲(℃)5~40
  • エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコンカバー 室外機 ひさし付き マグネット式 日よけ

    YAMAZEN(山善)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    マグネットでピタッと簡単取付! 風が通るエアコンカバー 。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。リビング用として設置しているような大型室外機にも対応したワイドタイプ。マグネット取付式で簡単設置。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。風飛び防止紐用の穴あり。室外機の汚れ・劣化防止にも。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。耐熱温度:約70度
    用途エアコン室外機カバーとして。ワイド マグネット式 おしゃれ 日よけ 省エネ 節電材質本体:アルミ蒸着PETフィルム/発泡ポリエチレン、ひさし固定パーツ:ポリカーボネート耐熱温度(℃)70
  • 配管セット フローバル

    配管セット

    フローバル(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻
    3日以内出荷
    エアコン配管用。難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。
    仕様対応冷媒2種、JCDA0009:難燃性適合品、UL94HBF相当の難燃性保温材使用、JISH3300C1220T-Oセット内容銅管径:Φ6.35(t0.8)×Φ9.52(t0.8)・保温材(肉厚8mm)、フレキナット(キャップ付)1/4:2個、フレキナット(キャップ付)3/8:2個材質表皮:ポリエチレンフィルム材質(内層)高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JISA9511(A-PE-C-2)準拠品、材質(外層)低密度ポリエチレンJISA9511(PE-C-P1)準拠品
  • 一般換気扇 高須産業

    一般換気扇

    高須産業(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    取り外しの出来る油受け付き
    用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
  • 非粘着テープ モノタロウ

    非粘着テープ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    欠品中
    表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
    用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用 東洋アルミエコープロダクツ

    パッと貼るだけホコリとりフィルター換気扇用

    東洋アルミエコープロダクツ(3件のレビュー)
    299税込329
    1個(20cm×3枚)
    当日出荷
    トイレや脱衣所、お風呂の換気扇用。 パッと貼るだけで取付簡単、ホコリをキャッチするフィルター。
    用途換気扇用寸法(cm)20
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(42件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • 強力アルミフィンクリーナー ショーワ

    強力アルミフィンクリーナー

    ショーワ(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(2kg)ほか
    当日出荷
    強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
    用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
  • ネオピタテープ 因幡電工

    ネオピタテープ

    因幡電工(77件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5巻)ほか
    当日出荷
    非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
    用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
  • ナイログ アサダ

    ナイログ

    アサダ(68件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
    用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
  • ドレンホースジョイント 因幡電工

    ドレンホースジョイント

    因幡電工(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    切断したドレンホースを接続するパーツです。 ドレンホースの蛇腹部で接続できるので、ドレンホースの補修や延長に最適です。
    用途切断したエアコン配管用ドレンホース(DH、DHQなど)を接続するパーツ。材質P.E.長さ(mm)28色調アイボリー
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • 換気扇フード(プラスチック) 未来工業

    換気扇フード(プラスチック)

    未来工業(40件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック製付属品木ねじ10本付ベージュ
  • アルカリ排水用中和剤 モノタロウ

    アルカリ排水用中和剤

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(1kg)ほか
    当日出荷
    廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
    用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。液性強酸性タイプ液体pH値2.0未満(強酸性)使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。外観透明販売区分業務用
  • 消臭・除菌剤 イチネンTASCO

    消臭・除菌剤

    イチネンTASCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(480mL)
    当日出荷
    仕様エアコン用消臭除菌剤(抗菌剤配合) スプレーするだけで簡単に消臭・除菌が行えます。 抗菌剤を配合しています。 中性 内容量…480ml
  • エアコン粘着テープ JAPPY

    エアコン粘着テープ

    JAPPY(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(4巻)
    当日出荷
    丈夫な薄手タイプ
    アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.18材質ポリ塩化ビニル(PVC)
...
空調/換気関連部品