イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
5,810件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。積雪地や塩害地に最適な平地置用メッキタイプ。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工

    エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)

    星朋商工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    室内機と接続配管の結露防止に最適!。不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
    用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色ホワイト
  • スライド式室外機まもる君 ファーストペイント

    スライド式室外機まもる君

    ファーストペイント(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    工事中の破損・凹み・傷から保護します。
    用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05
  • 耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業

    耐候性樹脂フード 給気・排気兼用

    高須産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
    用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
  • 台所 一般換気扇 フィルター付 高須産業

    台所 一般換気扇 フィルター付

    高須産業
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1台
    欠品中
    ファンの汚れを軽減するフィルター付
    用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製電源(V)AC100構造オイルポケット付フィルターパネル適合場所台所電源コード(m)0.7フィルター使い捨てタイプ(取り換え目安約3か月)ファンプロペラファン
  • エアコンキレイサッパリ アーネスト

    エアコンキレイサッパリ

    アーネスト
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(420mL×2本)
    当日出荷
    スプレーするだけでエアコンを簡単にお掃除できる洗浄スプレー。内部洗浄・除菌・消臭・防カビまでこれ1本で完了します。中性なので機械への影響が少なく人にもエアコンにも優しくお掃除できます。吹き出し口の洗浄にも使用できます。
    用途エアコンの内部掃除に。除用品/内部洗浄/防カビ/エアコンクリーナー/エアコン/スプレー材質水、アミノ酸系活性剤、DMEガス液性中性使用の目安エアコン1台につき1本正味量420mL
  • 強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN) イチネンTASCO

    強力アルミフィン洗浄剤(TAS WASH GREEN)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥8,698税込¥9,568
    1本(10kg)
    4日以内出荷
    高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
    用途アルミフィン 洗浄剤
  • 給気グリル(天井取付用) Panasonic(パナソニック)

    給気グリル(天井取付用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品工事説明書方式金具挟み込み適合パイプ径(Φmm)50取付穴径(Φmm)110~120(リングプレート使用時:120)取付可能天井厚(mm)6~30
  • エアコンフィンツール JAPPY

    エアコンフィンツール

    JAPPY
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃にご使用いただけます インチ当たりのフィン数が6種類に対応可能 エアコン、冷凍機のフィンの修正・清掃に
    仕様適応フィン数(本/インチ):8.9.10.12.14.15全長(mm)106質量(g)75
  • 排水用延長ホース アサダ

    排水用延長ホース

    アサダ
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    長さ(m)1.5
  • 取り替え用フィルター 高須産業

    取り替え用フィルター

    高須産業
    ¥949税込¥1,044
    1袋(3枚)
    翌々日出荷
    フィルター換気扇FF-150用
    材質本体:樹脂製(ポリプロピレン)、フィルター部:不織布色ホワイト
  • 水洗トイレ用換気扇 窓取付形 Panasonic(パナソニック)

    水洗トイレ用換気扇 窓取付形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    小さな窓でも簡単に取付可能
    用途水洗トイレ用換気扇 窓取付形仕様引きひも式電源(V)単相100適合場所水洗トイレ操作方法引きひも取付可能窓枠高さ(mm)285~630
  • 産業用送風機用コントロールスイッチ 三菱電機

    産業用送風機用コントロールスイッチ

    三菱電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    当日出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×42.30
  • これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
  • これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥579税込¥637
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用エルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20
  • これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25
  • Φ150強制排気パイプファン オーム電機

    Φ150強制排気パイプファン

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥8,888税込¥9,777
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
  • アルカリ排水中和剤 横浜油脂工業(Linda)

    アルカリ排水中和剤

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    フルーツ酸が主成分です。 液体中和剤で作業性良好です。 シルバーNプラス1Lに対して本品640mlを使用してください。
    用途エアコン洗浄剤、はく離廃液などの中和処理に。トラスコ品番790-0805液性アルカリアズワン品番64-7723-83
  • スーパーロックS型 因幡電工

    スーパーロックS型

    因幡電工
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
    用途全ねじボルト取り付けタイプ 片吊り用。
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 空気清浄機脱臭フィルター Panasonic(パナソニック)

    空気清浄機脱臭フィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    アズワン品番65-0340-95
  • 天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット Panasonic(パナソニック)

    天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子
    方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
  • エンドキャップ フソー化成

    エンドキャップ

    フソー化成
    ¥239~税込¥263~
    1個
    5日以内出荷
    背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
    種類端末カバー
  • 断熱ドレンクリア継手 チーズ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 チーズ

    オーケー器材(1件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 15.88x50mm銅管Uベント エスコ

    15.88x50mm銅管Uベント

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    ピッチ50径(Φmm)15.88
  • クイックキーパー メック

    クイックキーパー

    メック(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350適合範囲3.2kw級以下勾配角屋根:0~30度耐荷重(kg)最大:60荷重(kg)単品:3.4
  • 中速乾強力脱脂洗浄剤 イチネンTASCO

    中速乾強力脱脂洗浄剤

    イチネンTASCO
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    仕様中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。 グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。 容量…840mL
  • ワンタッチカプラー イチネンTASCO

    ワンタッチカプラー

    イチネンTASCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
  • ボールコック イチネンTASCO

    ボールコック

    イチネンTASCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    仕様TA352MS・TA352MR用ボールコック
  • イイナ 業務用エアコンフィルター EBM(江部松商事)

    イイナ 業務用エアコンフィルター

    EBM(江部松商事)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3枚)
    当日出荷
    貼るだけカンタン!。高性能フィルターで内部の汚れを軽減!。空気を清潔に保ちます。掃除の手間もかけません。
    仕様補助テープ:本体用4枚・シート用12枚材質ポリエステル、レーヨン、アクリル酸エステル寸法(mm)600×600EBM品番7951200
  • 制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用 橋本クロス

    制御盤フィルター エコノミータイプ 詰替用

    橋本クロス
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷
    制御盤フィルターエコノミータイプは従来からの難燃性はそのままに、耐候性、耐薬品性に優れ、強度があり破れにくいフィルター材を独自に開発しました。 また、1本当りの巻き枚数を従来の100枚から150枚に増量し、高速加工機の導入等でフィルター1枚当りのコストを大幅に低減。 よりお求めやすくなり、こまめにフィルター交換をしていただきやすくなりました。 熱対策機器はフィルターの目詰まりが進むにつれ、故障リスクが高まり、消費電力は増加します。 制御盤フィルターエコノミータイプやエアーフィルター2をご使用いただくことでフィルターのメンテナンスを容易にし、機器の省エネ運転、安全動作を実現します。
    用途工作機械等の制御盤用冷却ファン(吸気側)、電源用冷却ファン、工作機械等の切削液冷却ユニット、主軸冷却ユニット等。材質ポリエステル厚さ(mm)0.11巻長さ(m)30粉じん捕集効率(%)(平均実測値)45.8風速(m/s)2.5ラベル枚数(1巻当り)150初期圧力損失(Pa)59
  • ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル 三菱電機

    ダクト用換気扇専用インテリア格子グリル

    三菱電機
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    最適なタイミングで納入できるから、保管場所や破損の心配も解消! ホコリのたまりにくいグリル構造。 インテリア格子タイプ。ダクト換気扇別売グリル。
  • 防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公 ソーゴ

    防虫ドレンキャップ 虫犬ハチ公

    ソーゴ(2件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1袋(2個)
    当日出荷
    害虫の見張番! ドレンホースからの害虫の侵入をシャットアウト! ! 取付カンタン! 差し込むだけ! ! エアコンの排水ホース(ドレンホース)から、エアコン(室内)に侵入してくる害虫や異物の侵入を防ぎます。
    材質シリコンゴムホース内径(Φmm)14・16兼用
  • 断熱ドレンホース用本体カウス Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース用本体カウス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 10年交換不要脱臭フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    10年交換不要脱臭フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 両サドル 因幡電工

    両サドル

    因幡電工
    ¥37~税込¥41~
    1個
    当日出荷
    材質PP(屋内用)
  • アルミ製結露対策用パンカールーバー 西邦工業

    アルミ製結露対策用パンカールーバー

    西邦工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
  • フレキシブルランス洗浄ガン イチネンTASCO

    フレキシブルランス洗浄ガン

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    全長(mm)390
空調/換気関連部品