スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
17,602件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニングケーブル 高耐久タイプ モノタロウ 動画あり
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) グレー ケーブル種類高耐久ストレート 取得規格MFi認証 仕様高耐久ケーブル 出力電流(A)最大2.4 対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途充電・データ転送用
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトニングケーブル 1m モノタロウ 動画あり
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) 長さ(m)1 ホワイト ケーブル種類ストレート 取得規格MFi認証 出力電流(A)最大2.4 対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 適合用途充電・データ転送用
1本
799 税込879
当日出荷

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約48 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数2 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×29×33 幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V 定格入力電流(A)0.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません) 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリカーボネートとTPU、2つの素材を使用したiPhone 8、iPhone 7用耐衝撃ハイブリッドケースです。 ケース背面はハードなポリカーボネート、側面は柔軟なTPU素材を採用しています。 特に衝撃が加わりやすい4隅を厚めに設計し、角落ちなどの衝撃から守ります。 お好みのストラップが取り付けられるストラップホール付きで、落下防止にも役立ちます。
対応機種iPhone SE (第3世代)、iPhone SE (第2世代)、iPhone8、iPhone7 特性耐衝撃、ストラップホール付き、高透明 タイプケース型 クリア 材質PC(ポリカーボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージPET箱+紙台紙
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LP-I9FG iPhone SE (第3世代)/iPhone SE (第2世代)/iPhone 8/iPhone 7/6s/6 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ 超透明 LEPLUS 動画あり
全て透明のスタンダードなガラスフィルムです。一回り小さいサイズながらも、透明ガラスフィルムでは最大の横幅を実現しました。ケース干渉を避け、液晶表示面を邪魔することなく快適な閲覧・操作が可能です。【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
対応機種iPhone SE (第3世代) / iPhone SE (第2世代) / iPhone 8 / iPhone 7 / iPhone 6s / iPhone 6 特性指紋防止/ガラス/ラウンドエッジ/気泡レス/飛散防止 厚さ(mm)0.33 クリア 表面硬度10H以上 接着面シリコン膜
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチで着脱可能なジョイント部なので、スマホやデジカメを容易に取外しができて便利 紐の分岐点を使いやすい長さに調節できる 位置調節スライダー付
用途携帯電話、カードケース、鍵、名札などを首にかける時に タイプネックストラップ 材質ポリエステル 質量(g)約10 耐荷重(kg)3 ストラップ長(mm)約440~480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。 接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約44 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプカールコード式 耐荷重(kg)0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC-AC8765BK USB Type-C 充電器 PD PPS対応 65W 1ポート TypeCケーブル付属 2m スイングプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品ケーブル ブラック、【ケーブル】ブラック 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-10~25 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8 定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V 定格入力電流(A)1.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力65・PPS最大出力65 使用地区日本 ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

高出力で超急速充電。コンパクト設計。ロングブッシュ形状で断線がしにくく、4方向スリットで負担を分散、屈曲に強い設計。3Aの大電流で充電が可能。最大480Mbpsで高速データ転送。USB-IF正規認証品
コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 取得規格USB-IF正規認証品 色(本体)ホワイト ケーブル種類ストレート 適合用途充電、データ転送
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。 家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応 付属品ケーブルクリップ×2 質量(g)約88 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm)約50×26×50※ACプラグ収納時 定格入力電流(A)0.35 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電圧(V)5 プラグ形状180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2.4A
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15 ブラック 規格HDCP1.4 コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス 対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等 プラグ金メッキ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)5 対応解像度最大4K×2K(30Hz) ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-C 充電器 PD PPS対応 合計出力65W Type C×2 USB A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-Aポートの合計3ポートを搭載し、iPhoneなどのスマートフォンと完全ワイヤレスイヤホンとWindowsなどのノートパソコンを3台同時充電できるUSB AC充電器です。 USB Type-Cポートは、USB Power Delivery規格、オプションのPPS(Programmable Power Supply)規格に対応し、同規格に対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを充電可能です。 USB Type-Cポート単独使用時、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 USB-Aポートは、最大出力12W(5V2.4A)でスマートフォンや完全ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなどを充電、給電ができます。 接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 小型・軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 未使用時は、電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 PPS(Programmable Power Supply)とは0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery 3.0のオプション規格です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ポート数3 適合規格◇PSE 特定電気用品 外形寸法幅約52mm×厚み約38mm×高さ約40.5mm コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)52×38×40.5 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V 定格入力電流(A)2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5 プラグ形状90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1(TM)(USB-C1(TM))/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン工業ストラップ
エコ商品
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップ グリーン購入法適合 仕様脱着パーツ付 長さ(cm)約90 ストラップ幅(mm)約10 環境GPNエコ商品ねっと掲載 材質(ひも)再生樹脂
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
ブラック 出力(W)対応:240 コネクタ形状Type-C 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 転送速度(Mbps)480 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用/データ転送用
1個
2,536 税込2,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A 出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W) 最大出力(W)合計64 ポート【出力】USB-C×2/USB-A ブラック 対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く) 質量(g)約130 付属品取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート数3
1個
4,991 税込5,490
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)26×26×28 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。 USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。 USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。 最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。 未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。 ※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。 その他回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ ホワイトフェイス 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)オス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26※ケーブル部含まず 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)12 使用地区日本 定格出力電流2.4A
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプCケーブル (TypeC-C) PD 60W対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。 最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ホワイト 規格USB2.0規格正規認証品 コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ 対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆iPad用 耐衝撃ケース。・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。。◆液晶保護フィルム特徴。ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2 ブラック 材質(本体)シリコン タイプバンパー、ケース型 長さ(cm)【ショルダーベルト】117 特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIDISCAC充電器
RoHS
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。 ホワイト 入力100-240V~50/60Hz 保証期間メーカー:6ヶ月 プラグ形状2P(スイングプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト ポート数4 本体寸法(mm)66×50×26 出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A 質量(g)75 使用温度範囲0~35℃ 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64 サイズ(cm)約180×1.2×0.6 出力240W、20V=5A (100W) ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。 コネクタ形状Type-C 対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他 速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません データ転送速度最大480Mbps ケーブル種類シリコン 適合用途充電、データ転送
1個
1,718 税込1,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は2018年以降のiPadに対応しており、ペアリング不要ですぐにご利用いただけます。詳細は対応機種をご覧ください。 手を置いても描けるアクティブ式 本製品はアクティブ式タッチを採用しており、iPadの画面に手を置いた状態でも、影響を受けることなくしっかりと描くことが可能です。 滑らかでリアルタイムの描き味 iPadの画面センサーに最適化しており、従来の静電気式のタッチペンでは味わえない、まるで紙の上で書いているかのようなリアルタイムな描き味を実現。 実際の描き具合 実際のタッチペンをiPadで書いたサンプル動画になります。 傾き検知に対応 本製品は傾き検知に対応しており、ペンの角度に応じて描ける線の太さが変化いたします。 交換ペン先を付属 本製品はペン先を交換することが可能です。長期間の使用で消耗したペン先を付属のペン先に簡単に交換することが可能です。 マグネットでiPadに取付可能 本製品はマグネット吸着に対応しており、図のように使用しないときはiPadの側面に吸着して持ち運ぶことが可能です。
仕様自動オフ:120 分後、傾きタッチ:対応、磁気吸着:対応、Type-C充電 付属品充電ケーブル、交換用ペン先 材質プラスチック 対応機種iPad 第6/7/8/9/10世代、iPad Air 第3/4/5世代、iPad Mini 第5/6世代、iPad Pro 第2/3/4世代、iPad Pro 第3/4/5/6世代、iPadOS 12.2以上 充電時間約40分 RoHS指令(10物質対応)対応 待機時間約6ヶ月 商品タイプ本体 駆動時間(時間)(連続)約8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電器 AC充電器 USB×10ポート 60w USBタップ スマホ iPhone エレコム 動画あり
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。 USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。 縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載 付属品耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m) 質量(g)約230 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB-Aポート×10 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約34×62×111.8 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)1.6 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計60 使用地区日本 USBポート数USB-Aポート×10 プラグ形状耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

91712 液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のペン先 柔らかく滑らかな書き心地! クリップ&ストラップホール付で携帯に便利
セット内容本体×1 材質ABS,導電ゴム 寸法(mm)約115×Φ10 商品タイプ本体
1個
210 税込231
当日出荷

ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式 寸法(mm)Φ9.6×13×135 質量(g)7.7 インク色 替芯SXR-80-07 ボール径(Φmm)0.7 ペン先STT2002P 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性と硬さを併せ持つTPU素材が、iPad 第9世代(2021年モデル)、iPad 10.2インチ 2020年モデル、iPad 10.2インチ 2019年モデルへの傷や衝撃を和らげます。合成皮革のフラップに抗菌処理を施し、菌の繁殖を抑制します。こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。傷や汚れが付きにくいソフトレザー素材を使用しています。不使用時に液晶画面部分を保護するフラップが付いています。フラップを閉じるとスリープモードになり、開けるとスリープから復帰します。フラップはマグネットで簡単に留めることができます。ケース内側は本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。前面のタッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。Apple Pencilを置ける便利なペンスタンド機能付きです。Apple Pencilは、ケースを装着したまま充電可能です。本体装着部の縁が液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、Lightningコネクターへの接続が可能です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。
材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0 コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス 保証期間3ヵ月 オス形状USB TypeA メス形状USB Type-C
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) おまかせ充電対応 エレコム 動画あり
USB Type-C(TM)コネクター搭載スマートフォンをすぐに充電できるUSB Type-C(TM) to USB-Aケーブル付きモバイルバッテリー。手になじむラウンド形状と薄型デザインが重ね持ちに最適なデザインです。
その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB-Aケーブル(0.1m) 対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×16×143 バッテリー充電式リチウムイオン電池 定格入力電流(A)3 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タッチペンW 静電式/感圧式 ホルダー付き モノタロウ 動画あり
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。 ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。 ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。 タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック 対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式 先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8 商品タイプ本体 付属品タッチペン用ホルダー 材質(本体)アルミ 質量(g)15 対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ 長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
799 税込879
当日出荷

おすすめ人気ランキング