カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- メディアカバーマーケット(6,387)
- エレコム(2,427)
- レイ・アウト(1,331)
- トリニティ(801)
- LEPLUS NEXT(726)
- PGA(586)
- 光興業(412)
- Simplism(404)
- サンワサプライ(398)
- BELKIN(ベルキン)(331)
- ラスタバナナ(327)
- iFace(322)
- MSソリューションズ(314)
- エアージェイ(289)
- CIO(214)
- グルマンディーズ(211)
- エムディーエス(208)
- TORRAS(200)
- ナカバヤシ(193)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

MicrosoftSurfaceGo用保護ケース
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。 純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。材質PVC、PC質量(kg)260タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250対応機種Microsoft Surface Go外寸厚(mm)20アズワン品番64-0907-34特性スタンド機能外形寸法縦(mm)250外形寸法横(mm)185
iPhone XR 耐衝撃ハイブリッドケース「LEGGERA」 ソリッドイエロー ストラップホール付
LEPLUS(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷[耐衝撃] 艶やかな色とスポーツカーをモチーフにした直線的な形状/耐衝撃構造のTPUと、傷に強いUV塗装済みポリカーボネートのハイブリッドケース/ストラップホール搭載材質TPU、ポリカーボネート色ソリッドイエロータイプケース型対応機種iPhone XR特性耐衝撃・ストラップホール
iPad Pro 2018 11インチ 背面クリアフラップケース 「Clear Note」 薄型 スタンド機能
LEPLUS(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷ケースはハーフクリア仕様で、端末デザインを活かす/動画鑑賞・タイピングに最適な2つの角度のスタンド機能/薄型設計で持ち運びに便利/Apple Pencil(第2世代)充電非対応仕様Apple Pencil:充電非対応、Smart flip folio:非対応
タブレット用フリーカット液晶保護フィルム
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷本製品をカッターナイフなどでカットすることで、画面にあったオリジナルサイズの保護フィルムが作れます。離けいシートには、カットしやすいよう方眼メモリが印刷されています。超微細な化学繊維がホコリや油脂をキャッチする「マイクロファイバークロス」を同梱しました。防汚加工により、指紋や汚れの付着を防ぎます。自己吸着タイプの特殊フィルムで、簡単に貼り直しが可能です。材質本体/PET樹脂、マイクロファイバークロス/ポリエステル厚さ(mm)0.15色クリア高さ(mm)270質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)200×270適合サイズフリーサイズ光線透過率(%)90以上RoHS指令(10物質対応)対応特性防汚
フィンガー&ネックストラップ
サンワサプライ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質ポリエステル、PC、PP、ナイロン全長(mm)430~610タイプフィンガーストラップ、ネックストラップ兼用耐荷重(kg)0.5
タブレット汎用フイルム 光沢 8インチ
エレコム¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤)幅(mm)155高さ(mm)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)対応インチサイズ8
Anker PowerWave 10 Stand
Anker(アンカー)¥2,627税込¥2,8901個当日出荷【フルスピード充電】 Samsung製の最新機種へ10W出力によるフルスピード充電が可能です。最新のiPhoneやその他の機種へは5W出力による給電が可能です。 【ぴったりの位置を見つけましょう】 2つの充電用コイルを内蔵することにより、使い方に合わせて置き方を柔軟に変更できます。動画を楽しみながらの場合は横置きで、FaceIDの利用やメッセージを確認しながらの場合には縦置きでお使いのスマートフォンを充電できます。 【ケースはそのままで】 PowerWaveは、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です (※5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください) 。 【Qi認証取得】 PowerWaveはQi規格の認証を取得しているので、安心して安全にお使いいただけます。Qi対応のあらゆる機器に使用することが可能です。セット内容PowerWave 10 Stand、0.9m Micro USBケーブル(ACアダプターは別売)、取扱説明書、 ユーザーマニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)出力(W)5/10対応機種10W出力急速充電(QC 2.0 / 3.0対応充電器使用の場合)- Samsung Galaxy S9+ / S9 / S8 / S8+- Samsung Note 9/ Note 85W出力(5V / 2A充電器使用の場合)- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR /×/ 8 / 8 Plus 他- LG G7 / G7+ / V30+ / V30 / V35入力5V-2A / 9V-2A
iPad Pro ケース 11インチ (M5/M4) フルプロテクト ペン収納 衝撃吸収 ハンドバンド ショルダーベルト付
エレコム¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷超衝撃吸収でiPadをしっかり保護。本体も画面も保護するiPad用フルプロテクトケースです。リングスタンドとショルダーベルト付きで、持ち運びや視聴にも便利。用途フロントパネルと背面ケースによって、本体も画面も保護するフルプロテクトケースです。 。最も大きな衝撃が予想される四つ角をシリコンで覆うことで、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃吸収に適したシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材を使用したデュアルストラクチャー(二重構造)が、傷と衝撃から本体を守ります。 。ケース背面のリングスタンドにより、縦向き、横向きに立て掛けることができます。 。リングスタンドは360度回転可能で、手で持って運びやすく、壁面のフックなどの突起に掛けて使うこともできます。 。フロントパネルが画面の傷やダメージを防ぎます。 。保護フィルムなしタイプのフロントパネルで、お好みの保護フィルム・ガラスフィルムと組み合わせて使用できます。 。Apple Pencil専用の収納スペースが付いています。 。長さ調節可能なショルダーベルト付きで、取付位置を変えることで縦向きでも横向きでも使用可能です。 。短いハンドバンド付きで、持ち運びや手持ち操作に便利です。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、フロントパネル×2、ハンドバンド×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ヘラ(青色)×1、紐通し(ピンク色)×1、取扱説明書×1材質ケース色ブラックサイズケース質量(g)ケース+フロントパネル番号対応モデル:A3358/A3357/A2837/A2836対応機種iPad Pro 11インチ(M5 2025年モデル)/iPad Pro 11インチ(M4 2024年モデル)
Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)
Anker(アンカー)¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド:合計最大150W出力に対応し、置くだけでモバイルバッテリー本体へ急速充電が可能。ケーブルレスのため、デスクの上をスッキリ整理することができます。4台同時に充電可能:ポゴピンコネクタの他に、USB-Cポート2つ、USB-Aポート1つを搭載。デスク上の充電をまとめスッキリと整理可能です。PowerIQ 4.0に対応し、最適な電力配分が可能:PowerIQ 4.0により接続された機器を検出し、 自動で各ポートへの電力配分を最適化。お使いの機器に合わせ充電効率を最大化することが可能です。専用アプリとの連携が可能:専用のAnker アプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能です。セット内容Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) 、電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約103×103×23色ブラック質量(g)350出力USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)、ポゴピン:15~27V=10A (最大150W)、USB-C2 + USB-A: 最大15W最大出力(W)合計/150入力100-240V~, 2.5A , 50-60Hz
液晶保護フィルム Panasonic TOUGHBOOK FZ-G2 対応 反射防止 アンチグレア 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Panasonic TOUGHBOOK FZ-G2寸法(mm)245×159.6取付方式シリコン吸着特性反射防止
arrows We3 F-52G/M09 耐衝撃ハイブリッドケース ストラップホール付 挟み込みシート付
LEPLUS NEXT¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、割れにくく軽量なPCのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属材質TPU+PC本体質量(g)44対応機種arrows We3 F-52G/M09本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×165×13
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) ガラスフィルム 光沢 高硬度9H 指紋防止
Smart Stock¥1,198税込¥1,3181個欠品中【外装:紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度9H/指紋防止/飛散防止/なめらかエッジ加工/自己吸着糊/アルコール洗浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属材質ガラス本体質量(g)45.9対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)機能光沢本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×0.3×244
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) TPUケース クリア マグネット吸着可 着脱簡単 衝撃吸収
Smart Stock¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷【外装:OPP袋】透明で滑りにくいTPU素材/柔軟性があり着脱が簡単/Apple Pencil(USB-C)マグネット吸着可能/タッチペン用の開口が無く、側面全周をしっかり保護/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/Magic Keyboard Folio非対応材質TPU色クリア本体質量(g)108.2対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×11.5×252
PD65W 巻取式コンセントチャージャー ブラック
多摩電子¥5,398税込¥5,9381個欠品中新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用、低発熱と小型・軽量を実現。USB PD65W出力(ノートPC対応)。巻き取り式ケーブル内蔵で携帯性抜群。可動収納式プラグ採用。海外でも使用可能なAC100~240V対応。携帯性に優れるコンパクトサイズ色ブラック出力USB-Cポート:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)USB-Cケーブル:PD65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)同時使用時:最大65W Cポート(PD45W)+Cケーブル(12W/2.4A)
iPhone 17e/iPhone 16e 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO freely」 ナイトブラック
LEPLUS NEXT¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷【60日間保証】【耐衝撃】 衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属材質TPU+ガラス色ナイトブラック質量(g)38(本体)/81(パッケージ込)端末iPhone 17e/iPhone 16e
Google Pixel 10a / 手帳型レザーケース シンプル マグネット / ブラック/レッド
レイ・アウト¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷衝撃に強く、日常使いに便利な多機能手帳型ケース。軽量設計で持ち運びやすく、フラップを閉じたまま通話もできます。内側には衝撃をやわらげるTPU素材を採用。ハニカム構造と四隅のエアクッションで端末を守ります。カード収納・スタンド機能・マグネット開閉付きで、使い勝手にも優れています。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。適合機種Google Pixel 10a材質合成皮革(ポリウレタン)、熱可塑性ポリウレタン樹脂、マグネット
MagSafe Case iPhone 16e用MagSafeアクセサリー対応耐衝撃ケース
Holdit¥3,345税込¥3,6801個当日出荷北欧スウェーデンのブランド「Holdit」から、MagSafeアクセサリー対応のクリアスマホケースが登場。強力マグネット内蔵で充電も固定もスムーズ。クリアデザインでiPhoneの美しさをそのまま楽しめる。材質ポリウレタン(TPU)対応機種iPhone 17e/16e
iPhone 17e / 16e / 14 / 13 / 13 Pro ガラスフィルム 高透明 角割れ防止 フレーム付 簡単貼り付けツール付
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。端末に被せて、テープを引くだけで、ぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツール付きです。用途ガラス特有のなめらかな指滑りを実現。3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。 。ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレーム付きで、四つ角が割れない安心設計です。 。ガラスフィルム交換365日保証サービス付き製品です。 。本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。 。詳しくは、パッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。 。ガラスフィルム交換365日保証サービスには、フィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。 。高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。 。端末に被せて、テープを引くだけでフィルムを正確な位置に貼れる超簡単貼り付けツール付きです。 。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。 。指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。 。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレス加工を施しています。 。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。 。貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる超簡単貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容画面保護ガラスフィルム(フレーム付き・高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、超簡単貼り付けツール×1材質画面保護フィルム色ブラック対応機種iPhone 17e/iPhone 16e![iPad10.2用多機能ケース アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115606-260415-02.jpg)
iPad10.2用多機能ケース
アーテック[学校教材・教育玩具]¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷衝撃吸収シリコン製カバーにより、強い衝撃からiPadを保護。iPad第7世代/第8世代10.2インチ専用 耐衝撃シリコン、ポリカーボネイトでしっかり保護します!セット内容本体×1材質PC、シリコン寸法(mm)270×185×20
iPhone 17e / 16e ケース ハイブリッド 衝撃吸収 MAGKEEP 磁力装着ワイヤレス充電対応 極限保護
エレコム¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。用途磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”に、あらゆる部位を徹底的にカバーする極限設計を採用。側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。 。側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。 。背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。 。メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 。本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。 。お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。MIL規格に準拠した1.22mからの落下テストをクリアしています(ただし、全ての状態において無破損・無故障を保証するものではありません)。セット内容ケース本体×1材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート、磁石色クリア対応機種iPhone 17e/iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○ ※磁力装着タイプのワイヤレス充電器のみ
タブレットケース Lenovo Tab M10a 5G 2024年版 10.6インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab M10a 5G 2024年版材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.6インチ 解像度(2000×1200)特性高硬度9H
タブレットケース NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL 10.1インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷10インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種NEC LAVIE Tab Lite TL103/KAL材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約285×190×35対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1920×1200)特性高硬度9H
防水タブレットケース Apple iPad 11インチ 11インチ 対応 と 反射防止 保護フィルム セット IPX8 ストラップ付き 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷高い防水性能に準拠した汎用防水タブレットケースと、反射防止タイプの液晶保護フィルムのセットです。厨房、清掃作業、水回り設備、屋外作業など、端末を保護したい場面に適しています。【防水ケース仕様】。・防水等級:IPX8準拠。・タブレットを収納しやすい汎用タイプ。・ストラップの取り付けが可能で、長さ調整や着脱にも対応。※汎用品のため、機種専用設計ではありません。【保護フィルム仕様】。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減。・目にやさしいマットタイプのフィルム。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・タッチペン対応。・液晶表示領域に合わせた仕様仕様ストラップ取付け可能(長さ調整可)適合機種Apple iPad 11インチ寸法(mm)306×207×16収納寸法(mm)276×200対応インチサイズ11インチ 解像度(2360×1640)特性反射防止(3H)防水性IPX8
万能スマホホルダー
デジタルランド¥799税込¥8791個6日以内出荷工事不要!簡単取り付け!。ポールジョイントでスマホの角度を自分好みに調節可能!。360°回転で使いやすい角度で使用できる。デスク周りにも。用途スマホ・タブレットスタンド質量(g)97内容本体×1個、スマホホルダー部品×1個取付寸法(mm)5~25適合サイズ6~8.5インチ(4~6.5インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×245
コンセント一体型 モバイルバッテリー 10000mAh PD対応 30W 3ポート(Type-C×2+USB-A) PSE適合 残量1%表示
エレコム¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷AC充電器としてもモバイルバッテリーとしても使用可能な2in1タイプ!ポーチやポケットにすっぽり収まる手のひらサイズ。3ポート搭載で複数のデバイスを一気に充電できる、AC充電器一体型モバイルバッテリーです。用途1台2役で使える、USB Power Delivery AC充電器一体型モバイルバッテリーです。 。USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載。スマートフォンとワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを接続して一気に充電できます。 。モバイルバッテリーとAC充電器をそれぞれ持ち運ぶ必要がなくなり、出張や旅行時の荷物を減らせます。 。モバイルバッテリー使用時最大出力30Wだから、スマートフォンを高速充電可能。外出先での急な充電切れの際も安心です。 。本製品をコンセントに挿した状態でスマートフォンを接続することで、AC充電器としても使えます。 。AC充電器として67Wの出力が可能。スマートフォンやタブレットはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。 。※67Wまでで充電可能なノートパソコンに限ります。 。USB Power Delivery(PD)規格およびPPS規格に対応。接続機器に応じて電圧や電流を自動調整するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※本製品はパススルー充電に対応しており、バッテリーを介さずに充電器から接続機器へ直接充電するため、電池の劣化を抑えられます。 。コンセントに挿すだけで本製品を直接充電可能。本製品は約2時間50分で充電できます。 。※本製品のみを充電した場合の目安時間です。 。低電流モードにより、Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。 ※USB-Aポートのみ対応 。接続機器を見分けて最適な充電を行う”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ対応 。電源プラグ部分にはスイングプラグ機構を採用。回転させて本体に収納できるためスマートに持ち運べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。Nintendo Switch(TM) 2/Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch Lite(TM)の充電が可能です。 。※Nintendo Switchシリーズは動作モードによっては充電しながらのゲームプレイができない場合があります。また、Nintendo Switch2ではドック併用での使用には対応していません。 。LEDパネルでバッテリー残量を1%単位で確認しながら使えます。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C 62133-2:2020およびJIS C 8715-2:2024に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視・制御することで、お使いの機器を守ります。 。電池容量が160Wh(43,243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。 。※航空会社の規定によって例外がある場合があります。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。筐体には再生プラスチックを採用しています。 。管理された森林から生産された紙を使用し、環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品絶縁シール×1色ミッドナイト質量(g)390出力[AC充電器として使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2[AC充電器として使用時│2ポート同時接続時](1)合計最大65W(USB Type-C1 最大45W[AC充電器として使用時│3ポート同時接続時]合計最大60W(USB Type-C1 最大45W[モバイルバッテリーとして使用時│単独接続時]USB Type-C1/C2ポート 最大30W(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A・15V/2A)、USB-A1ポート 最大12W(5V/2.4A)[モバイルバッテリーとして使用時│複数ポート同時使用]合計最大15W(5V/3A)使用温度範囲AC充電器として使用時コネクタ形状【電源出力側】USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器定格容量【電池】3.6V/10000mAh 36Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×約31.5×約110.5充電時間コンセントから直接充電電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格入力【電圧/電流】AC入力連続使用回数500回
Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリッドケース 「ViAMO fly」 ライトグレー
MSソリューションズ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷材質TPU+PC色ライトグレー質量(g)48(本体)/97(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W85xH169xD14(本体)/W110xH205xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 薄型・軽量PUレザー手帳ケース 「BOOK SLIM&LITE」 ネイビー
MSソリューションズ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質PU+PC色ネイビー質量(g)67(本体)/103(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W81xH159xD16(本体)/W100xH200xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載適合機種Google Pixel 10a材質TPU色クリア本体質量(g)18
Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
LEPLUS NEXT¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷【耐衝撃】硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りを保護適合機種Google Pixel 10a材質TPU+PC色クリア本体質量(g)30
Mate Flat Spiral Cable CtoC 1.5m カームブルー
CIO¥2,098税込¥2,3081個当日出荷サッとひっぱって、パッと戻る。ケーブル部分に磁石を内蔵。ケーブル同士がくっついて、渦巻き状にきれいにまとまります。端子部分を持って、軽く引けばサッと展開し、手を離せば、渦巻き状に戻ります。ケーブルバンドなしにきれいにまとまる。コードリールのように使える便利なケーブルです。付属品取扱説明書(日本語/English)仕様【USB-PD】USB-PD3.1 EPR 240W色カームブルー規格急速充電:PD3.1 / PD EPR / 5対応ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB-C ストレート転送速度(Mbps)最大480(理論値)映像出力非対応USB規格USB2.0
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 磁気吸着式ケース ブラック
Smart Stock¥3,898税込¥4,2881個当日出荷【外装:OPP袋】薄さにこだわった磁気吸着式ケース/四隅ガードつきでエッジをしっかり保護/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilのホールドが可能(Apple Pencil Pro・USB-C対応)適合機種iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)材質PU+PC色ブラック質量(g)297対応機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
USB-C ケーブル PD60W USB Type-C to C 急速充電 ナイロンメッシュ マグネット磁石でくるっとまとまる
エレコム¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷メッシュ×磁石の力で、くるんとまとまり小さく収納!持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルです。鉄製の机や棚に吸着し、配線を自在にアレンジできます。耐久性に優れたナイロンメッシュを採用。USB Power Delivery最大60Wの充電に対応し、スマートフォンやタブレットなどを充電できます。用途磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。 。設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。 。ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。 。※磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。 。外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。USB Power Deliveryによる最大60W(20V/3A)の充電に対応しているケーブルです。 。※USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。 。特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号) 。※特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。 。最大480Mbps(USB2.0)の高速データ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 。※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど対応【USB Power Delivery】○、【DisplayPort Alternate Mode】×、【ツイストペアケーブル(通信線)】○プラグ金メッキピン保証期間1年間データ転送速度最大480Mbps ※理論値電圧×電流(VA)最大20V/3A(60W)ケーブル太さ(mm)4.4
iPhone17 カメラ保護ガラス
エツミ¥859税込¥9451枚当日出荷カメラレンズをしっかり保護、iPhone17 カメラ保護ガラス。専用設計のアクリルプレートでレンズ全体を保護。表面は透明度が高いガラスでキズを防止。撮影時に写り込みなどの影響は無く、鮮明なまま映し出せます。付属品クリーニングクロス、ホコリ除去シート、アルコールクリーナー対応機種iPhone17、iPhone16/16Plus
iPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム のぞき見防止
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・左右からの視線を防ぎます。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途液晶画面をキズや汚れから守る材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)対応機種iPhone SE (第3.2世代)、iPhone 8 / 7フィルム寸法(mm)約58×128
iPhoneSE(第3.2世代)用液晶保護フィルム 光沢・指紋防止 〔抗菌加工〕
ナカバヤシ¥679税込¥7471個当日出荷・位置決めしやすい3分割シート。・指紋や汚れに強い。・気泡レス加工用途液晶画面をキズや汚れから守る材質PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)対応機種iPhone SE (第3.2世代)、iPhone 8 / 7フィルム寸法(mm)約58×128
AQUOS sense10/sense9 / maru Pietra 耐衝撃 バンパー ハイブリッドケース / カーボンブラック
レイ・アウト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さらさらとしたマットな質感で、指紋が目立ちにくいハイブリッドケース。シックなカーボン調が、端末に上品な印象をプラスします。内側四隅にはエアクッションを備え、落下時の衝撃をやわらげます。フチが少し高めに作られているので、置いたときも画面やカメラが傷つきにくいです。アクセサリーの取り付けに便利なストラップホール付き。適合機種AQUOS sense10 / AQUOS sense9材質熱可塑性ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート色カーボンブラック
240W PD EPR USB Type-C ケーブル eMarker 480Mbps
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷USB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wでパワフルかつ効率的に充電できるUSB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやノートパソコンなど、さまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途最大240Wのハイパワーで充電できるUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンなど、ほとんどの機器に充電できます。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
ワイヤレス充電器 Qi2 25W 卓上パッド マグネット式 Qi2対応iPhone/Androidスマホ用 Type-C一体型1m
エレコム¥3,698税込¥4,0681個欠品中最大25W出力で、ワイヤレス充電がもっと速くなる。Qi2 25W対応のスマートフォンを高速充電できる、マグネット式ワイヤレス充電器です。基板をコネクター側に分散することで、発熱を抑える設計。スマートフォンの背面にぴったりくっつき、操作しながらの充電も快適です。用途マグネットで対応するスマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2 25W規格対応のワイヤレス充電器です。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2 25W」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの会員企業です。 。最大出力25Wで、対応するスマートフォンを充電可能。従来のQi規格と比べて5倍の高出力を実現しています。 。iPhoneの背面カメラと干渉しない、直径約60mmのコンパクトサイズです。 。マグネットでスマートフォンの背面にぴったりくっつくため、操作しながらの充電も快適です。 。スマートフォンが鳴っても、振動で充電部分がズレたり外れたりせず、安定して充電できます。 。異物検知機能を搭載。スマートフォンと充電器の間にコインなどの金属異物がある場合は充電を停止し、異常発熱のリスクを軽減します。 。スマートフォンが濡れた直後でも、背面の水滴を拭き取ることですぐに充電できます。「コネクターが濡れてすぐに接続できない…」といったシーンでも活躍します。 。※本製品に防水機能はありません。 。マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。また、マグネットでの固定は対応するケースのみ。これらに該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。ゆったりと接続できる長さ約1.0mの一体型ケーブルを採用しています。 。一体型ケーブルにはUSB Type-C(TM)プラグを採用しています。USB Type-CポートのあるAC充電器などから充電できます。 。※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器など)は付属しておりません。25Wでのワイヤレス充電には、USB Power Delivery 45W以上、15Wでのワイヤレス充電にはUSB Power Delivery 30W以上に対応したUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●ケーブル仕様:本体一体型 USB Type-Cケーブル●保証対象地域:日本色ブラック質量(g)約70 ※ケーブル、コネクター含む出力(W)5/7.5/15/25使用温度範囲(℃)0~35外形寸法(mm)直径約60×高さ約8.6 ※ケーブル除くケーブル長(m)1対応機種Qi2 25W(MPP)規格のワイヤレス充電に対応した機器入力最大5V/3Aまたは9V/3Aまたは12V/3Aまたは15V/2.4A(USB Power Delivery対応)保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM) プラグ(ケーブル一体型)使用環境湿度(%)10~80各種認証Qi2 25W(MPP)ケーブル色ブラック
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース クリア 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷落としても安心な耐衝撃素材を使用/360度回転ホール/動画視聴・タイピングに適した縦横スタンド/Apple Pencilホルダーつき(裏面)/長さ調節が可能なデイジーチェーンハンドル/縦横対応のストラップホールつき※ストラップ別売適合機種iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)材質TPE+PC色クリア























![iPad10.2用多機能ケース アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76115606-260415-02.jpg)