カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • スマホ/タブレット関連アクセサリ
          • カバー・ケース・ポーチ(75)
          • 保護フィルム/のぞき見防止フィルム(57)
          • タッチペン(16)
          • モバイルバッテリー/充電器(23)
          • スマホ/タブレットスタンド・ホルダー(42)
          • スマホストラップ(25)
          • モバイルクリーナー(2)
          • USB充電/データ転送ケーブル(16)
          • コネクタ/変換ケーブル(21)
          • スマホレンズ(1)
          • スマホリング(1)
          • その他スマホアクセサリ(1)
          • スマホ用カードケース(2)
          • 紛失防止タグ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スマートフォンアクセサリは、携帯可能な移動体通信システムです。これらの機器を使うことで、自宅やオフィスにいなくても、外で自由に通信できます。そのため主に外出時に、様々な場所で使用されています。これらに関連する機器として、充電やデータ転送に使われるUSBケーブルや、USB機器を充電しながら電源を取れるACアダプタ、ホコリやキズから液晶画面を守る液晶保護フィルムなど、用途などに応じて様々な部品があります。
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能ネックストラップ 長さ調整 LEPLUS多機能ネックストラップ 長さ調整LEPLUS(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
ストラップ オープン工業ストラップオープン工業
309税込340
1本
当日出荷
携帯電話や端末を取り付けるストラップ
用途ストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約90ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青) アーテック[学校教材・教育玩具]液晶タッチペン 導電性繊維タイプ(青)アーテック[学校教材・教育玩具]
210税込231
1個
当日出荷
ディスプレイを傷つけにくい適度な硬さの金属繊維製のタッチペン柔らかく滑らかな書き心地のタッチペンです。 クリップ&ストラップホール付で携帯にとても便利です。材質:ABS,導電ゴム。サイズ:約13×9×115mm
用途タブレット・電子黒板での操作やデジタル学習やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS,導電ゴム寸法(mm)約115×Φ10商品タイプ本体
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリーType-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0タイムリー(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。
規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
2,898税込3,188
1個
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂接続台数10台
落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツ トライメイト落下防止ストラップ カラビナ+カールコード+紐パーツトライメイト(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用材質TPU、ナイロン、アルミニウム合金質量(g)16線径(mm)2.4リング径(Φmm)10
SMART FIT ショルダーベルト リヒトラブSMART FIT ショルダーベルトリヒトラブ(2件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
キャリングポーチと組み合わせて使えます。フック部分には耐久性のあるメタル素材を使用。
材質(ベルト部)ポリエステル、(フック金具)メタル素材高さ(mm)660奥行(mm)10ベルト幅(mm)20調整範囲(mm)約650~1200特性フィンガーリング付
落下防止ストラップ カールコード カラビナ付き ZATTA落下防止ストラップ カールコード カラビナ付きZATTA
399税込439
1個
当日出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
用途工具や道具の取付け用
ロングストラップ オープン工業ロングストラップオープン工業(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
たすきがけも可能なロングストラップ。自由に長さを調整できます。
用途ロングストラップグリーン購入法適合仕様脱着パーツ付長さ(cm)約160ストラップ幅(mm)約10環境GPNエコ商品ねっと掲載材質(ひも)再生樹脂
タブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き) サンワサプライタブレット防水防塵ケース(スタンド・ショルダーベルト付き)サンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水や汚れを気にせず、10.1型までのタブレットを収納できるケースです。 防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 タブレットを取り出さず、ケースに入れたままスムーズにタッチ操作ができます。 お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用できます。 折りたたみ式のスタンド機能付きです。 タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 背面に持ちやすいハンドベルト付きです。 肩にかけて持ち運びしやすい長さ調整可能なショルダーベルト付きです。 ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。
付属品ショルダーベルト材質(本体)PVC、(ショルダーベルト)ポリプロピレン質量(g)275対応機種10.1型までのタブレット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×17×330内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×10×270(参考収納寸法)防水仕様IP47
落下防止カールコード カラビナ付き HMD WORKS落下防止カールコード カラビナ付きHMD WORKS
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
携帯電話や鍵、工具などを落下や紛失からしっかり守るカールコードです。カラビナフック付きで、作業用ベルトやベルト通しに簡単に取り付けできます。伸縮性のあるカールコードで取り回しもスムーズです。
用途工具や道具の取付け用
薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAh OWLTECH(オウルテック)薄さ12.4mm かしこく充電 モバイルバッテリー10000mAhOWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動で機器に最適な充電をするSmart ICでかしこく充電が可能です。急速充電対応の大容量モバイルバッテリーなので外出時は安心です。容量も10000mAhで本体も15.2mmという薄いサイズなのでカバンやバッグなどに入れて持ち運びにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×15.2×145保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class MetallicケースiFace
2,698税込2,968
1個
当日出荷
くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。 ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。 「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。 差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。 その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。 シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。 ・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい ・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護 ・ストラップホール付き 同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質ポリカーボネート、TPU、鉄質量(g)約53.3寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
NFCタグ サンワサプライNFCタグサンワサプライ
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
自由に読み書きできるNFCタグシールです。専用アプリでタスクを書き込めば、自分だけのオリジナルNFCタグが作成できます。Wi-FiやBluetoothのON/OFF、カレンダーや天気・お料理・ナビなどのアプリもNFC用アプリでタスクを書き込めば、かざすだけで起動させることができます。サンワサプライオリジナルアプリ「NFCかんたん設定アプリ」を使用すれば、初心者でも簡単にNFCタグを活用することができます。タスクは上書きが可能で何度でも内容を書き換えることが出来ます。上書きできないように、「読み込み専用」としても書き込みできます。会社のURLやキャンペーンのページのURLを書き込んでポスターやはがきに貼るなど、販促品として使用にも最適です。22mm径の小型サイズなので、いろいろなものに貼れます。お得な10枚セットです。Android専用アプリです。専用アプリはAndroid依存ですが、タグ自体はNFCに対応した全ての機器で読み取りできます。
仕様IC:NXP NTAG213セット内容10枚セット形状丸型規格ISO14443 type-A(NFCフォーラムではNFC type 2)本体寸法(mm)Φ22×0.22厚メモリー144byte動作温度範囲(℃)0~70動作周波数(MHz)13.56
USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイトUSB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hzトライメイト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換として寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状Type cメス形状HDMI
TypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps) タイムリーTypeC変換アダプタ USB microBメス - USB Type-Cオス データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)タイムリー(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 XPERIAからMacBookまで、次世代の標準と成りうる規格ですので需要は間違いありません。 Type-C専用ケーブルを用意しなくても、手持ちのMicroUSBをそのままお使いいただけます。 もちろん、本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 お得な複数パックモデルも併せてご用意してあります。
寸法(mm)22.5×10×5質量(g)約1.5適合規格データ通信対応 USB2.0(転送速度最大480Mbps)コネクタ形状変換:USBmicroBメス-USBType-Cオスオス形状USB Type-Cメス形状microB
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 0.33mm 硬度10H 高透明 貼り付けツール付き エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム 0.33mm 硬度10H 高透明 貼り付けツール付きエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム ゴリラ 薄型 0.21mm 硬度10H エレコムiPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 ガラスフィルム ゴリラ 薄型 0.21mm 硬度10Hエレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
なめらかな指滑りを実現するリアルガラスのGorilla(R)ガラスを使用した薄型タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護ガラスです。
対応機種iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6セット内容液晶保護ガラス(Gorilla(R)ガラス)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、貼り付けキット×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)AC/DCマルチタイプ 1000mA ACM1000YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
・変換プラグ6本付きなので、多種の製品に使用可能です。 ・変圧器なしでどの国でも使えます。 ・軽量なので旅行に持ち運ぶのにも便利です。 定格出力:DC3/4.5/6/7.5/9/12V 定格出力電流:1000mA ・6本タイプ/プラグサイズ(mm) 1)外径Φ3.0 内径Φ0.9 2)外径Φ4 内径Φ1.7 3)外径Φ4.75 内径Φ1.7 4)外径Φ3.5 5)外径Φ5.5 内径Φ2.5 6)外径Φ5.5 内径Φ2.1
ブラック質量(g)125定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×81×73
AC/DCアダプター エフケイシステムAC/DCアダプターエフケイシステム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
海外対応の入力電圧100V~240Vの小型ACアダプターです。エフケイシステム製のRS-232Cモデルの電源供給用アダプターとしてお使いいただけます。
コード長さ(m)1.6
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30Hz ZATTAUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル USB3.1 4K 30HzZATTA
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコンやタブレット、スマートフォンの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-CからHDMIへの変換寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状USB TYPE-C(オス)メス形状HDMI(メス)
iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリア LEPLUS NEXTiPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 全画面保護 ソフトフレーム スーパークリアLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
【30日間保証】【貼り付けキットUltra付属:特許取得済第6984934号】柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止!極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラス/センサー部まで保護する全画面保護/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
対応機種iPhone 14/13/13 Pro特性全画面保護、ソフトフレーム、スーパークリア
カラビナ付きリールストラップ トライメイトカラビナ付きリールストラップトライメイト
699税込769
1個
当日出荷
カラビナ付きで伸縮自在の紐が付いている便利なリールストラップです。最大60cm延長します。
用途キー、懐中電灯、小さな工具用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×30×10コード長さ(cm)60質量(g)13ブラック
Google Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止 LEPLUS NEXTGoogle Pixel 7a ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全画面保護 指紋防止LEPLUS NEXT
999税込1,099
1個
当日出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】【指紋認証対応】極薄0.25mm/超硬度10H表面強化ガラスすべてガラス素材で全面保護/指紋防止効果2倍持続
付属品アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 7a G82U8
タブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】 エレコムタブレット防水ケース 汎用 IPX8 ネックストラップ付き 【iPad/Android等 タブレット対応】エレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステルブラック
クリップ付きリールストラップ トライメイトクリップ付きリールストラップトライメイト
299税込329
1個ほか
当日出荷
伸ばして使える名札用リールです。 ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き 二重リング付き
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に寸法(mm)32×32×10ブラックひも長(cm)リール:65
タッチペン タブレット iPad スマホ ボールペン型 好感度タイプ 太軸 エレコムタッチペン タブレット iPad スマホ ボールペン型 好感度タイプ 太軸エレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
太めで持ちやすい。こだわり設計で持ちやすさを追求したボールペン型のタッチペンです。
仕様【ストラップ有無】×材質ペン先:シリコンゴム、ナイロン繊維、本体:アルミニウムブラック外形寸法(mm)長さ約140×ペン径約10ペン先約5.5対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
タブレットケース サンワサプライタブレットケースサンワサプライ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
タブレット固定部が360度回転して、縦置き、横置きどちらのスタンドとしても使用できます。薄型のゴムバンドが伸び縮みしてしっかりホールドし、専用ケースのようにフィット感抜群です。縦置き、横置きそれぞれ2段階の角度調節ができ、お好みのシーンに合わせてご使用いただけます。ケースを折ることで、ケースを装着したまま、タブレットの背面カメラで撮影できます。持ち運びに便利なハンドベルト付です。タッチペンホルダー付きです。
用途縦置き、横置き両方に対応した、回転スタンド付き汎用タブレットケース。材質PUレザー、合成皮革ブラックタイプケース特性360度回転、薄型
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアーム サンワサプライ9.7~13インチ対応iPad・タブレット用支柱取付けアームサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
9.7~13インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるクランプ式アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 アームの組み合わせにより、長さを変更することができます。(6通りの長さにできます) ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。デスクへの取り付けはクランプ式です。 厚さ30mmまでの棚板、10×10~30×30mmまでの角パイプ、直径8~50mmまでの丸パイプに取り付けることができます。
仕様確認済対応状況:10.5/12.9インチiPad_Pro_2017、10.5/12.9インチiPad_Pro_2017+Cellular材質アーム・クランプ:アルミ、スチール、ホルダー部:ABS樹脂質量(kg)1.28ブラック適合サイズ(mm)W217~377×H161~281×D5~18以内アズワン品番64-0903-18
USB Type-C変換アダプタ C - HDMI アイネックスUSB Type-C変換アダプタ C - HDMIアイネックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
USB Type-C (USB-C) 搭載パソコンをType-CケーブルでディスプレイのHDMIポートに接続できるようにします。 (HDMI出力をUSB Type-Cに変換はできません)パソコンからHDMI搭載ディスプレイ/テレビなどに映像・音声を出力します。Type-C搭載ノートパソコンからHDMI搭載テレビなどを使ってプレゼンするときに適しています。内蔵チップセットがUSB Type-C出力をHDMIに変換します。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。ケーブルレスの小型アダプタで持ち運びに便利です。ケーブルをType-Cで統一し、アダプタで他の接続に対応する運用をするのに適しています。ディスプレイ側に接続するアダプタなので、パソコンのポート周辺がスッキリします。
グレーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C メス、テレビ/ディスプレイ側:HDMI オス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×43×10(コネクタ除くD33mm)対応解像度3840×2160/2560×1440/1920×1200/1920×1080/1600×1200/1280×1024/1280×960/1280×800/1280×768/1280×720/1024×768/800×600
3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-C PGA3.5mmイヤホン変換アダプタ for USB Type-CPGA
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステレオミニプラグタイプのイヤホンやヘッドホンを、イヤホンジャック非搭載の機種で楽しむことが出来る3.5mmイヤホン変換アダプタ(USB Type-C)です。 これまで使っていたお気に入りのイヤホンやヘッドホンをUSB Type-Cコネクタに変換してスマートフォンに接続することができます。 ケーブル内部には高密度で過酷な熱環境に強いTPEを使用し高い恒久性を発揮します。 アダプタ内部に音声信号をデジタルからアナログに変換するDAC (Digital to Analog Converter)を搭載し音声再生時に信号の劣化が少なく、高音質のまま音楽を楽しむことができます。
メス形状3.5mmステレオミニジャックケーブル長(cm)5オス形状USB Type-C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×120×9質量(g)5
タブレット・スマートフォン用アーム タイムリータブレット・スマートフォン用アームタイムリー
4,498税込4,948
1個
当日出荷
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。 耐荷重は約1kgまで対応します。 アーム自体はクランプ固定式です。 厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。 クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。 6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム質量(g)527寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)保証期間ご購入日より1年間特性角度調整可動範囲6か所(おおよそ半球)
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケースiFace
3,298税込3,628
1個
当日出荷
透明なガラスの美しさと耐衝撃性を兼ね備えたiFaceクリアケース 待望のiFaceクリアケース「Reflection(リフレクション)」 こだわりの強化ガラス素材とTPUの一体成型により、美しさと持ちやすさを実現。 ・First Classの形状を引き継いだSラインで持ちやすさ。吸い付くようなグリップ感を実現 ・米軍用規格準拠(MIL-STD-810)の耐衝撃性 ・TPUと透明な強化ガラス、2つの素材でしっかり守る ・ケース内側のハニカム構造とエアポケットにより落下時の衝撃を吸収 ・両面テープや接着剤などを使用しない一体成型製法で耐久性に優れ、長く愛用できる ・使いやすい軽量設計 ・外側のガラス面は表面硬度9Hで傷がつきにくい ・強化ガラス素材使用で黄ばみにくく、美しさ持続 ・iPhone本体の美しさを引き立たせるクリアケース ・背面がクリアなので好きなシールや写真を入れてカスタマイズOK ・内側のガラス面に飛散防止加工が施してあるので、万が一の破損にも安心
適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質アルミノシリケートガラス、TPU質量(g)約34寸法(縦×横×厚さ)(mm)約151×76×10機能ストラップ装着可、ワイヤレス充電可
[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in Clearケース iFace[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace Look in ClearケースiFace
2,898税込3,188
1個
当日出荷
すべてがクリアなiFace「Look in Clear」 オールクリアケース「iFace Look in Clear」(アイフェイス ルックインクリア)。 iFaceの新しいシリーズ「Look in Clear」は全面クリアTPUで作られています。 縁部分も透明なので、iPhone本体の色を今まで以上に楽しむことができます。 今回新たに、さりげないきらめきが可愛いラメ仕様が登場! Reflection専用のインナーシートとあわせて使えるので、アレンジの幅も広がります。 使っている素材はTPUのみで、リサイクルしやすくなりました。 ・アメリカ国防総省の軍事規格「MIL-STD-810G」に準拠した、耐衝撃性 ・ドット加工で密着痕を防ぎます ・「くびれ」と「適度な厚み」で今までにない持ちやすさを実現 ・ストラップホール付き ・iFaceスマホリング、iFace画面保護シートとの併用も可能 ※iFaceスマホリングと併用する際には一日ほど置くとしっかり貼り付きます。
仕様ストラップホール付き適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用材質TPUクリア質量(g)約32タイプケース型寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×75×10
iPhone16e用 TPUケース(6.1インチ) JTTiPhone16e用 TPUケース(6.1インチ)JTT
899税込989
1個
欠品中
高品質なTPUクリア素材を採用したiPhone16e用クリアケース。ケースの四隅に厚みをつけて、万一の落下時にiPhoneへの衝撃を抑えます。ケースのフチを高く設計し、テーブルに置いても液晶やカメラレンズが当たらないよう保護。ケース内に施された極小のマイクロドットによりiPhoneに触れる部分のにじみを防ぎます。ケースを取付けた状態でiPhone付属の充電ケーブルの抜き差しや各ボタン操作をスムーズに行うことができます。ケース側面のストラップホールにはキーホルダーなど取付けることができます。
材質TPUクリア素材クリア質量(g)約26対応機種iPhone16e保証期間初期不良のみ寸法(縦×横×奥行)(mm)約150×75×10
USB Type-CtoA変換アダプタ MCOUSB Type-CtoA変換アダプタMCO
899税込989
1個
当日出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。 USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。 お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。 USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。 最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。 大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。 約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。 重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
ブラック規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB A(メス)
SMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro SLIM 35W2C1A 10000mAh ブラックCIO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
世界最薄級の薄さ約16mmを実現した大容量10000mAhモバイルバッテリーコンパクトなのに高機能・パワフルな35W出力対応!ノートPCまで様々なデバイスをこれ一つで!モバイルバッテリーにも遊び心を。ドットLED搭載でおしゃれに!
ブラックバッテリー容量(mAh)10000
落下防止ストラップ カールコード クリップ付き ZATTA落下防止ストラップ カールコード クリップ付きZATTA
379税込417
1個
当日出荷
カールコードにクリップが付いたスマホストラップです。高い耐久性を実現した強化スパイラルを採用名札などをしっかりとクリップでホールドします。
用途スマホ、名札ストラップとして寸法(mm)260×10×5ブラック質量(g)14
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応 サンワサプライUSB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応サンワサプライ
11,980税込13,178
1本
当日出荷
USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
指紋コロコロ ミニ ニトムズ指紋コロコロ ミニニトムズ
399税込439
1個
当日出荷
タブレット、スマホの指紋汚れを転がすだけで綺麗に除去し約2000回繰り返し可能なコンパクトタイプです。
仕様繰り返し使用可能タイプ材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、本体:ポリプロピレン(PP)長さ(mm)26幅(mm)68質量(g)24ローラーサイズ(mm)Φ10×50
スマホ/タブレット関連アクセサリ