絞り込み
電球の種類
LED(1)
光色
イエロー(1)
グリーン(2)
ピンク(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
消費電力(W)
- 5未満(6)
- 10~20未満(1)
ブランド
- 東京メタル
- DNライティング(77)
- 日機(32)
- JTT(32)
- オーム電機(29)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- 日動工業(18)
- ELPA(16)
- トライト(11)
- YAMAZEN(山善)(9)
- 富士倉(9)
- エスコ(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- カーク(5)
- 平野商会(5)
- 光商事(5)
- トレードワン(4)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- ブランドをもっと見る
特価

コードセット
東京メタル¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から7日以内出荷仕様ダクトコンセント、瀬戸ソケット、ねじりコード材質アルミ質量(g)205口金E26全長(cm)95コード長さ(cm)84適合電球60Wまで
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷から7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで
防雨型植物育成用LEDクリップライト
東京メタル¥8,198税込¥9,0181台7日以内出荷植物育成用LEDランプ(LDR16PLANT-TM)が付属したクリップライトです。植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防雨型で2mの防水コード付き。.寸法(mm)全長215×高さ172質量(g)500定格AC100V(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)2ランプ【付属】LDR16PLANT-TM(150W相当、全光束900lm、色温度3500K、定格寿命25000時間)エコロジー商品省エネ
植物育成用LED電球
東京メタル¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷植物の育成に最適な450nmの青色光から630nmの赤色光を発します。光強度は20.0PAR/PPFでハーブ、多肉植物(サボテン、アロエなど)サクラソウ、アフリカスミレなどの育成に適しています。高温にならないので葉焼けなどの損傷を回避できます。防滴タイプ(器具は防水タイプをご使用ください) ※断熱施工器具、密閉型器具には使用できません。調光器具には使用できません。仕様【光強度】20.0PAR/PPF寸法(mm)幅129×高さ120質量(g)98消費電力(W)16定格AC100V(50/60Hz)口金E26全光束(Lm)900定格寿命(時間)25000配光角度(°)40防水IP44
ナイトライト
東京メタル¥3,198税込¥3,5181台7日以内出荷アロマライトにも使用可能なナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。5WE12なつめ電球、スイッチ付き材質ガラス寸法(mm)Φ66×135質量(kg)0.2取付コンセント直挿し使用電圧(V)AC100電球5W E12なつめ電球
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷カピス貝を使いステンドグラスのように仕上げたナイトライト。廊下や部屋の壁のコンセントに直接挿して使用。本体スイッチ付きです。LED電球が付属しており、購入後すぐにご使用いただけます。材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径63、奥行85、高さ110質量(kg)0.15色赤・黄消費電力(W)0.5スイッチ本体スイッチ定格電圧(V)AC100口金E12電球0.5WLED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷杉を使用した和風のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き材質杉、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。材質ポリプロピレン、プラスチック寸法(mm)セード:D90×H100、高さ100質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5口金E12使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷カピス貝を使用した天然素材のナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。材質カピス貝、プラスチック寸法(mm)セード径70×高さ115取付コンセント直挿し質量(g)0.15消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100使用電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト
東京メタル¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷木を素材に使用したナイトライトです。コンセント直挿しタイプで廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けて使用します。スイッチ付き材質木、プラスチック寸法(mm)セード:幅50×奥行75、全高110質量(kg)0.12取付コンセント直挿し消費電力(W)0.5使用電圧(V)AC100電球0.5W LED電球E12エコロジー商品省エネ
ナイトライト(スイッチタイプ)
東京メタル¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷おしの紙を使用した和風なナイトライトです。廊下のコンセントや部屋の壁に取り付けてご使用いただけます。LED電球付き材質おしの紙、プラスチック質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)0.5口金E12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セード】50×75×110機能スイッチ、コンセント付電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コードセット
東京メタル¥6,598税込¥7,2581台7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)88コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×3灯 ナツメ電球使用
コードセット
東京メタル¥5,698税込¥6,2681台7日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、ねじりコード、セード取り付け可能口金E26全長(cm)90コード長さ(cm)80適合電球60Wまで×2灯 ナツメ電球使用
コードセット
東京メタル¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷仕様引掛けシーリング式E39、モーガルソケット質量(kg)0.35口金E39コード長さ(m)0.5アズワン品番64-8887-42適合電球100Wまで
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台5日以内出荷仕様角形引掛シーリング、瀬戸ソケット、黒色丸うちコード、コード長調節器具付き材質鉄口金E26全長(cm)91コード長さ(cm)80適合電球60Wまで