絞り込み
ブランド
- DNライティング(77)
- ELPA(36)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(4)
- JTT(32)
- LAMP(スガツネ工業)(8)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- YAMAZEN(山善)(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
- エスコ(6)
- オーム電機(29)
- カーク(5)
- トライト(11)
- トレードワン(4)
- 富士倉(9)
- 平野商会(5)
- 日動工業(18)
- 日機(36)
- 星和電機(SEIWA)(5)
- 東京メタル(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

LEDタフライト SL-TGH型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本)トラスコ品番483-3945材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金質量(g)560取付方式ねじ固定仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
器具内丸型ボトムタイプ
星和電機(SEIWA)¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷ダウンライトや門灯などエクステリア照明の分野でその性能と汎用性を発揮します。用途やシーンに応じてお選びいただける形状とフレキシブルな回路設計により、器具デザインの自由度を飛躍的に高めるLED光源です。
器具内ライン型スリムタイプ
星和電機(SEIWA)¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷周囲を均一な明るさで照らす配光設計。オール樹脂製なので軽量、取り回しも楽々。AC100V点灯とは思えないほどのコンパクトサイズ。狭小スペースにも設置できるスリムな形状。コンパクトで、かつ防水機能を搭載(IP54)。取り付け穴ありタイプと取り付け穴なしタイプの2種類をラインナップ。専用取付金具により交換作業を容易に行えます
照明
プラタ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷LEDバーライト連結ケーブル。従来品より軽量化し作業効率UP。高所作業に必要な機能を完全装備。空調ファンを内側2箇所に取付可能。バッテリーが10000mAhにパワーアップ。質量(g)約10
モジュールクリップ 5個入
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個21日以内出荷アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用品種モジュールクリップ
モジュールクリップ 5個入
DNライティング¥1,898税込¥2,0881個22日以内出荷アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用品種モジュールクリップ
チェーンLEDモジュール
DNライティング¥2,798~税込¥3,078~1個21日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
多目的灯・スリムランプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら