絞り込み
容量(kW)
  • 0.3(3)
  • 0.5(6)
  • 1(8)
  • 2(3)
電圧(V)
  • 100(9)
  • 110(1)
  • 200(2)
  • 220(1)
ブランド
  • アズワン
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ケニス(2)
  • JUST(2)
  • 国領電機製作所(2)
  • エスコ(1)
  • コクゴ(1)
  • IKA(1)
  • 三商(1)
  • 日本ヒーター(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kW)から絞り込む
0.3(3)
0.5(6)
1(8)
2(3)
  • PTFE被覆ヒーター アズワン

    PTFE被覆ヒーター

    アズワン
    38,400税込42,240
    1台
    当日出荷
    材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
  • チタン製投込みヒーター LYMシリーズ アズワン

    チタン製投込みヒーター LYMシリーズ

    アズワン
    22,800税込25,080
    1本
    翌々日出荷
    海水加熱に適しています。薬液加熱にも使用可能です。
    材質ヒーター部/チタン、フック/SUS304容量(kW)1電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)本体長さ(mm)230アズワン品番1-9857-23
  • 投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ アズワン

    投込みパイプヒーター(水用) LYMACシリーズ

    アズワン
    12,200税込13,420
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    液中での熱効率に優れています。
    材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(プラグ付き)
  • ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター(SUS316L製) LYMASシリーズ

    アズワン
    12,700税込13,970
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304電源コード(m)2(プラグ付き)
  • チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ

    アズワン
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • タンク投込みヒーター 290mm 1kW アズワン

    タンク投込みヒーター 290mm 1kW

    アズワン
    38,000税込41,800
    1本
    翌々日出荷
    直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。
    材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
  • チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ アズワン

    チタン製投込みパイプヒーター L字型タイプ

    アズワン
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状L字型タイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ アズワン

    ステンレス投込みヒーター SUS316L製 LYMASシリーズ

    アズワン
    12,800税込14,080
    1本
    翌々日出荷
    水加熱に適しています。
    材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304長さ(mm)185電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(プラグ付)容量(W)500アズワン品番1-8779-22
  • 投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ アズワン

    投込みパイプヒーター 水用 LYMACシリーズ

    アズワン
    12,400税込13,640
    1本
    12日以内出荷
    液中での熱効率に優れています。
    材質ヒーター部/銅(ニッケルメッキ)、フック/SUS304電源(V)AC100(50/60Hz)容量(W)500本体長さ(mm)185アズワン品番1-144-32
実験研究用投込みヒーター