絞り込み
ブランド
- アズワン
- ショウエイ(11)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- カロレックス(2)
- フロン工業(1)
- オーム電機[配線パーツ](1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
- 西山製作所(1)

自立コイル式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥53,900~税込¥59,290~1台当日出荷から16日以内出荷10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)400使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8
二重管式熱交換器(ステンレス)
アズワン¥127,000税込¥139,7001台欠品中材質ステンレス(SUS304)総高さ(mm)230使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。コイル径(mm)112管径内管PT1/8、外径PT1/8
チタン冷却蛇管
アズワン¥55,900~税込¥61,490~1台当日出荷付属品SUS304製サポート材質TTH-340W(チタン2種パイプ)板厚(mm)(冷却管)0.5コイル外径(Φmm)10冷却水流量(L/min)4~10タケノコホース内径Φ10mm用
Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm
アズワン¥6,879税込¥7,5671個当日出荷仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
水冷式ペルチェ温度チャンバー PGシリーズ
アズワン¥703,000~税込¥773,300~1個40日以内出荷から41日以内出荷窒素ガス・乾燥空気導入チャンバーにより、低温試験時での結露がありません。上面は耐熱ガラスの透明扉の為、視認性が良く発光デバイス試験・顕微鏡観察・カメラ観察による評価に適しています。扉はフリーストップ構造により、任意の角度で保持可能です。デジタル温度コントローラー(付属)にて精密温度制御が可能です。
冷却ステージ
アズワン¥491,000税込¥540,1001個24日以内出荷ペルチェ素子だけでプレート表面温度を室温から-40℃まで下げられ、極低温下での実験観察ができます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。種別(クールステージ) -40℃~室温アズワン品番3-6618-02
冷却ステージ
アズワン¥439,000税込¥482,9001個24日以内出荷プレート表面温度を-20~+40℃の範囲で温度設定できます。低温下での連続実験を顕微鏡下で観察することができます。低温下の素材及び生物実験やサンプルの急速冷凍ができます。冷却時にコンプレッサーを使用しないのでとても静かです。種別(クールステージ) -20~40℃アズワン品番3-6618-01
二重管式熱交換器(フッ化樹脂)
アズワン¥98,900~税込¥108,790~1台当日出荷から12日以内出荷材質フッ化樹脂総高さ(mm)230コイル巻き幅(mm)230コイル径(mm)112管径取付部(内管・外管):外径Φ6mm、内径Φ4mm熱交換部管径:内管:外径Φ6mm、内径Φ4mm外管:外径Φ10mm、内径Φ8mm
自立コイル式熱交換器(フッ化樹脂)
アズワン¥56,900~税込¥62,590~1台当日出荷から10日以内出荷材質フッ化樹脂総高さ(mm)400コイル径(mm)150コイル口径の内径(mm)6コイル口径の外径(mm)8