2ページ目: 恒温器

84件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコップ PP 非滅菌 サンプリングシステムス(Sampling Systems)

    スコップ PP 非滅菌

    サンプリングシステムス(Sampling Systems)
    75,980税込83,578
    1箱(15個)ほか
    31日以内出荷
    ディスポーザブルスコップ。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
    用途品証・製造・調剤他
  • 小型低温恒温器 RD-20S2-LM ナリカ

    小型低温恒温器 RD-20S2-LM

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    音の静かなペルチェ方式。電子制御とアルミ2面自然対流方式により均一な庫内温度分布。吸気口は着脱可能なフィルター式で掃除が簡単。
    付属品棚板1枚質量(kg)9電源(V)AC100消費電力(W)48内容積(L)20外寸(mm)365×375×445内寸(mm)285×216×324冷却方式自然対流方式(2面冷却)庫内温度(℃)約6(室温25の時)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • 小型インキュベーター ケニス

    小型インキュベーター

    ケニス
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷
    コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
    使用温度範囲(℃)室温+5~70内容積(L)約43安全装置温度警報 ドアスイッチ精度(℃)±0.5(37℃時)ヒーター容量(kW)0.35温度制御PID制御温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時)排気口28mmΦ×1(上面)運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ)扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
  • 小型電気定温器 UI-50N ナリカ

    小型電気定温器 UI-50N

    ナリカ
    67,200税込73,920
    1個
    5日以内出荷
    付属品温度計1本、棚板2枚材質AS樹脂電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~45外寸(mm)250×250×250内寸(mm)215×215×150ヒーター容量(W)200調節方式サーモスタット式
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    235,000税込258,500
    1個
    5日以内出荷
    静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
    付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    163,000税込179,300
    1個
    5日以内出荷
    マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
    付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用 スタンド

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    温度センサーをフラスコ等の中へ設置し、溶液の温度を直接コントロールする場合、及び不安定な容器を固定するのに用います。
  • ガス温度調節装置 ケニス

    ガス温度調節装置

    ケニス
    299,800税込329,780
    1個
    21日以内出荷
    供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
    仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
  • 定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付) ヤマト科学

    定温恒温器用 架台ONF型(キャスタ付)

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    42日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台(DK300,DX300,DP200

    ヤマト科学
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 Sオーブン用 ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 Sオーブン用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
    材質/仕上ボンデ/銅板焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×440×600
  • 定温恒温器用 架台 OT62-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT62-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OT42-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OT42-N

    ヤマト科学
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH61-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH61-N

    ヤマト科学
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 架台 OH41-N ヤマト科学

    定温恒温器用 架台 OH41-N

    ヤマト科学
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    お客様に組立していただく製品です。 本体との固定ができるよう加工してあります。 本体色と同色で見栄えが良いです。
  • 定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板ワイヤ(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板パンチング(DES/DTS用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板セット(IC100/100W共用)

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DR200用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DR200用)

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-63H,63HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板(DN-43H,43HI用Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-62用(Pメタル)

    ヤマト科学
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(SUSワイヤ)

    ヤマト科学
    9,998税込10,998
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 DE/DT-42用(Pメタル)

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (IN-81/800用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DN-43H,43HI用 SUS

    ヤマト科学
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (DH650用) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (DH650用)

    ヤマト科学
    13,980税込15,378
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付) ヤマト科学

    定温恒温器用 棚板 (340S用、棚受金具2本付)

    ヤマト科学
    7,598税込8,358
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 ODE12

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT611用

    ヤマト科学
    31,980税込35,178
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用 ヤマト科学

    定温恒温器用 カゴ式棚板 DE/DT411用

    ヤマト科学
    29,980税込32,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製) ヤマト科学

    定温恒温器用 ADP300用棚板 (アルミ製)

    ヤマト科学
    19,980税込21,978
    1枚
    4日以内出荷
    耐荷重15kg/枚
  • 外部温度センサ ヤマト科学

    外部温度センサ

    ヤマト科学
    12,980税込14,278
    1本
    31日以内出荷
    加熱対象に投入するセンサ
    材質SUS管寸法(Φmm)3
  • ワンタッチコネクタ ヤマト科学

    ワンタッチコネクタ

    ヤマト科学
    3,998税込4,398
    1個
    31日以内出荷
    サイズR3/8タイプ硬質ホース用外径(Φmm)10
  • 変換樹種コネクタ ヤマト科学

    変換樹種コネクタ

    ヤマト科学
    2,198税込2,418
    1式
    31日以内出荷
    Φ10mmからΦ8mmに変換 付属ホースノズルから、異径の軟質ホースを接続する際使用します。シリコンホースを付属ホースノズルに挿し、変換樹脂コネクタを接続し、クランプしてください。使用する循環ホースの内径にあわせて継手を選定してください。
  • 循環断熱ホース ヤマト科学

    循環断熱ホース

    ヤマト科学
    15,980税込17,578
    1式
    31日以内出荷
    材質接液部:SUSナイロンタイプ硬質ホース長さ(m)2温度範囲(℃)-10~80外径(Φmm)10(断熱:22 )
  • 3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋 三商

    3連スターラー付恒温水槽 SSB-103用蓋

    三商
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    スモーク透明。蒸発防止及び昇温速度を上げる場合、最高温度(90℃)まで上げる場合に使用。
  • インクパッド エスペック

    インクパッド

    エスペック
    6,398税込7,038
    1組(5個)
    11日以内出荷
  • VTEC154用棚板セット いすゞ製作所

    VTEC154用棚板セット

    いすゞ製作所
    13,980税込15,378
    1セット
    13日以内出荷
    適合本体VTEC154
恒温器