絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(686)
  • Nikon(ニコン)(397)
  • Kenko(ケンコートキナー)(351)
  • Canon(348)
  • エツミ(329)
  • insta360(254)
  • DJI(246)
  • SONY(ソニー)(223)
  • Manfrotto(168)
  • PGYTECH(133)
  • オリンパス(118)
  • 富士フイルム(114)
  • PENTAX(ペンタックス)(108)
  • GoPro(105)
  • K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(87)
  • RICOH(リコー)(83)
  • エレコム(76)
  • SLIK(スリック)(75)
  • OM SYSTEM(72)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(157)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カメラとは、風景などの画像を撮影し、写真や映像にするための機械です。家庭用としては、カメラのオート操作でピント合わせや周囲の明るさに合わせた画像処理によって適切な撮影ができるデジタルカメラが多く利用されます。アウトドアなどには、防水性能や耐衝撃性能、耐寒性能や防塵対応などの機能が備わったものを選ぶと安心。また、大口径超望遠レンズや持ち運びに便利な軽量・コンパクトタイプなど、シーンに応じて使い分けができるよう多種多様な製品があります。
5,409件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-80 RICOH(リコー)

    防水防塵デジタルカメラ WG-80

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数約1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140撮像素子1/2.3型 CMOSシャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
  • レンズクリーニングティッシュ 小津産業

    レンズクリーニングティッシュ

    小津産業(10件のレビュー)
    639税込703
    1箱(150枚)ほか
    当日出荷
    レーヨン単糸素材でできたクリーニングティッシュです。 クリーナー液等と併用した光学レンズ清掃に適しています。 クレープ加工により表面が柔らかいためレンズ表面を傷つけることなく汚れを除去することができます。 使いやすい連続取り出し式です。
    寸法(mm)100×220
  • コンパクトデジタルカメラ コダック

    コンパクトデジタルカメラ

    コダック(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    どこにも持ち運びやすいコンパクトサイズ! 5倍光学ズーム 16 万画素 CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 スリムデザイン 28 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 充電式リチウムイオン電池
    用途写真撮影付属品充電式リチウムイオン充電池LB-012、AC アダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書(冊子)、かんたん操作ガイド、保証書、サービスカード電源リチウムイオン充電池有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約91.5×56.5×22.9(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素ズーム光学5倍、デジタル6倍(光学5倍と併用して最大30倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成8群8枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.9(Wide)-F6.3(Tele)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 防水防塵デジタルカメラ コダック

    防水防塵デジタルカメラ

    コダック(15件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
    用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他質量(g)約176電源充電式リチウムイオン電池有効画素数約1635万画素機能電子式手ブレ軽減、CALSモード液晶サイズ2.7型ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍対応メディアマイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート)防塵防水性能IP6X撮像素子1/2.3インチ BSI CMOSISO感度設定100~3200外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4入出力端子USB2.0
  • 暗室カーテン エツミ

    暗室カーテン

    エツミ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。 お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。 素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
    材質塩化ビニールハトメピッチ(cm)20
  • 充電式リチウムイオンバッテリー RICOH(リコー)

    充電式リチウムイオンバッテリー

    RICOH(リコー)(11件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
  • 防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ PENTAX WG-1000

    PENTAX(ペンタックス)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    主な特長。【防水・防塵・耐衝撃・耐寒を備えたタフネスボディ】。水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)と、カメラを泥や埃から守る防塵性能IP6X(JIS保護等級6級準拠)、2mからの耐落下衝撃性能を備えたタフネスボディ。【クリアな画像】。有効約1635万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用。クリアな写真が撮影できます。【充実の撮影機能】。35ミリ判換算で約27~108mm相当の光学4倍ズームを搭載、デジタルズームを併用すれば最大約24倍までズームが可能。さらに、自動でシーンを判別し最適なモードで撮影する「AUTO」や、絞り値/シャッタースピード/ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、水中で自然な色合いで撮影できる「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」等、7つの撮影モードを搭載。また、フレームレート30fpsのフルHD動画や高速動画モード(640x480 120fps)の動画撮影機能や、連写撮影、顔検出AF(最大12人)、まばたき検出にも対応し、様々なシーンで活躍します。【多彩な表現を楽しめる「色彩」】。写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気に仕上げてくれる20種類の「色彩」を搭載し、カメラだけで多彩な表現が可能です。【仕事に使える「CALSモード」搭載】。国土交通省写真管理基準(案)令和3年版に適合した「CALSモード」搭載。耐衝撃性にも優れ、工事・建設の現場でも安心してご使用いただけます。また、次亜塩素酸ナトリウムやエタノール、二酸化塩素水での消毒に対応し、医療現場や製造ラインなどでのご使用も安心です。別売のネックストラップ「O-ST174」を装着すれば2点吊りが可能で、業務中の持ち運びと取り回しも良好です。
    付属品専用バッテリー D-LI96、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット電源リチウムイオンバッテリー D-LI 96有効画素数約1635万画素記録媒体内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム[光学ズーム]約4倍、[デジタルズーム]約6倍防塵防水性能防水・防塵・耐衝撃・耐寒焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約27-108撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード1/2000秒~4秒(手動30秒)インターフェイス【外部】USB2.0(Type-C)、HDMI出力端子(タイプD)モニターサイズ2.7型/約23万ドットLCD/HDコート(カバーのみ)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約116×68.5×50.5(操作部材、突起部除く)
  • リチウムイオン充電池 LI-92B OM SYSTEM

    リチウムイオン充電池 LI-92B

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
    適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
  • キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー Canon

    キヤノン純正 デジタルカメラ用バッテリー

    Canon(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池。
  • ハイパークリーン 岳南化学

    ハイパークリーン

    岳南化学(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(190mL)
    欠品中
    優れた乾燥性で幅広い汚れに適合する万能クリーニング液です。 機構部品のグリスなどの油汚れや、電気基板のフラックスのクリーニングなどに使用出来ます。 乾燥後に残留成分がなく、高品質に仕上がります。
    用途精密機器の点検・清掃主成分炭化水素、エチルアルコール
  • デジタルカメラケース モノタロウ

    デジタルカメラケース

    モノタロウ(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
    用途デジタルカメラの保管・携帯に。付属品カラビナ(本体取付済)材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴムブラック質量(g)46ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
  • デジタルカメラ IXY650 m Canon

    デジタルカメラ IXY650 m

    Canon
    50,980税込56,078
    1台
    当日出荷
    有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】。質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】。1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。【かんたん撮影】。撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。【光学式手ブレ補正】。カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。【多彩な撮影モード】。1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】。高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。【その他の特長】。バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。
    付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書質量(g)約130(本体のみ)電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分]有効画素数約2020万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%Wi-Fi対応NFC対応
  • コンパクトデジタルカメラ Bluemake

    コンパクトデジタルカメラ

    Bluemake(2件のレビュー)
    5,988税込6,587
    1台
    当日出荷
    遠くのものもハッキリ大きく撮影できる16倍デジタルズーム搭載コンパクトデジタルカメラ。1200mAh大容量バッテリーを搭載&軽量99gでお出掛けやイベントに大活躍します。臨場感あふれる4K映像の撮影が可能。オートフォーカスやフラッシュ撮影、笑顔検出機能など使える機能も満載です。
    付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅98×高さ58×奥行23質量(g)本体:約99、バッテリー・microSD含む117電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2.5時間)レンズf=7.36mm F/3.2有効画素数約800万画素機能軽量解像度写真:補間(44M,38M,30M,24M,20M,12M),8M,5M,3M録画時間最大:約1時間スクリーン2.4インチIPS記録メディアmicroSD(最大128GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fps/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 8MP
  • 防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7 OM SYSTEM

    防水防塵デジタルカメラ Tough TG-7

    OM SYSTEM(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    主な特長 防水15m、防塵、耐衝撃、耐荷重約980N、耐低温-10℃、耐結露、いつでもどこでも撮れるタフ性能 ボディー各部へのシーリングや電池蓋など開閉部のダブルロック機構の採用により、水中撮影も行える水深15mの高い防水性と砂や埃にも強い防塵性能を実現。-10℃の耐低温性、ダブルガラス構造による耐結露性、高さ2.1mからの落下に耐える耐衝撃性、約980N に耐える耐荷重性能により、過酷な撮影環境においても安心して撮影が行えます。 F2.0の明るいズームレンズ搭載、多彩な表現が可能なRAW記録にも対応 F2.0の明るい高解像力レンズに、高感度性能に優れたHi-speed裏面照射型CMOSイメージセンサーと画像処理エンジンTruePic VIIIを組み合わせることで、低ノイズで解像感のある高画質を実現。RAW記録にも対応しており、カメラ内でのRAW現像や無料の画像編集ソフト「OM Workspace」を用いてパソコンでRAW画像の編集・現像を行うことで、多彩な映像表現を可能にします。 レンズ先端1cmまで近接撮影可能、肉眼を超える驚きのマクロシステム レンズ先端から最短1cmまで近づけ、最大撮影倍率7倍相当(35mm判換算)の高い近接撮影能力を実現。「顕微鏡モード」「顕微鏡コントロールモード」「深度合成モード」「フォーカスブラケットモード」の4種類の撮影モードと、マクロ撮影の可能性を広げる2種類のアクセサリー(別売)からなる多彩なマクロシステムによって、肉眼を超えるミクロの世界をより鮮明に写すことができます。 別売の水中撮影用アクセサリーと、5つの撮影モードで多彩な水中撮影に対応 本機は水深15mまでの高い防水性を備え、雨の中での撮影はもちろん、シュノーケリンなどの水中撮影でも使用できます。さらに、専用防水プロテクター PT-059(別売)の併用で水深45mまでの本格的な水中撮影が可能になります。また、シーンに応じた最適な撮影が行えるよう、「水中ワイド」「水中スナップ」「水中マクロ」「水中顕微鏡」「水中 HDR」の5つの水中撮影モードを搭載しています。ホワイトバランスは水深にあわせて、水中・浅瀬、水中・標準、水中・ディープダイビングの3種類を備え、水中撮影モードの設定に応じて設定されています(変更可能)。 その他の特長 豊富なシステムアクセサリーによる高い拡張性 カメラ内にGPS、気圧、方位、温度の各センサーを内蔵、フィールドセンサーシステムを搭載 縦位置動画に対応、SNS 等ではおなじみの縦位置動画も編集ソフトを使わず手軽に作成可能 レリーズ前0.5 秒から10コマ/秒の連写撮影を行う、プロキャプチャーモードを搭載 最大299コマのインターバル撮影対応、タイムラプス動画を自動生成 工事写真専用モードを搭載、業務利用にも最適 国土交通省の基準に準拠した画像サイズで撮影可能なワンタッチ設定「CALS/CALS H」
    仕様測距点:コントラストAF 25点、顔優先AF:可、MFアシスト:拡大、AF補助光:可セット内容ボディー、USBケーブル(Type A to C)、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池LI-92B質量(g)約222(本体のみ)タイプ水準器:2軸(水平方向・垂直方向)形式記録画像: JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約113.9×65.8×32.7(突起部含まず)レンズ7群9枚有効画素数約1200万画素機能【ピーキング】色: 4色(白、黒、赤、黄)記録媒体SD、SDHC(UHS-I)、SDXC(UHS-I)、SD WORM、PGS WORM、Write Onceズーム(光学/デジタル)4倍輝度±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池 LI-92B撮影範囲W / T:0.1m ~ ∞(スーパーマクロ:f=5.4mmまで0.1m~0.3m f=5.4mm以上0.01m~0.3m、顕微鏡:0.01m ~ 0.30m)防塵防水性能焦点距離(mm)4.5~18.0(35mmカメラ換算」25~100)耐衝撃性モード測距点:オールターゲット/シングルターゲット(1点)撮像素子1/2.33インチホワイトバランスオート、プリセットWB 6種類、水中WB 3種類、ワンタッチWB(登録可能数:4)、CWB(色温度指定)液晶モニター3.0型(3:2)/約104万ドットフォーカスシングルAF(S-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、追尾AF、スーパーマクロ(AF)、 スーパーマクロ(MF)開放F値W2.0-T4.9対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31AFモードイメージャAF手ブレ補正機能撮像センサーシフト式手ぶれ補正、効果:2.5段(焦点距離:18mm時 35mm換算100mm時)手ブレ補正モードS-IS ON、S-IS OFFISO感度設定100~12800画像サイズ【記録】RAW: 4000×3000、JPEG: 4000×3000~1280×960耐寒性シャッタースピード1/2 ~ 1/2000秒(Aモード:最長4秒まで)アスペクト比0.16875
  • 天然セーム革(羊皮) モノタロウ

    天然セーム革(羊皮)

    モノタロウ(23件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    羊皮を使用した天然セーム 洗って使えば半永久的に使用可能 本革のためサイズと厚みは均一ではありません
    用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。材質羊皮表面処理油ナメシ危険物の類別非危険物
  • プロテクタージャケット O-CC1252 RICOH(リコー)

    プロテクタージャケット O-CC1252

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合機種RICOH WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40、WG-40W、WG-30、WG-30W、Optio WG-2、WG-2GPS
  • 液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム リコー WG-80 / WG-70 / WG-60用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    内容液晶モニター用1枚、クリーニングペーパー1枚対応機種リコー WG-80 / WG-70 / WG-60寸法(縦×横)(mm)フィルム:43.8×76.8
  • カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用 Canon

    カラーインク/ペーパーセット SELPHY CPシリーズ用

    Canon(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パックほか
    当日出荷
    適合CPシリーズ(CP1300/CP1200/CP910/CP900 )
  • シルボン紙セット Nikon(ニコン)

    シルボン紙セット

    Nikon(ニコン)(10件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(2セット×500枚)
    当日出荷
    レーヨン短糸を紙と同様の製法でシート状にし、クレープ加工を施した、表面が柔らかく拭き取りの良いクリーニングペーパーです。 シルボン紙の品質は安定性と優秀性が国際的にも認められており、光学機器の清掃に適しています。
    寸法(幅W×高さH)(cm)約15×8(1束あたり)
  • CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ Bluemake

    CALSモード/Wi-Fi機能搭載 防水・防塵・耐衝撃 工事用デジタルカメラ

    Bluemake(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    IP68の防塵防水機能を搭載した防水コンパクトデジタルカメラです。耐衝撃1.0mのタフさと現場写真が簡単に撮れるCALSモードを搭載しており、工事カメラにもおすすめです。MicroSDでのデータのやり取りだけでなく、Wi-Fi(ホットスポット)を利用し簡単に撮影・データ転送が可能です。
    付属品本体、リチウムイオン充電池、USBケーブル、ネックストラップ、ポーチ、クリーニングクロス、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅113×高さ70×奥行275質量(g)本体143、バッテリーmicroSD含む160電源リチウムイオン充電池1200mA(Type-C充電約2時間)レンズF=4.5mm F/2.0有効画素数1300万画素解像度写真:補間(64M、56M、48M、30M、24M、20M)、12M、8M、5M、3M防塵防水性能耐衝撃性録画時間最大:約1時間スクリーン2.8インチIPS(4:3)+2.0インチIPS(16:9)記録メディアmicroSD(最大256GB)、ファイル形式:MP4、JPGフレームレート動画解像度/フレームレート:4K(3840×2160)@30fps、2.7K(2688×1520)@60fps/30fps、1080P(1920×1080)@60fps/30fps、720P(1280×720)@120fpa/60fps/30fpsイメージセンサーCMOS 13MP
  • ドライフレッシュ スティックタイプ Kenko(ケンコートキナー)

    ドライフレッシュ スティックタイプ

    Kenko(ケンコートキナー)(6件のレビュー)
    329税込362
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    大切なカメラ、レンズ、メモリーカードなどをカビ、湿気、変質、変色から守ります。極めて安全性の高い性質を持つB型シリカゲル(持続性シリカゲル)を使用。長く持続する吸湿力のほか、脱臭効果にも優れています。
    仕様白色不織布材質B型シリカゲル寸法(mm)30×130使用の目安約10Lのスペースに2本
  • デジタルカメラ Kenko(ケンコートキナー)

    デジタルカメラ

    Kenko(ケンコートキナー)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷
    【期間限定特価】 焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます。タイムプラス撮影、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです。軽量コンパクトなので、いつもポケットに入れて日常の景色を気軽に撮れます。スマホを使わない年配の方や、お子様の初めてのカメラとして、ふだん使いにおすすめです。スマホの携帯を禁止されている修学旅行時の記念撮影にお使いいただけます。建設・工事現場の記録や、保育園の子供たちの様子、ペットサロンでトリミング後のワンちゃん撮影など、様々なお仕事で記録用のカメラが必要な時があります。仕事の撮影に個人の高価なスマホを使うのは、故障や個人情報の面でも心配です。職場で共有できる低価格なカメラがあれば安心です。PCにつなげれば、WEBカメラとしても使用できるため、テレワークなどにもご活用いただけます。
    付属品リチウムイオン充電池、ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)、取扱説明書質量(g)101(付属品、充電池含まず)電源リチウムイオン充電池 NP-6L(付属)レンズf=3.37mmF2.2有効画素数約800万画素機能手振れ軽減機能:電子式ズームデジタル4倍焦点距離(mm)25.5(35mmフィルム換算)外部メモリーmicroSDHCカード(スピードクラス4~10)(4GB~32GB)、microSDXCカード(スピードクラス10)(64GB~128GB)撮影距離(m)静止画:約0.1~∞、動画:約1.5~∞記録ファイル形式静止画:JPEG、動画:AVI、音声:PCM液晶モニター2.8型IPS出入力ポートUSB2.0静止画サイズ48M(補間)、44M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、10M(補間)、7M-Wide(補間)、5M、3M、2M-Wide動画サイズ2688×1520 30fps、1920×1080 30fps、1280×720 30fps、640×480 30fpsイメージセンサー1/3.2型CMOS
  • スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg エレコム

    スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg

    エレコム
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。
    セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコンブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
  • カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)

    カメラ&ビデオ用軽量3段三脚スマホアダプター付き

    Kenko(ケンコートキナー)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを取りけることができる、スマホアダプター付き。脚ロックはレバー式。ステーストッパで開脚調整可能。ラック&ピニオン式エレベーター。本体の水準器。雲台側面の水準器。3ウェイ雲台装備。カメラ取付はクイックシュー式。独自規格のクイックシュー。ビデオピン対応。
    付属品収納ケース、スマホアダプター質量(g)1060全高(mm)1320最大パイプ径(mm)19縮長(mm)515アズワン品番64-9507-30搭載可能質量(kg)2
  • 乾電池式コンパクトデジタルカメラ コダック

    乾電池式コンパクトデジタルカメラ

    コダック(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電池切れの心配がいらない乾電池対応モデル! 4倍光学ズーム 16万画素CMOSセンサー 1080p フルハイビジョン動画撮影 27 mm (広角) 2.7インチ TFTカラー液晶モニター 単三形アルカリ電池 (2本)
    用途写真撮影付属品単三形アルカリ電池、Micro USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド 、保証書、サービスカード電源単3型アルカリ電池2本有効画素数1635万画素外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93.0×60.2×28.7(CIPA標準に基づく)総画素数1676万画素[1/2.3型 BSI CMOS]ズーム光学4倍、デジタル6倍(光学4倍と併用して最大24倍)撮影範囲通常撮影:(Wide)60cm-∞(Tele)100-∞、マクロ撮影:5cm-∞(Wideのみ)レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.3型 BSI CMOS液晶モニター2.7インチ TFTカラー液晶モニター開放F値F3.0(W)-F6.6(T)記録メディア内蔵63MB/SD/SDHC/SDXC
  • 三脚 オーム電機

    三脚

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
    付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410質量(g)約525段数4段最大積載量(kg)2材質(パイプ)アルミ
  • レンズクリーナー 日本レジン

    レンズクリーナー

    日本レジン
    2,498税込2,748
    1本(100mL)
    当日出荷
    レンズ・プリズム・ミラー・ガラス加工品など、光学系精密部品の仕上げに最適な手拭式クリーニング液です。 ●顕微鏡、光学測定器、OA機器の点検、洗浄など業務用映像機器のメンテナンスに適します。
    タイプエアゾールタイプ主成分シリコーン系溶剤、エチルアルコール
  • 防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)

    防水防塵デジタルカメラ WG-90

    PENTAX(ペンタックス)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    【頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】。撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】。高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】。釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
    付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
  • Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm エレコム

    Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/1000mm

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。 取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。 最大約1mまで伸長するロングタイプ。
    セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ材質アルミニウム、シリコン、ABS質量(g)約154(電池含)使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
  • カメラ用バッテリー・充電器 RICOH(リコー)

    カメラ用バッテリー・充電器

    RICOH(リコー)(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    旅行などの旅先で常に携行したい予備バッテリー。カメラ同梱のバッテリーと同等品です。
    対応機種GRIII、WG-6、G900
  • モバイル三脚ロングタイプ JTT

    モバイル三脚ロングタイプ

    JTT(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大160cmまで伸ばせます本体はレバーロック式の4段ロッドになっており、約45~160cmの高さに無段階で調節可能。 一般的な小型三脚では難しい高さに設定可能です。 小さなスペースにも設置可能ショートレッグ仕様により、脚を最大に広げても直径50cmのスペースに収まります。 手持ちでの見下ろし撮影にも軽量なので足を閉じて高く上れば、風景を含めた見下ろし撮影が可能です。 ロングレンジの自撮りにも対応します。 アクションカムやデジカメ、ビデオカメラの他、付属のスマホホルダで幅45~80mmのスマホをご利用いただけます。
    セット内容三脚本体、スマホホルダ、収納袋対応機種スマートフォン(幅45~80mm)、カメラ、ビデオカメラ等縮長(mm)約450~1600アームロック式
  • コンパクトデジタルカメラ NAGAOKA

    コンパクトデジタルカメラ

    NAGAOKA(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    持ち運びに便利な、コンパクトサイズのデジタルカメラ 自動で被写体にピントをあわせるオートフォーカスに対応し、電源を入れてすぐに撮影が可能なので、撮りたい瞬間を逃さず、手軽に撮影が可能です。 4倍のデジタルズーム、手振れ軽減、タイマー撮影、フラッシュ機能(LED)など、撮影に便利な機能が搭載されており、動画の撮影にも対応します。
    セット内容カメラ本体、リチウムイオン充電池、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書ブラック電源リチウムイオン充電池(750mAh)本体質量(g)約137レンズF/2.8,f=4.2mm有効画素数約800万画素記録媒体SDカード(SDHC 4-32GB、SDXC64-128GBまで対応 Class10以上対応)※別途購入が必要です。総画素数812万画素ズームデジタルズーム4×解像度動画解像度/フレーム数:1920×1020/30fps、1280×720/30fps、写真解像度:56M(補間)、48M(補間)、30M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、18M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、7M、5M、2M保証期間ご購入後12か月保存形式AVI(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約3ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯撮影距離(m)静止画:約0.1~/動画:約1.5~セルフタイマーオフ、2秒、5秒、10秒シャッタースピード1/8000秒~1/2秒スクリーン2.7インチ手ブレ軽減機能電子式(静止画のみ)イメージセンサー1/3.2型 CMOS入出力端子USB2.0
  • クランプタイプカメラアタッチメント プラス JTT

    クランプタイプカメラアタッチメント プラス

    JTT
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
    材質アルミ合金、スチール寸法(mm)150×85×25質量(g)200取付方式クランプ式クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR” エレコム

    カメラケース コンパクトデジタルカメラ用 1気室 カラビナ ベルトループ付き ”GRAPH GEAR”

    エレコム(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コンパクトデジタルカメラの収納に最適なシンプル設計。1気室モデルのコンパクトデジタルカメラケース”GRAPH GEAR”
    材質表面:ポリエステル/裏面:ポリエステルポケット数外側:前面ファスナーポケット×1
  • スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付 エレコム

    スマートフォン用/2way三脚/Bluetoothリモコン付

    エレコム(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
    仕様【連続待機日数】約229日セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除くアーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)使用電池CR2032保証期間6カ月間電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)連続動作時間約100時間電波周波数(GHz)2.4帯BluetoothBluetooth 3.0 class 2プロファイルHID (Human Interface Device)地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
  • 液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム オリンパス Tough TG-7/TG-6用

    Kenko(ケンコートキナー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    フイルム表面に超親水性機能つき防雲コーティングを施し、曇りにくく、水に濡れた際の液晶画面の見やすさを実現しました。親水コーティングにはセルフクリーニング機能も施されており、皮脂などの汚れを水が浮き上がらせるため、流水などで簡単にお手入れが可能です。光線透過率が高く透明性に優れています。 全光線透過率92.1%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。高水準(鉛筆硬度2H)のハードコート加工により、キズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。貼り付け前に液晶モニターを拭けるクリーニングシート付き。
    種別#207566寸法(mm)69.5×48.5
  • リチウムイオン充電器 UC-92 OM SYSTEM

    リチウムイオン充電器 UC-92

    OM SYSTEM
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池「LI-92B/LI-90B」用の充電器です。 。パソコンのUSB端子から直接充電が可能です。また、USB ACアダプター(F-2AC/F-3AC/F-5AC)を接続してコンセントからの充電が可能です。
    対応製品LI-92B、LI-90B
  • コンパクトデジタルカメラ フィールドスリー

    コンパクトデジタルカメラ

    フィールドスリー(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    どこへでも気軽に持ち歩きやすい、わずか93gの軽量コンパクトデジタルカメラです。オートフォーカスと豊富な撮影モードで、キレイな写真が簡単に撮れます。また動画撮影も出来、思い出を写真と動画で残せます。 A4サイズに印刷しても充分な800万画素の画質だから、お子様も自由研究、修学旅行などはもちろん、ビジネスで社内共有の記録用カメラとしてもおススメです。
    セット内容カメラ、充電ケーブル(Type-A to Micro-B)、リチウムイオン充電池、ストラップ、ポーチ、取扱説明書兼保証書※充電器は別売りです。USB充電器(Type-A出力、1ポートDC5V2A以上のもの)もしくはUSB Type-Aポートを備えたパソコンを別途ご用意ください。※記録メディア(SDカード)は付属していませんので、別途ご用意くださいブラック質量(g)約93(付属品・電池含まず)電源リチウムイオン充電池(3.7V750mAh)対応OSWindows 10/Windows 11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×54×24レンズF/2.8 f=3.25mm記録方式静止画:JPEG、動画:MJPEG(AVI)、音声PCM有効画素数約800万画素連続使用時間(時間)動画撮影:約1機能オートフォーカス、セルフタイマー、手ブレ防止、撮影モード(オート/スポーツ/夜景/肖像/風景/逆光/パーティ/ビーチ/高感度)、撮影機能(顔検出/笑顔検出(自動シャッターON)/効果/美肌モード/連続撮影)インターフェースUSB Micro-B (USB2.0)三脚取付ねじ1/4インチネジ充電時間(時間)2撮像素子CMOSセンサーISO感度設定オート/ISO 100/ISO 200/ISO 400RoHS指令(10物質対応)対応記録メディアSDカード(最大128GBまでclass10推奨)※SDカードは付属していません記録画素数静止画:56M(補間)/48M(補間)/30M(補間)/24M(補間)/20M(補間)/18M(補間)/16M(補間)/12M(補間)/8M/7M/5M/2M、動画:3840×2160 10fps/2688×1520 20fps/1920×1080 30fps/1280×720 30fps待機時間電源ON状態:約1時間40分
...
カメラ・ビデオカメラ
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
カメラ・ビデオカメラ 【通販モノタロウ】 家電