絞り込み
材質
- 樹脂(13)
容量(mL)
- 50~60未満(3)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(9)
- 500~600未満(10)
- 1000~2000未満(10)
- 2000~3000未満(8)
- 3000~4000未満(6)
- 5000~6000未満(8)
- 10000~20000未満(1)
種類
コニカルビーカー(1)
ビーカー(3)
手付ビーカー(3)
1目盛(mL)
- 5(1)
- 10(5)
- 20(5)
- 25(10)
- 50(11)
- 100(10)
- 200(6)
- 500(3)
ブランド
- NIKKO(ニッコーハンセン)
- モノタロウ(2)
- アズワン(53)
- エスコ(53)
- 三商(34)
- RS PRO(32)
- サンプラテック(27)
- TGK(東京硝子器械)(23)
- オオモリ(19)
- 日本理化学器械(NRK)(17)
- フロンケミカル(15)
- ケニス(13)
- SIBATA(柴田科学)(12)
- コクゴ(11)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(10)
- NEG(日電理化硝子)(10)
- 瑞穂化成工業(9)
- フロン工業(9)
- HARIO(9)
- ブランドをもっと見る
特価
「材質」から絞り込む
樹脂(13)

PP計量カップ
NIKKO(ニッコーハンセン)(57件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
PP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。種類手付ビーカー色透明材質(本体)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)130
PE手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(11件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。 10L(両取手)までラインナップしております。種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
PPビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(14件のレビュー)¥84~税込¥92~1個当日出荷耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。種類ビーカー材質PP使用温度範囲(℃)0~121目盛あり
TPX手付きビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。種類手付ビーカー材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
取手付PEビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥259~税込¥285~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷ポリエチレン製で堅牢です。注ぎやすい取手付で、他の容器への移しかえに便利です。底部はフラット仕上げで、マグネチックスターラーでの撹拌も可能です。材質HDPE(高密度ポリエチレン) 目盛付使用温度範囲(℃)-40~85
TPXビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ガラスのような透明度を持ち、浮き出た成型目盛が計量をスムーズにします。用途オートクレーブ可材質メチルペンテン樹脂種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~150機能オートクレープ可
PPビーカー 青色目盛付き PPシリーズ
NIKKO(ニッコーハンセン)¥179~税込¥197~1個翌々日出荷から12日以内出荷耐薬品性に優れたPP製のビーカーです。視認性に優れた青色目盛が付いています。材質PP種類ビーカー
コニカルビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥359税込¥3951個(1個)5日以内出荷液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。オートクレーブ滅菌が可能です。耐熱性・耐薬品性に優れています。材質PP使用温度範囲(℃)0~121
エコノミーPP手付ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥559~税込¥615~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れています。一体成形品のため、取手が外れません。オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP 目盛付使用温度範囲(℃)0~121
取手付TPX(R)ビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥639~税込¥703~1個(1個)翌日出荷から5日以内出荷耐酸・耐アルカリ・耐衝撃性に優れています。170℃の耐熱性があり、オートクレーブ滅菌が可能です。材質PMP(TPX) 目盛付使用温度範囲(℃)-20~170