絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(67)
- ガラス(23)
- ステンレス(84)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(41)
- 石材(2)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(70)
- 銅・真鍮(41)
ブランド
- モノタロウ(12)
- 光陽社(55)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- 日本磨料工業(16)
- SK11(16)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- TRUSCO(13)
- 不二製作所(12)
- ミニター(11)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 冨士トンボ礦業(10)
- エスコ(9)
- サンフレックス(8)
- 秋山産業(8)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

水性多結晶ダイヤモンドスラリー『Diamond Push』
アウトラン¥4,298税込¥4,7281本当日出荷長期間砥粒が凝集沈殿しない高分散タイプ。 偏りのない良好な研磨面が得られます。粒径が大きく且つ集中度(濃度)が非常に高いため、研磨力が強く作業効率もアップします。多結晶ダイヤは、切れ刃の数と”しなやかさ”を兼ね備えたハイブリット構造。ワンプッシュで必要な箇所に無駄なく噴霧出来るスプレータイプ。仕上り面が良く且つ長寿命です。研磨面に傷が発生しにくい水性タイプ。ご使用後は水で洗い流すか拭き取るだけで作業完了です。高分散だから出来るワンプッシュボトル。磨きたいところにしっかり届き無駄がありません。用途ガラス基板、セラミックスなどの硬質材料の一般ラッピング・金属部品、金型などの研磨修正、光沢出し・自動車、トラック、船舶などのガラスについた微細傷除去・温浴施設、プールなどのガラスや鏡などの傷取り 、頑固なウロコ除去・セラミックスの表面研磨、石材などの傷消し、表面仕上げなど。質量(g)50種類多結晶集中度EH(エクストラハード・市販品の2倍~5倍)性状スラリー(水分散タイプ)
アロックス200
光陽社¥1,898税込¥2,0881本8日以内出荷ノンクロム。最終仕上げ用の研磨剤としては切味良好です。用途鉄・ステンレスの仕上げ用。綿バフに使用。寸法(mm)約126×50×32質量(g)約320適合材鉄、ステンレス
500ml 液体コンパウンド 微粒子/#4000
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!
ダイヤモンドスプレー 50cc#3000
ミニター¥7,798税込¥8,5781本当日出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。トラスコ品番852-9568粒度(#)3000容量(cc)50ミクロン表示(μm)5
くるみブラスト
JTC¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!! インテークバルブに堆積するカーボンをくるみ殻粒をエアーで噴射しながらクリーナーで回収しますので、殻粒の飛び散りを最小限に抑える事ができます。電源(V)100使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
85108121 EZ-BLUST ロングノズルKIT
SIGNET(シグネット)¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷標準ノズルと交換するとロングノズルになります。 DRYブラストはもちろんWETブラストまで施工が可能です。 届きにくい場所、狭い場所でもスッキリ洗えます。 高精度なアルミ製ノズルです。用途届きにくい場所、狭い隙間でもスッキリ洗えるロングノズル全長(mm)690アズワン品番64-9305-77
アルミナ
伊藤機工¥3,998~税込¥4,398~1袋(4kg)ほか3日以内出荷電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます。優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です。褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など材質非金属硬度高硬度
ダイヤモンドコンパウンド 油性エコノミー
ミニター¥10,980税込¥12,0781本当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)43容量(g)10適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
ミニター¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から翌々日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード
ミニター¥7,298税込¥8,0281本当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。トラスコ品番852-9522粒度#50000色ホワイト質量(g)41種類油性容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットミクロン表示(μm)1/2
研磨屋の磨き粉 100g入り業務用
ハインズワーク¥2,998~税込¥3,298~1個(100g)9日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 貴金属用 2種完璧セット
ハインズワーク¥1,998税込¥2,1981セット(20g×2個)6日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに仕様貴金属用品番MPJ-1備考細目、超細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 仏壇・仏具用 2種完璧セット
ハインズワーク¥2,398税込¥2,6381セット(20g×2個)9日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに仕様仏壇・仏具品番MPB-1備考荒目、細目を各1個入りのお得パック。汚れ落とし。細かな擦り傷の除去。鏡面仕上げ。メンテナンス。
研磨屋の磨き粉プチシリーズ 車・バイク用
ハインズワーク¥1,598税込¥1,7581個(20g)9日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ キッチン用
ハインズワーク¥1,598税込¥1,7581個(20g)9日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに
研磨屋の磨き粉プチシリーズ
ハインズワーク¥1,598税込¥1,7581個(20g)9日以内出荷モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。用途錆などの汚れ落としに
フジステンレスグリット(ステンレス系研磨材)
不二製作所(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(4kg)ほか4日以内出荷から8日以内出荷約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。 スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部材質金属系形状多角形硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)RoHS指令(10物質対応)対応
金剛砂
スエヒロ砥石¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷金剛砂を鉄板やプラスチック板の上にのせ、またはバフ・フェルト等につけ粒度の荒い順に磨いてください。用途鋼(硬硬・特殊鋼・高速硬・工具鋼)の研磨、木材・塗装面の研磨
トリポリK-0
光陽社¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色エンジ質量(g)約870
G-0 白
光陽社¥2,298税込¥2,5281本7日以内出荷綿バフ、フェルトバフに使用。用途貴金属の中磨き。ノンクロム。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35色グレー質量(g)約500適合材貴金属など
トリポリK-1000B
光陽社¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約820適合材銅、真鍮など
トリポリT-266
光陽社¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約890適合材非鉄金属など
トリポリT-360
光陽社¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。切味良好。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色ベージュ質量(g)約860適合材非鉄金属など
トリポリT-311
光陽社¥1,198税込¥1,3181本27日以内出荷サイザルバフ、綿バフに使用。用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50色エンジ質量(g)約880適合材非鉄金属など
サンドブラスタ用研磨材 GC #120 グリーンカーボランダム
SSPOWER(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本欠品中サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途ステンレスの加工やメッキはがし、ガラス彫刻に。粒度#120容量(kg)2
サンドブラスタ用研磨材 WA #100 ホワイトアランダム
SSPOWER¥4,398税込¥4,8381本当日出荷サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。用途さび、塗装のはがし、下地調整に。粒度#100容量(kg)2
ミニブラスター
アスコン(厚地鉄工)¥499,800税込¥549,7801セット4日以内出荷さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。質量(kg)30容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
研磨剤(金剛砂)
H&H¥369税込¥4061個翌々日出荷布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 角砥石の面直しや、各種バフに塗布して金属の荒仕上用にご使用ください。粒度#120程度アズワン品番64-5127-76
研磨剤(白棒)
H&H¥779税込¥8571個当日出荷布バフ・フェルトバフ等に塗布してご使用ください。 鉄・ステンレス・貴金属の中仕上用として最適です(中仕上用)粒度#2000~#4000質量(g)約60
スコッチ・ブライト HDフラップブラシ
3M(スリーエム)¥139,800~税込¥153,780~1個10日以内出荷から31日以内出荷研磨性能と安定した仕上がりがバランスよく得られます。用途アルミ・銅等非鉄金属のヘアライン仕上げ、サビ取りに。仕様HD5S-VFB150X610X76BK、HD5S-FBR150X610X76BK*、FD4S-FBR150X610X76BK*材質砥材:シリコンカーバイド外径×幅×穴径(mm)150×610×76.22018年トラスコ掲載ページ5 1014
ロロツク CSD2
3M(スリーエム)¥34,980税込¥38,4781セット(10個)5日以内出荷柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3352材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
ロロツク CSD1
3M(スリーエム)¥18,980税込¥20,8781セット(10個)当日出荷柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。柔軟性に富み、適度なコシがあり被研磨物の凹凸にもよくなじみ、金属を削りすぎることなく、均一な仕上げ表面が得られます。ワイヤーブラシのように飛散して刺さることなく安全に作業ができます。用途サビ取りステンレス溶接後の変色部除去使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3351材質砥材:シリコンカーバイド質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)1002018年トラスコ掲載ページ5 1067
ロロック CPD5
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781セット(10個)5日以内出荷複雑な形状の被研磨物にもよく追従し、クリーニング・仕上げ作業に威力を発揮します。用途使用工具:コレットチャック式低速グラインダートラスコ品番836-3353材質砥材:酸化アルミニウム質量(g)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径(mm)752018年トラスコ掲載ページ5 1067
SSTユニホイール
3M(スリーエム)¥35,980税込¥39,5781セット(10個)当日出荷スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000仕上がり相当番手220外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
グラスファイバー柄ゴム
Strong Tool¥849税込¥9341個翌々日出荷仕様タックシール付きトラスコ品番852-9585材質白/黒ヘッド:ゴム、柄:グラスファイバー、グリップ:PVC全長約305mm