絞り込み
適合材
- その他(2)
- アルミ(67)
- ガラス(23)
- ステンレス(84)
- セラミックス(16)
- タイル(1)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(3)
- 樹脂(41)
- 石材(2)
- 貴金属(24)
- 超硬合金(18)
- 鉄(70)
- 銅・真鍮(41)
ブランド
- モノタロウ(12)
- 光陽社(55)
- ヤナセ(柳瀬)(34)
- TKX(31)
- PRESI(19)
- 日本磨料工業(16)
- SK11(16)
- アキュラ(16)
- H&H(15)
- TRUSCO(13)
- ミニター(12)
- 不二製作所(12)
- 永興電機工業(11)
- ミリオン・ジオサービス(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- NSK(ナカニシ)(10)
- 冨士トンボ礦業(10)
- エスコ(9)
- サンフレックス(8)
- 秋山産業(8)
- ブランドをもっと見る
粒度・番手
エコロジープロダクト

バフ用研磨剤PC・木工用
SK11¥949税込¥1,0441個当日出荷プラスチック・木工の中目研磨剤です。ネルバフ・仕上げバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。用途プラスチック・木工の中磨き。仕様タンジーKD白目の粗さ中目適合材プラスチック・木工
水アカ汚れ消しゴム
SEED(シード)¥599税込¥6591個当日出荷住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 天然研磨剤「シラス火山灰」で傷がつきにくい。 汚れとカスが本体にくっついてゴミが下に散らない。 汚れに合わせて角や面を使い分けられる三角形。用途洗面器・浴槽の水アカに。鏡のウロコ落としに。水廻りのカビ・カルキ跡に。材質合成ゴム、研磨剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×14×53適合材樹脂、鏡など
トリポリ(珪石)
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷下地研磨用です。用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831幅(mm)135寸法(mm)135×45×30色赤高さ(mm)30質量(g)292奥行(mm)45砥粒結晶シリカ適合材鉄、黄銅、アルミ
ミニモ ダイヤモンドパウダー 30ct
ミニター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から6日以内出荷厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット質量(g)30容量(g)6適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
ベルトマジック
ヤナセ(柳瀬)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベルト研磨時の潤滑、研磨焼け防止に最適です。用途研磨時の焼け防止剤に。トラスコ品番405-0193質量(g)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×65×50
高級研磨材 WA 粗粒
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥5,098税込¥5,6081個(1kg)当日出荷から4日以内出荷高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。 鉄系材料を中心に幅広く対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に 電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。質量(kg)1
リフレクリン
ネオスター¥4,998税込¥5,4981本(380g)当日出荷平面・曲面ガラス研磨用です。 非常に細かい粒子ですので、対象物を傷つけること無く汚れを落とします。 細かい傷の中に入り込んだ汚れもかき出します。 少量で効果があるので、経済的です。用途窓ガラス、鏡、タイル、陶器類に付着した一般洗浄剤で落とせない頑固な汚れ。 自家用車の窓ガラスの汚れ。 施工には専用の各種パッドを使用下さい。 手作業でも十分効果を発揮しますが、広い範囲の施工およびプロユースには専用の機械工具をお使いいただくと、より効率的に作業が進められます。トラスコ品番276-8101種別平面・曲面ガラス用質量(g)420容量(g)380適合材ガラス、鏡、タイル、陶器
ラッピングウッドスティック
ミニター¥2,698税込¥2,9681袋(5個)当日出荷緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。仕様ソフトタイプトラスコ品番499-9975形状丸全長(mm)150直径(Φmm)3質量(g)3対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
レゾナック アルミナ研削材 モランダム A-43
レゾナック建材(旧 昭和電工建材)¥34,980税込¥38,4781袋(20kg)4日以内出荷標準的な褐色溶融アルミナ,一般的に幅広く使われています。主にレジノイド砥石、ブラスト用研磨材。用途砥石、研磨布紙、ブラスト ヌープ硬度HK2020、真比重:3.98g/cm3 内容量 1袋(20kg)品番A-43内容1袋20Kg
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 1Kg
TKX¥2,998~税込¥3,298~1袋(1kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
バレルメディア バレストン 中研削用 斜円筒 RORP 3Kg
TKX¥6,898~税込¥7,588~1袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状斜円形種類RORP
バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 3Kg
TKX¥4,998税込¥5,4981袋(3kg)8日以内出荷硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
バレルコンパウンド OL-E 脱脂用
TKX¥26,980税込¥29,6781個(18kg)5日以内出荷全ての油分の除去可能用途鉄 ステンレス 脱脂 粉末形状粉末荷姿ケースpH10.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-40(水1L対)
バレルコンパウンド OF 粗研磨用
TKX¥32,980税込¥36,2781個(20kg)5日以内出荷防錆力大用途鉄 粗用 防錆力大 粉末形状粉末荷姿ケースpH12(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-10(水1L対)
バレルコンパウンド TKL 光沢用
TKX¥14,980税込¥16,4781個(18kg)5日以内出荷中性 低価格用途鉄 ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH7.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)5-20(水1L対)
ダイヤモンドコンパウンド
名古屋ダイヤモンド工業¥7,598~税込¥8,358~1箱翌日出荷より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
バレルメディア バレストン 中重研削用 斜円柱 VRORP
TKX¥16,980税込¥18,6781箱(15kg)5日以内出荷硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状斜円柱寸法(mm)6×15種類VRORP
バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT
TKX¥12,980~税込¥14,278~1箱(15kg)5日以内出荷非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
バレルメディア バレストン 超仕上用 球状 FMB
TKX¥24,980~税込¥27,478~1箱(15kg)5日以内出荷微小研磨を行いながら優れた光沢が得られます。用途全金属・樹脂等の優れた光沢仕上形状球状種類FMB
金剛砂(ガーネット)
冨士トンボ礦業¥12,980税込¥14,2781袋(25kg)7日以内出荷硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様中目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#60
アクアアクリル(樹脂研磨材)
不二製作所¥69,980税込¥76,9781袋(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で多角形状のアクアユリア、若干硬度の高い多角形状のアクアメラミンのご用意もございます。球状のため、樹脂成形品表面の光沢を大きく損ないません。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.2/0.73RoHS指令(10物質対応)対応
アクアユリア(樹脂研磨材)
不二製作所¥35,980税込¥39,5781箱(20kg)3日以内出荷ウェットブラスト用の樹脂系研磨材です。金属素材よりも柔らかいため素材を傷つけずに付着物を除去することが可能です。水中で使用することを想定し、微小粒子を最小限に抑えた処理を行っております。同硬度で球形状のアクアアクリル、少し硬度の高い多角形状のアクアメラミンという研磨材のご用意もございます。用途ウェットブラストによるバリ取り、洗浄、剥離用。硬度3.5(新モース)比重真比重/嵩比重(代表値): 1.5/0.95RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。摘要水溶性スタンダード容量(g)5
ダイヤモンドコンパウンド 油性スタンダード
Minimo¥6,698~税込¥7,368~1本9日以内出荷厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。容量(g)5
高純度アルミナパウダー
アキュラ¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷高純度の アルミナ粉末 です。試料 の 硬さ に応じて、アルミナ の 濃さ を調整できます。100ml の水に アルミナ粉末 を 25g 混ぜるのが目安です。
高純度アルミナサスペンション
アキュラ¥8,198税込¥9,0181個15日以内出荷顕微鏡観察試料のポリッシング用の高純度のアルミナサスペンションです。原液で使用します。約3倍に水で希釈しても十分な研磨力を保ちます。非凝集性ですので、水と混合しても分離しにくいので、使いやすいです。容量 : 0.17L
コロイダルシリカ
アキュラ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷最終仕上げ用コロイダルシリカのサスペンションです。 。原液で使用します。 。水で2倍に薄めても高い研磨力を保ちます。 。pH値9.8の高アルカリ液ですので、条痕の除去効果が非常に高いです。 。乾燥後は凝固しますので、使用後は試料、研磨クロスからコロイダルシリカを手早く洗い流す必要があります。
リフレックスADS 多結晶
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷プレシ リフレックスLDP。多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。
リフレックスLDP
PRESI¥59,980~税込¥65,978~1個15日以内出荷※ プレシ リフレックスLDP 。※ 多結晶、水性、500ccのダイヤモンドサスペンション研磨剤です。 。※ ダイヤモンドが高密度なので、非常に硬い材料から延性材料までに適しています。 。※ 潤滑剤 として、ルーブリカント Lub(24270) をお使いください。