絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研磨材料

プロの現場向け3M人気商品特集
517件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリポリ(珪石) TRUSCO

    トリポリ(珪石)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    当日出荷
    下地研磨用です。
    用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミトラスコ品番773-7831幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)292奥行(mm)45砥粒結晶シリカ適合材鉄、黄銅、アルミ
  • 研磨砥剤 白棒 プロ用 サンフレックス

    研磨砥剤 白棒 プロ用

    サンフレックス
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
    用途金属研磨時にバフに塗布して使います。材質炭酸カルシウム、アルミナ幅(mm)65全長(mm)175高さ(mm)40容量(g)880適合材金属
  • 油性ダイヤスラリー コスモステクノ

    油性ダイヤスラリー

    コスモステクノ
    3,998税込4,398
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    品質の高いベースオイルを使用しているため非常に臭いが薄く、大量に使用しても工場が臭いません。 非常に安定性が高く、ほとんどの液などと反応しません。 マイルドな液性のため手荒れがほとんどおこりません。 ダイヤモンド砥粒が分散されている油性加工液です。沈降しているダイヤがなくなるまで良く振ってからご使用ください。
    用途鋳鉄や銅定盤、錫定盤にて平面な部品をラップ、部分的な磨き用として金型やセラミックの磨き、金型のガス焼け除去などの汚れ落としとして。液性油性引火点(℃)88密度0.789粘度(cSt)2.8流動点(℃)-70
  • ライム2号 ヤナセ(柳瀬)

    ライム2号

    ヤナセ(柳瀬)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
  • 研磨砥剤 サンフレックス

    研磨砥剤

    サンフレックス(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
    仕様アクリル用材質アルミナ形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50適合材アクリル
  • 研磨砥剤 サンフレックス

    研磨砥剤

    サンフレックス
    659税込725
    1個
    6日以内出荷
    研磨剤です。バフに塗布して使います。
    形状かまぼこ型幅(mm)25全長(mm)55高さ(mm)20質量(g)50
  • 手作業パット台(M式) ミリオン・ジオサービス

    手作業パット台(M式)

    ミリオン・ジオサービス
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)100×60
  • ノークロム36 ヤナセ(柳瀬)

    ノークロム36

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    クロム未使用品 ノークロム24と同じくバフを固まらせることなく、脱脂性に優れています。
    用途硬質金属の鏡面光沢仕上げ、ステンレス、クローム等の硬質メッキ面等に。仕様使用バフ/バイヤスメンバフ、エメリーバフトラスコ品番405-0177質量(g)500外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×55×40適合材硬質金属、ステンレス、クローム等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノークロム24 ヤナセ(柳瀬)

    ノークロム24

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    クロム未使用品 油脂分が少なく、バフを固まらせることなく、脱脂性に非常に優れています。
    用途軟質金属の鏡面光沢仕上げ アルミ、真鍮、銅、亜鉛等の仕上げトラスコ品番405-0169寸法(mm)60×125×35質量(g)470適合材軟質金属、アルミ、真鍮、銅、亜鉛等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性単結晶ジェルダイヤモンド コスモステクノ

    水性単結晶ジェルダイヤモンド

    コスモステクノ
    5,398税込5,938
    1本(10mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェルタイプのため希釈せずそのまま使用でき分散性がよく良好な仕上面が得られます。 水性で磨き続けると乾いてゆくタイプです。
    用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性適合材金型・金属・セラミックなど
  • 固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒) PROXXON(プロクソン)

    固形バフ研磨剤 前仕上げ用(赤棒)

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途みがき、研磨の前仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質トリポリ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • M-343 光陽社

    M-343

    光陽社
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    オフセットフェルトで使用いただきます鏡面に準ずる仕上がりが得られます。オフセットサイザルで使用いただきますと下地調整とともに光沢が得られます。
    用途金属全般の中磨き用質量(g)145寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×40×20適合材金属全般工程中磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤棒 光陽社

    赤棒

    光陽社(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    綿バフに使用 バフ目がつき難く赤みがかった艶
    用途貴金属の仕上げ種別固形研磨剤エンジ質量(g)440~480寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約125×50×33適合材貴金属工程仕上げ磨き適合バフ綿バフ、フェルトバフRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入) ニッチュー

    ニッチュー エアーブラストマシン用研削材 ガラスビーズ(20KG入)

    ニッチュー
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Sio2を主成分とする球状のガラス粒子で、梨地仕上げ・スケール落とし・小バリ取りに適しています。
    仕様硬度モース:5.5粒径(μm)(平均)53~90呼び番号180
  • バルブコンパウンドGC モナミ

    バルブコンパウンドGC

    モナミ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • ダイヤモンドスプレー Minimo

    ダイヤモンドスプレー

    Minimo
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    トラスコ品番852-9569粒度4000容量(cc)50ミクロン表示(μm)4
  • レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC レゾナック建材(旧 昭和電工建材)

    レゾナック 緑色炭化ケイ素研削材 GC

    レゾナック建材(旧 昭和電工建材)
    62,980税込69,278
    1袋(20kg)
    4日以内出荷
    緑色で高純度の炭化ケイ素質研削材
    用途超硬工具研削およびロール研削砥石用 ヌープ硬度HK2700、真比重:3.22g/cm3、内容量1袋(20kg)品番GC内容1袋20Kg
  • 不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材) 不二製作所

    不二ナイロンビーズ タフプラス(樹脂研磨材)

    不二製作所
    18,980税込20,878
    1袋(4kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    不二ナイロンビーズタフプラスは、帯電防止剤を配合したナイロン樹脂を円柱状にカットした樹脂研磨材です。低硬度で弾力性があり、被加工物にほとんどダメージを与えない特性から、樹脂成形品のバリ取りに適しています。また、製品改良により従来比3倍以上(注記:メーカー比、使用条件により異なる)の耐久性を実現しており、量産加工におけるランニングコストの抑制と廃棄物の削減に貢献します。
    用途樹脂成形品のバリ取り材質樹脂系(ナイロン樹脂)形状円柱硬度新モース硬度:2比重真比重/嵩比重(代表値):1.14/0.66RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドスプレー Minimo

    ダイヤモンドスプレー

    Minimo
    7,698税込8,468
    1本
    10日以内出荷
    厳密な砥粒分級によりバラツキを最小限に抑えた高品質のダイヤモンドです。
    容量(cc)50
  • バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg TKX

    バレルメディア バレストン 中重研削用 三角 VRT 1Kg

    TKX
    2,398税込2,638
    1袋(1kg)
    8日以内出荷
    硬く強靱で非常に研磨力があり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去形状三角寸法(mm)15×10種類VRT
  • バレルコンパウンド OB  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド OB 光沢用

    TKX
    26,980税込29,678
    1個(15kg)
    5日以内出荷
    高級感のある光沢
    用途全金属 光沢用 粉末形状粉末荷姿ケースpH9.7(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
  • バレルコンパウンド FC  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド FC 光沢用

    TKX
    22,980税込25,278
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    全ての金属対応可能 粗研磨可能
    用途全金属 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
  • バレルコンパウンド AL-13  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド AL-13 光沢用

    TKX
    24,980税込27,478
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    変色防止効果大
    用途アルミ 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.3(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
  • バレルコンパウンド OD-21  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド OD-21 光沢用

    TKX
    24,980税込27,478
    1個(17kg)
    5日以内出荷
    白く輝く光沢
    用途ステンレス 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.8(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
  • 防錆液 S-50 TKX

    防錆液 S-50

    TKX
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    無色、研削液でも使える
    用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
  • バレルコンパウンド NC  光沢用 TKX

    バレルコンパウンド NC 光沢用

    TKX
    27,980税込30,778
    1個(18kg)
    5日以内出荷
    深みのある光沢
    用途鉄 光沢用 液体形状液体荷姿タフテナーpH8.9(% 1%(水溶液))最大投入量(g)10-20(水1L対)
  • 防錆液 S-50A TKX

    防錆液 S-50A

    TKX
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    有色、研削液でも使える
    用途バレル防錆 水溶性 液体形状液体荷姿pH9.5(% 1%(水溶液))最大投入量(g)20-50(水1L対)
  • ダイヤモンドコンパウンド 名古屋ダイヤモンド工業

    ダイヤモンドコンパウンド

    名古屋ダイヤモンド工業
    7,598税込8,358
    1箱
    翌日出荷
    より高精度の鏡面を得る事ができます。_x000D_。手のひらサイズ。#240~#8000(#15000)まで取扱いあり。_x000D_。研磨性向上作用が優れています。_x000D_。仕上げに於ける潤滑性が良い。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの分布が一定です。_x000D_。ダイヤモンドパウダーの沈殿分離がありません。_x000D_。作業能率が良く極めて経済的に使用出来ます。_x000D_。作業後の洗浄作用が簡単に出来ます。
    用途超硬合金型、熱処理鋼型、ステンレス鋼型等の鏡面仕上げ_x000D_。超硬ダイス等各種ダイスの仕上_x000D_。ガラス、セラミック、サファイヤ、ルビー等の研磨_x000D_。シリコン、ゲルマニウム等、半導体のラッピング_x000D_。各種金属顕微鏡用試料のラッピング_x000D_。その他、金属のラッピング寸法L(mm)130容量(g)5
  • ナイロンパッド/ハンディミニ ミリオン・ジオサービス

    ナイロンパッド/ハンディミニ

    ミリオン・ジオサービス
    298税込328
    1個
    3日以内出荷
    ナイロン素材の手作業用パッドです。
    用途コンパウンド用パッド仕様手作業用寸法(mm)85×49×35
  • バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD TKX

    バレルメディア バレストン 中研削用 菱形 RD

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬く強靱で研磨力もあり耐摩耗性にも優れています。
    用途鉄鋼・ステンレス部品のバリなどの除去、スケール除去。形状菱形寸法(mm)50×35×20種類RD
  • バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT TKX

    バレルメディア バレストン 中軽研削用 三角 MT

    TKX
    12,980税込14,278
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状三角種類MT
  • バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP TKX

    バレルメディア バレストン 中軽研削用 斜円柱 MORP

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    非常に耐摩耗性にも優れランニングコスト低減に繋がります。
    用途鉄鋼・ステンレス部品の軽度なバリ除去、表面の滑らかな仕上。形状斜円柱種類MORP
  • バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT TKX

    バレルメディア バレストン 仕上用 三角 FT

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
    用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状三角種類FT
  • バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT TKX

    バレルメディア バレストン 仕上用 斜円柱 FORT

    TKX
    15,980税込17,578
    1箱(15kg)
    5日以内出荷
    硬くて耐摩耗性があり光沢仕上が可能です。
    用途全金属・樹脂等の光沢仕上形状斜円柱種類FORT
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    12,980税込14,278
    1袋(25kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様超細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#240
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    12,980税込14,278
    1袋(25kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様細目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#120
  • 金剛砂(ガーネット) 冨士トンボ礦業

    金剛砂(ガーネット)

    冨士トンボ礦業
    12,980税込14,278
    1袋(25kg)
    7日以内出荷
    硬度の高い、天然の研削材です。モース硬度7.0~7.5で天然鉱物の中では高い硬度を持っています。
    用途金属、非金属の研磨やブラストなど仕様粗目質量(kg)25基材金剛砂(ガーネット)番手#36
  • ポリシングペースト (石工・仕上用) エスコ

    ポリシングペースト (石工・仕上用)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌々日出荷
    バフ専用研磨材(中仕上用)。適応バフ:サイザルバフ・テツバフ(堅バフ)・仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフ。
    用途石工品・プラスチック等の研磨に寸法(mm)30×15×70 (L)
  • ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性) コスモステクノ

    ジェルダイヤモンドシリンジ10(水性)

    コスモステクノ
    5,498税込6,048
    1本(10cc)
    3日以内出荷
    メーカーのジェルダイヤモンドは、ペーストの難点である個人の希釈によるバラツキを。無くしたいという現場の声から生まれました。ジェルタイプのため、砥粒が沈降せず、垂直面でも液ダレしづらく、作業性が向上します。また、シリンジタイプで最後まで使い切る事が出来るため、経済的です。従来のダイヤモンドペーストと違い、薄め液で希釈する必要がなく、すぐに使用できます。また、希釈しての使用も可能です。
    用途金型・金属・セラミックなどの硬質材料の磨きに液性水性
研磨材料