絞り込み
ブランド
粒度・番手
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨材料

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
523件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • しゃらく(金属・FRP用) ミヤキ

    しゃらく(金属・FRP用)

    ミヤキ
    5,198税込5,718
    1本(300g)
    5日以内出荷
    水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
    用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。成分アルミナ系(酸化アルミニウム)粒度細かいpH中性粒径(μm)20以下標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
  • HOBBY マルチコンパウンド ミネシマ

    HOBBY マルチコンパウンド

    ミネシマ
    979税込1,077
    1個(100g)
    5日以内出荷
    質量(g)117.93研磨剤の粒径(μ)0.7サイズ(mm)579×579×551
  • ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ 秋山産業

    ASバレルメディア 中研磨 湿式バレル研磨用 AS-ASR-8シリーズ

    秋山産業
    8,398税込9,238
    1袋(1kg)ほか
    6日以内出荷
    比重が大きく緻密な結晶で非常にタフな高純度焼結アルミナ系セラミックを円筒状に成型した研磨石。金属や樹脂の軽研削用。適合装置:回転バレル研磨機、振動バレル研磨機、渦流バレル研磨機、遠心バレル研磨機(いずれも湿式研磨にて)
    形状円筒形適合寸法(mm)Φ2.6×5
  • ダイヤモンドコンパウンド (油性) 永興電機工業

    ダイヤモンドコンパウンド (油性)

    永興電機工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。
    用途中仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1
  • 固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)

    固形研磨剤 白棒

    ヤナセ(柳瀬)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
    用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
  • 白棒1300 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    白棒1300

    Koyo(光洋シーリングテクノ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    バフに塗布して鉄、ステンレスの中磨きに使用します。鉄、ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用です。アルミニウム、銅、真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用です。
    用途鉄、ステンレスの中磨き。材質酸化アルミニウム約81パーセント、固形パラフィン約2パーセント、鉱油約2パーセント、ロジン約2パーセント、脂肪酸約13パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×27×49
  • 白棒 イチグチ

    白棒

    イチグチ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。
    用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
  • 青棒 イチグチ

    青棒

    イチグチ
    559税込615
    1個
    当日出荷
    鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
    用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
  • ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード ミニモ

    ダイヤモンドコンパウンド 水溶性スタンダード

    ミニモ
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    トラスコ品番852-9549粒度(#)50000ホワイト摘要水溶性スタンダード容量(g)5キャップ色ミクロン表示(μm)1/2
  • バレルコンパウンド 粉末 脱脂用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 粉末 脱脂用

    木村石鹸工業
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)
    7日以内出荷
    形状粉末
  • バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 粉末 粗仕上げ用

    木村石鹸工業
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    8日以内出荷
    形状粉末
  • ドレッサストーン マキタ

    ドレッサストーン

    マキタ
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    砥石
  • ガラスビーズ 25kg UBシリーズ ユニチカ

    ガラスビーズ 25kg UBシリーズ

    ユニチカ
    159,800税込175,780
    1缶
    8日以内出荷
    粒度サイズが豊富なため、多彩な粉砕・分散が可能です。 アルカリ溶出が極めて少なく、摩耗耐性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス比重2.6
  • ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬)

    ガラセリウムパウダー

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
    用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。適合材ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード ミニター

    ダイヤモンドコンパウンド 油性ハイグレード

    ミニター
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒を使用し、研磨力と仕上りにこだわったダイヤモンドコンパウンドです。
    質量(g)41容量(g)5適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
  • 金剛砂 千吉

    金剛砂

    千吉
    179税込197
    1個(25g)
    当日出荷
    通常は、面直し砥石と共に砥石直しのほか、包丁の研ぎ直しにも使用できます。金盤にまいて使用します。通常は、面直し砥石と共に砥石直しとして使用しますが、錆びついた包丁の側面に金剛砂で磨くと、きれいに錆が落とせます。
    用途砥石の面直し及び、刃物の研ぎ直し。仕様ビン入り材質炭化珪素質
  • 高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ ヤナセ(柳瀬)

    高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ

    ヤナセ(柳瀬)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
    用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金剛砂 スエヒロ砥石

    金剛砂

    スエヒロ砥石
    499税込549
    1個(100g)
    翌々日出荷
    水晶・宝石の研磨、ガラスの研磨、磁気ヘッド・ゴム質の研磨、ステンレス・モリブデン・超合金の研磨に。
    粒度120C容量(g)約100直径×高さ(mm)容器:40×100
  • ジルショットHDC  (セリア安定化ジルコニアビーズ) サンゴバン

    ジルショットHDC (セリア安定化ジルコニアビーズ)

    サンゴバン
    45,980税込50,578
    1袋(4kg)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
    用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上)材質セラミック系形状球状硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポリY-3 光陽社

    トリポリY-3

    光陽社
    729税込802
    1本
    6日以内出荷
    エメリーバフの目つぶしに使用。(ベルト、ホイールの場合もあり)
    用途目つぶし、焼け防止。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×68×45エンジ質量(g)約740
  • C-800 光陽社

    C-800

    光陽社
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    サイザルバフに使用。
    用途チタンの中磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約260適合材チタンなど
  • ダンジーD-460 光陽社

    ダンジーD-460

    光陽社
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ネルバフに使用。
    用途樹脂、塗装面の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約159×56×35質量(g)約500適合材樹脂、塗装面など
  • ダンジーKD黒 光陽社

    ダンジーKD黒

    光陽社
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途樹脂、塗装面の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約157×56×35質量(g)約470適合材樹脂、塗装面など
  • トリポリT-264 光陽社

    トリポリT-264

    光陽社
    1,098税込1,208
    1本
    7日以内出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。洗浄性良好。
    用途非鉄金属の中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約176×70×50ベージュ質量(g)約880適合材非鉄金属など
  • サイザー100 光陽社

    サイザー100

    光陽社
    1,798税込1,978
    1本
    8日以内出荷
    サイザルバフに使用。
    用途非鉄金属の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約169×55×48質量(g)約610適合材非鉄金属など
  • 青棒G-300 ソフト 光陽社

    青棒G-300 ソフト

    光陽社(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。光沢良好。
    用途鉄、ステンレス、貴金属の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約126×50×32質量(g)約470適合材鉄、ステンレス、貴金属など
  • ライムM-336B 光陽社

    ライムM-336B

    光陽社
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    綿バフに使用。
    用途金属全般の仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約192×60×44質量(g)約820適合材金属全般
  • スーパーライム300 光陽社

    スーパーライム300

    光陽社
    1,498税込1,648
    1本
    11日以内出荷
    サイザルバフ、綿バフに使用。中磨き、仕上げ用。
    用途鉄、ステンレスの中磨き、仕上げ。種別固形研磨剤寸法(mm)約175×68×45質量(g)約920適合材鉄、ステンレスなど
  • スーパーライム100 光陽社

    スーパーライム100

    光陽社
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    サイザルバフに使用。
    用途金属全般の粗磨き。種別固形研磨剤寸法(mm)約175×68×45質量(g)約910適合材金属全般
  • シルバークリーナー50ml (小) ラッキーウッド

    シルバークリーナー50ml (小)

    ラッキーウッド
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    きれいな柔らかい布につけて使います。 液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
  • サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 G #100 ガラスビーズ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途金属面のクリーニング、鏡面磨きに。粒度#100容量(kg)2
  • サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂 SSPOWER

    サンドブラスタ用研磨材 C #15 ケイ砂

    SSPOWER
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
    用途さび、塗装のはがしに。粒度#15容量(kg)2
  • ロロック EXLユニホイール 3M(スリーエム)

    ロロック EXLユニホイール

    3M(スリーエム)
    5,398税込5,938
    1セット(10個)
    当日出荷
    被研磨物を削りすぎることなく、エッジ部のバリ取り、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。狭所や小面積の作業箇所でも快適に使えます。
    用途エッジ部バリ取り、塗膜、酸化被膜の剥離作業に。材質砥材:シリコンカーバイド、砥材:酸化アルミニウム質量(g)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])22100外径(mm)50
  • ダイヤモンドコンパウンド NSK(ナカニシ)

    ダイヤモンドコンパウンド

    NSK(ナカニシ)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
    2018年トラスコ掲載ページ5 1303
  • バレルコンパウンド 液体 脱脂用 木村石鹸工業

    バレルコンパウンド 液体 脱脂用

    木村石鹸工業
    14,980税込16,478
    1缶(20kg)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • バフ用研磨剤PC・木工用 SK11

    バフ用研磨剤PC・木工用

    SK11
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    プラスチック・木工の仕上目研磨剤です。ネルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
    用途プラスチック・木工の仕上げ磨き。仕様タンジーD-491目の粗さ仕上げ目適合材プラスチック・木工
  • 朝日トリポリA-1 日本磨料工業

    朝日トリポリA-1

    日本磨料工業
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    バフ用研磨剤(粗仕上用)です。
    用途軟質金属、硬質樹脂用ですトラスコ品番852-9510質量(g)850寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×175×65適合材軟質金属、硬質樹脂
  • 青棒 日本磨料工業

    青棒

    日本磨料工業
    2,499税込2,749
    1個
    当日出荷
    バフ用研磨剤(仕上用)です。
    用途超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)用ですトラスコ品番852-9509質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×130×53適合材超硬質金属(ニッケル、ステンレス等)
  • ダイヤモンドスプレー レヂトン

    ダイヤモンドスプレー

    レヂトン
    4,498税込4,948
    1本
    26日以内出荷
    ワンショット振るだけで均一な浮遊・分散を実現。作業前の手間いらず。 均一点集中噴霧だから飛び散らず、ノズル詰まりもありません。 生活環境を考慮した設計。水での洗い流しや、拭き取りも簡単。
    用途鉄、ステンレス(各種メッキ含む) 真鋳、青銅(楽器類など) 各種セラミックス製品(食器・IH含む) 油性研磨材では加工できない個所の研磨作業。 貴金属、宝石類の最終仕上げ。適合材鉄、ステンレス、真鋳、青銅、セラミック、貴金属・宝石
  • さび取り消しゴム SEED(シード)

    さび取り消しゴム

    SEED(シード)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 ゴムの弾力&強力研磨のベストバランス。 細かい所がピンポイントで削れる、先端斜めカット。 広い所も一気に削れる幅広タイプ。
    用途コンロ・レンジのサビや焦げに。刃物・工具類のサビに。木工作の整形・仕上げに。材質天然ゴム、研磨剤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×60
研磨材料