カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

手動ピペット mLINE
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。カラーコードグレー適合チップスタンダードチップ(μl):10
フィンピペット デジタル
三商¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から6日以内出荷ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
ニチリョー ニチメイトステッパー
NICHIRYO(ニチリョー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。アズワン品番2-5001-01
マイクロピペット LLG-pro MLP
LLG¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷フランス製マイクロピペット軽量かつ小さい力でピペッティングができます。用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
マイクロピペット LLG-pro MLP
LLG¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷フランス製マイクロピペットチップイジェクターの位置変更が可能なので、左右どちらの手でもストレスなく使うことができます。軽量かつ小さい力でピペッティングができます。用途オートクレーブ可ISO8655-2適合
コマゴメピペットセット(ケース付き)
ナリカ¥3,650税込¥4,0151セット(10本)4日以内出荷仕様目盛付きセット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質ガラス全長(mm)約265容量(mL)1材質(キャップ)赤ゴム
メスピペット 先端 スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥669~税込¥736~1本4日以内出荷から12日以内出荷仕様Newスタンダード材質ほうけい酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R3505 クラス A
ニチペットEXII MULTI 12
NICHIRYO(ニチリョー)¥94,980税込¥104,4781本12日以内出荷ピペッティング操作中に容量ずれが起こらないロック機能付き。UV照射により曇りやすいカウンター窓もガラス製のため劣化せず、クリーンベンチ内での長期保管が可能。チップエジェクト荷重を軽減。ワンハンドエジェクトにより操作性が格段に向上。落下耐久性に優れた材質を採用。耐薬品性に優れた堅牢ボディ。本体丸ごとオートクレーブ滅菌可能。チャンネル数マルチ12
ピペット
DLAB¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷片手で容易に操作できる連続分注ピペットです。1回の吸引で最大48回までの分注が可能です。チップは0.5~50mLまでの7種類から用途に応じて選択していただけます。種別連続分注タイプ 本体 0.01~5mLアズワン品番3-7039-01
マイクロピペット
BRAND¥139,800税込¥153,7801本93日以内出荷ポジティブディスプレイスメント方式により高粘度の液体でも使用可能です。チップ内部のシールを上下することで液体を吸引、吐出します。再現性(%)≦0.2精度(%)≦±0.5
セロロジカルピペット(プラスチック個別包装)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本×4袋)ほか翌々日出荷から6日以内出荷外箱は小口付きで、清潔かつ安全で取り出しやすいです。はっきりとした目盛と透明性の高い素材により、読み取りがスムーズです。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
ニチペットF
NICHIRYO(ニチリョー)¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷軽量・小型でソフトな操作性のマイクロピペットです。 同一容量を繰返し分注したい作業に適しています。 気密部にはPTFEを使用し、優れた精度・再現性が得られます。タイプ容量固定式
マイクロピペット(フィンピペット F3)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
連続分注ピペット(ハンディステップS)
BRAND¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。精度(%)±0.3~0.8%
PPディスポピペット(専用アダプタ付)
WATSON¥9,498~税込¥10,448~1箱(300本)ほか4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。










![駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28928139-190207-02.jpg)