絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: ピペット

1,303件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動マイクロピペット Xplorer plus 12- チャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペット Xplorer plus 12- チャンネル

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    269,800税込296,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
    用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
  • 電動マイクロピペット Xplorer plus 8- チャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペット Xplorer plus 8- チャンネル

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
    用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
  • 電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペット Xplorer plus シングルチャンネル

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    129,800税込142,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorer plus は、Eppendorf Xplorer の高い標準を超えるように開発されました。 この拡張バージョンは、インテリジェントアプリケーション、調節可能な固定容量、個別のプログラミング、および履歴機能など、優れた追加機能を提供し、作業をさらに容易で高速にします。 Eppendorf Xplorer plus は、向上した速度、安全性、および信頼性が常に必要な全てのユーザーにとって完璧な選択肢です。
    用途液体のピペッティング(手動および自動)、 連続分注(自動および手動)、ピペッティングとミキシング。 希釈、さまざまな容器からの上澄みの交換(マルチ吸引)、シークエンシャル連続分注とシークエンシャル分注。 リバースピペッティング、容量測定(手動ピペッティング)。 プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
  • マルチチャンネルピペット リファレンス 2 /M, 12チャンネル 可変 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチチャンネルピペット リファレンス 2 /M, 12チャンネル 可変

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    159,800税込175,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Reference 2はEppendorf の最新のピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり最も正確な結果、最高のユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。 革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。 ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。 さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。 この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に最適です。 品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf の新しいReference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに最適な機器です。
    用途液体のピペッティング、液体のミキシング、プレート、ゲル、および反応容器の充填、相の抽出および上澄みの除去。
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • マイクロピペット コーニング

    マイクロピペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から93日以内出荷
  • マルチチャンネルピペッター コーニング

    マルチチャンネルピペッター

    コーニング
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷から41日以内出荷
  • キャピラリマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    キャピラリマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    付属品交換用キャピラリー・交換用プランジャー・プランジャー交換用六角レンチ・QC証明書
  • 石英製ホールピペット climbing(クライミング)

    石英製ホールピペット

    climbing(クライミング)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    材質石英ガラスピペットの種類ホールピペット
  • ビオラモピペットお得セット VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペットお得セット

    VIOLAMO(ビオラモ)
    111,000税込122,100
    1個
    3日以内出荷
  • ホールピペット PYREX(パイレックス)

    ホールピペット

    PYREX(パイレックス)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • メスピペット PYREX(パイレックス)

    メスピペット

    PYREX(パイレックス)
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    17,980税込19,778
    1袋(200本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • ストリペット コーニング

    ストリペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
  • 分注器デジフィット AUP+ SIBATA(柴田科学)

    分注器デジフィット AUP+

    SIBATA(柴田科学)
    46,980税込51,678
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。
    設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否
  • 毒薬ピペット ホールピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット ホールピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット
  • 毒薬ピペット メスピペット形 SIBATA(柴田科学)

    毒薬ピペット メスピペット形

    SIBATA(柴田科学)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。
    用途毒薬用材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 先端目盛 大穴 SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 大穴

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • ディスポピペット個別包装滅菌 WATSON

    ディスポピペット個別包装滅菌

    WATSON
    8,698税込9,568
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。
    仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
  • 電動マイクロピペットXplorer12 Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動マイクロピペットXplorer12

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    219,800税込241,780
    1本
    4日以内出荷
    Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペット コーニング

    ピペット

    コーニング
    24,980税込27,478
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
    材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
  • メスピペット climbing(クライミング)

    メスピペット

    climbing(クライミング)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
  • 三商印 宮原 ホールピペット 三商

    三商印 宮原 ホールピペット

    三商
    549税込604
    1本
    3日以内出荷
    JIS規格クラスA(JISマーク入)
    材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
  • バイオピペット(ロング) SIBATA(柴田科学)

    バイオピペット(ロング)

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1本
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。
    全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
  • パスツールピペット綿栓付き ヒルシュマン

    パスツールピペット綿栓付き

    ヒルシュマン
    19,980税込21,978
    1ケース(1000本)
    翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス容量(mL)2上部外径(Φmm)7
  • ディスポーサブルピペットルーペタイプ Thermo Fisher Scientific

    ディスポーサブルピペットルーペタイプ

    Thermo Fisher Scientific
    27,980税込30,778
    1ケース(50本×10箱)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌ピペットの種類ディスポーザブルピペット
  • 自給式マイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    自給式マイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • マイクロピペット Thermo Fisher Scientific

    マイクロピペット

    Thermo Fisher Scientific
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • 12チャンネルマイクロピペット Socorex(ソコレックス)

    12チャンネルマイクロピペット

    Socorex(ソコレックス)
    97,980税込107,778
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ピペット FALCON(ファルコン)

    ピペット

    FALCON(ファルコン)
    10,980税込12,078
    1箱(1本×200袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • オストワルド全量ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    オストワルド全量ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス全長(mm)230JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類全量ピペット
  • メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス)

    メスピペット(先端目盛)ニューエクセレント

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    769税込846
    1本
    3日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)ピペットの種類メスピペット
  • パスツールピペット 229mm TGK(東京硝子器械)

    パスツールピペット 229mm

    TGK(東京硝子器械)
    39,980税込43,978
    1箱(250本×4ケース)
    8日以内出荷
    アルカリ溶出が少ないホウケイ酸ガラス製製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.9~1.25mm
  • パスツールピペット 145mm TGK(東京硝子器械)

    パスツールピペット 145mm

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1箱(250本×4ケース)
    4日以内出荷
    アルカリ溶出が少ない硼珪酸ガラス製と、安価なフリントガラス製の2種の材質の製品があります。先端が直角にカットされていて均一なため、再現性よく採液できます。※先端内径:0.8~1.4mm
    長さ(mm)145
  • パスツール7.5 ウイトン TGK(東京硝子器械)

    パスツール7.5 ウイトン

    TGK(東京硝子器械)
    26,980税込29,678
    1箱(200本×4ケース)
    8日以内出荷
    培地の移動やサンプリングに使用します。
    仕様(A)ウイトン外径(Φmm)7.5ピペットの種類パスツールピペット
  • ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマルチピペット 8チャンネル 2本セット 各容量1本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    139,800税込153,780
    1セット(2本)
    翌日出荷
    異なる容量を揃えたお得な2本セットです。ピペット本体とモジュールが独立した機構で、精度に影響しません。操作性に優れているため、連続的な作業によるRSI(反復性ストレス障害)の発生を低減します。容量表示は白字に黒い背面の大画面表示で、読取りが容易です。識別に便利なIDタグスロット付きです。チップコーンモジュールはオートクレーブ可能です(121℃、20分)。
    セット内容4-6539-01(4660060) / 4-6539-02(4660070)各1本容量(μL)5~50/30~300適合チップフィンチップ(2-8249-04・63-9283-86)/(2-8249-06・63-9283-91)最小可変容量(μL)0.1/1アズワン品番4-6539-03不正確度(μL/%)(最小容量)±5.00%不精密度(s.d.μL/cv%)(最小容量)cv2.00%
  • ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモピペット シングルチャンネル 各容量1本

    VIOLAMO(ビオラモ)
    36,980税込40,678
    1セット(2本)ほか
    翌日出荷
  • パスツールピペット アズワン

    パスツールピペット

    アズワン
    2,298税込2,528
    1ケース(1000本)
    当日出荷
    硼珪酸ガラスガラスのパスツールピペットです。ASTEM E732規格に対応します。
    材質硼珪酸ガラス規格ASTM E732入数1ケース 1000本入入数(本)200本×5小箱(合計1000本)
  • Proline Plus 手動ピペット sartorius(ザルトリウス)

    Proline Plus 手動ピペット

    sartorius(ザルトリウス)
    118,798税込130,678
    1台
    17日以内出荷
    まるごとオートクレーブ可能
    容量(L)0.5~10Lチャンネル数8chアズワン品番60-2984-38
ピペット