カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(18)
- 0.000001(5)
- 0.00001(27)
- 0.00002(32)
- 0.00005(8)
- 0.0001(46)
- 0.0002(46)
- 0.0005(18)
- 0.001(69)
- 0.002(43)
- 0.005(47)
- 0.01(131)
- 0.02(106)
- 0.05(70)
- 0.1(152)
- 0.2(74)
- 0.25(18)
- 0.5(86)
- 1(42)
- 2(8)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(222)
- NICHIRYO(ニチリョー)(204)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(108)
- GILSON(ギルソン)(81)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(58)
- TGK(東京硝子器械)(51)
- Celltreat(50)
- アズワン(49)
- SIBATA(柴田科学)(42)
- コーニング(30)
- climbing(クライミング)(30)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- Finn(17)
- Thermo Fisher Scientific(16)
- WATSON(16)
- DLAB(16)
- sartorius(ザルトリウス)(15)
- サンプラテック(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AC/DCアダプターセット SmartCheck用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥19,980税込¥21,9781式33日以内出荷SmartCheck用。アズワン品番69-3002-05
RFID EasyScan LANセット SmartCheck用
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)¥239,800税込¥263,7801式23日以内出荷SmartCheck用。アズワン品番69-3002-03
パスツールピペット(綿栓入・ホウケイ酸ガラス製) 9インチ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥33,980税込¥37,3781箱(1000本)5日以内出荷綿栓を挿入済みのため、すぐに滅菌作業にかかれます(本製品は未滅菌です)。箱入数は重量基準から計算した概数です。CS-PAS-54Pはソーダライムガラス製です。なおCS-PAS-54Pは、在庫限り販売中止予定です(販売中止のご案内は こちら )。CS-PAS-92PBは、ほうけい酸ガラス製です。材質硼珪酸ガラス全長(mm)230直径(Φmm)7タイプ綿栓付き滅菌なし直径(mm)7ピペットの種類パスツールピペット
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥62,980~税込¥69,278~1箱(400本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。材質ポリスチレン包装形態個包装
プラスチックピペット(オールプラスチック包装)
IWAKI(AGCテクノグラス)¥44,980~税込¥49,478~1箱(200本)ほか5日以内出荷から7日以内出荷ポリスチレン製のディスポーザブルピペットです。先端部分は目盛部分と一体成型です(7105-025:25mLおよび7106-050:50mLを除く)。マウスピース部に綿栓が付いてます。Non-cytotoxic。DNase, RNase, DNAフリー。容量精度誤差はロット毎に1%以内に入っていることを確認済です。包装形態個包装
毒薬ピペット メスピペット形 10mL
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)415容量(mL)10規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.1
毒薬ピペット メスピペット形 5mL
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)390容量(mL)5規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.05
毒薬ピペット メスピペット形 2mL
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
ピペット 個別包装 紙/プラスチック バッグ 滅菌
Celltreat¥21,999~税込¥24,199~1箱(200個)ほか19日以内出荷から25日以内出荷双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。
ピペット 個別包装 紙/プラスチック カートン 滅菌
Celltreat¥24,799~税込¥27,279~1箱(200個)ほか19日以内出荷から27日以内出荷双方向の目盛りは太字の読みやすい黒インクで印刷されます。色分けされたストライプとパッケージにより、容量を素早く識別できます。プレミアムポリマーファイバーバリアグラフを使用し、綿栓よりも優れています。個別包装・袋詰め、便利な棚箱に個別包装仕様●Graduated:Yes材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー滅菌滅菌済包装形態個包装
目盛り付きガラス毛細管マイクロピペット用 吸引チューブ,シリコンキャップ 各4個 Aspirator Tubeシリーズ
Drummond Scientific Company¥2,498~税込¥2,748~1式5日以内出荷から7日以内出荷
病理容器(サンプル棒瓶)1セット
東洋器材科学¥46,980税込¥51,6781セット(1000パック×1個)10日以内出荷仕様●サイズ:21Φ×20Φ×43mm●容量:5mL●材質:本体/PS、キャップ/PEアズワン品番65-8736-98
プラスチックピペット 50ml+20ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394550シリーズ
TPP¥43,980~税込¥48,378~1個(36本)ほか7日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:50ml●全長:24.0x345mm●目盛:1.0ml●マイナス目盛:+20ml(リザーバー容量)●カラーコード:紫容量50mlカラーコード紫1目盛1ml
プラスチックピペット 25ml+15ml(リザーバー容量)トリプルバッグ 394525シリーズ
TPP¥21,980~税込¥24,178~1個(36本)ほか7日以内出荷ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。ピペッティングの疲労を軽減する短尺設計。マイナス目盛付。カラーコードで容量が容易に見分けられます。ディスペンサーボックスを積み重ねて使えばスペースを取りません。また開封口が大きく、残りの本数がわかりやすい。1~25mlまでの通常タイプ5種類は完全一体成型のため、排出時にサンプルが繋ぎ目に残ることがありません。(94525,94550を除く)。ガンマ線滅菌済。先端は液切れが良く、液もれが。ない形状TPPの細胞培養フラスコに最適リザーバーは通常のピペットより多くのサンプルを吸う事が出来るため、幅広い実験に対応商品が取り出しやすいペーパー。プラスチック包装トリプルバッグ包装箱を積み重ねても取り出せる。ディスペンサーボックス。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。仕様●トリプルバッグ(3-B)包装●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤材質ポリスチレンカラーコード赤1目盛0.2ml
Waste bin UV-shield
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980~税込¥39,578~1セット7日以内出荷から93日以内出荷廃棄位置に取り付けるアダプター。廃棄物バッグホルダーは含まれていません。シリアル番号4921以降のすべてのepMotion5073およびシリアル番号4657以降のすべてのepMotion5075。
サーモブロック DWP 2000
Eppendorf(エッペンドルフ)¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷epMotion用オプション仕様●ディープウェルプレート 96/2000用●対応機種:epMotion 5070、5073、5075アズワン品番65-3744-98
epBlue Enhanced Feature Set 2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801セット7日以内出荷epMotionソフトウェア拡張用仕様●epBlue(TM)機能ライセンスアズワン品番65-3744-93
CleanCap upgrade set for 5073
Eppendorf(エッペンドルフ)¥1,098,000税込¥1,207,8001セット7日以内出荷epMotion5073用仕様●HEPAフィルター:70-80m3/h(5073)、70-120m3/h(5075)、class E10●UV 光:254nm(UV-C)●照度(ランプからの距離1m):39μW/cm2アズワン品番65-3744-92
4本掛けスタンド用充電アダプター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷4本掛けスタンド用充電アダプター仕様●Xplorer/plus、Multipette E3/x、X/stream用アズワン品番65-5710-58
ノズルシリンダセット NLTシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ノズルシリンダ、O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NLT-2アズワン品番64-9718-50
ピペットガイ用ノズルシリンダー
NICHIRYO(ニチリョー)¥3,729税込¥4,1021個15日以内出荷ピペットガイPG-5000用のノズルシリンダー(Oリング付)です。アズワン品番67-4571-80
ノズルシリンダセット NLTシリーズ対応
NICHIRYO(ニチリョー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ノズルシリンダ、O-リング、シールリング、O-リング押さえ仕様対応機種:NLT-10アズワン品番64-9718-54
epT.I.P.S. Motion設置用ツール
Eppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 リザーバーラックモジュールepT.I.P.S. Motion用アズワン品番63-8460-13