カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(11)
- 0.00001(15)
- 0.00002(21)
- 0.00005(5)
- 0.0001(25)
- 0.0002(28)
- 0.0005(6)
- 0.001(37)
- 0.002(18)
- 0.005(21)
- 0.01(70)
- 0.02(46)
- 0.03(2)
- 0.05(34)
- 0.1(81)
- 0.2(44)
- 0.25(9)
- 0.5(59)
- 1(30)
- 2(4)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- SIBATA(柴田科学)(22)
- アズワン(14)
- サンプラテック(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
- ナリカ(13)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- コーニング(9)
- ケニス(9)
- マルエム[理化学・容器](8)
- WATSON(8)
- PYREX(パイレックス)(7)
- 宮原計量器(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- Socorex(ソコレックス)(6)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- climbing(クライミング)(5)
- MMK SCIENTIFIC(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロピペット(フィンピペット デジタル)
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性に優れた軽量プラスチックを採用しました。女性でも握りやすい細身のデザインが疲労を低減します。 フィンガーレストが大きいため操作が安定し、また上面にラベルを挿入することもできます。仕様Finnpipette Digital材質プラスチックチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可(121℃、20分 )
牛乳用メスピペット
アズワン¥779税込¥8571個当日出荷仕様中間目盛材質硬質ガラス全長(mm)325±5容量(mL)2.2目盛0・0.5・1・1.1・1.5・2・2.1・2.2型番N-045アズワン品番2-8934-01
ホールピペット クラスA
climbing(クライミング)¥569~税込¥626~1本4日以内出荷一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個(1個)3日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥34,980~税込¥38,478~1個(200本)ほか当日出荷から6日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。ショート丈はフード中などの限られた空間での操作に便利。。標準/先端目盛。仕様●先端目盛●ショート丈●綿栓入材質ほうけい酸ガラス区分5滅菌γ線滅菌済包装個包装(紙・プラスチック)
F1-Clip Tip ピペット シングル
三商¥45,980税込¥50,5781個当日出荷から6日以内出荷軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
マイクロピペット(ITピペット)
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷軽量でスムーズなストロークを実現しました。疲労を軽減できるピペットです。 ITQタイプは、ブローアウト容積増幅機構により完璧な液切れを実現したマイクロピペットです。 ITタイプは、コストパフォーマンスに優れたUV対応のマイクロピペットです。仕様【UV照射】可適合チップギルソン、クオリティチップチャンネル数1生産国日本操作方法手動オートクレーブの可否不可
マイクロピペット(NEXTY)
WATSON¥7,098税込¥7,8081個当日出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。 別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。 イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
メカニカルピペット Proline Plus
sartorius(ザルトリウス)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷から15日以内出荷丈夫な設計で高い耐薬品性、優れたUV耐性、小刻みな増量を兼ね備え、分解せずにオートクレーブ可能です。用途精密分注材質高耐久性強化プラスティック質量(g)82
ビオラモ ショートピペット
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,798~税込¥9,678~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。 開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品にはロット番号を記載しています。仕様綿栓付き材質PS(ポリスチレン)目盛マイナス:あり滅菌γ線滅菌済(個包装)精度(%)±2(全量)上部外径(Φmm)8
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
三商¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、Aより高精度(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1ケース(50本×4箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ピペットの種類ディスポーザブルピペット
パスツールピペット2型
サンプラテック¥5,998税込¥6,5981組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mLで、0.03mLの滴下ができます。材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.031目盛(mL)0.25管径(Φmm)5目盛ありピペットの種類パスツールピペット目盛単位(mL)0.25(1mLまで)
Vero LTS電動ピペット
Rainin¥139,800~税込¥153,780~1台ほか11日以内出荷から46日以内出荷直感的なソフトウェアとジョイスティックによるナビゲーションにより、設定やピペッティングモードをすばやく簡単に変更できます。軽量かつ人間工学に基づいたハンドル設計で、親指または人差し指への負担を軽減します。プロトコルの保存、パスワード保護の追加、定期サービスメンテナンスアラームの有効化により、エラーと逸脱を最小限に抑えます。1回の充電で2800回のピペッティングサイクルが可能です。LTS LiteTouch システムにより完璧な密閉状態を確保し、すべてのチャンネルで一貫したサンプル吸引を実現します。付属品USB-C電源アダプタ
電動ピペッター(スタンド付き)
MMK SCIENTIFIC¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷電力が持続し、握りやすいデザイン。速度調整可能。手動による排液と電動排液の2つのモード付属品壁掛けフック(両面テープ付き)×1, 立て掛けスタンド×1, 交換用フィルタ×1, 電源コード×1, 取扱説明書×1仕様スタンド付属:有り容量(mL)0.1~100質量(g)180フィルター0.45μm 疎水性フィルターメンブレン適合ピペット(mL)プラスチック管またはガラス管(0.1~100バッテリー充電式リチウム電池分注速度25ml <5秒(6段階調整)バッテリー稼動時間間欠作業で8時間以上/充電2~3時間操作方式電動
ディスポーザブル滅菌ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980~税込¥31,878~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷透明度が高く、目盛りが読みやすいピペットです。ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコードが付いています。仕様●DNase・RNase・パイロジェンフリー●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格細胞無毒性 パイロジェン/DNA/RNase/DNaseフリー滅菌済(SAL10^-6)包装個包装温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
Visco Tip
Eppendorf(エッペンドルフ)¥22,980税込¥25,2781組(100本)3日以内出荷200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント3点×10回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書仕様●省エネルギー設定:10分後に自動電源オフ●ACアダプタ:AC100V 50/60Hz DC 5V (標準付属品)全長(mm)約290タイプシングルタイプチャンネル数1バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正10回使用環境温度(℃)15~30分注速度5段階調整充電時間(時間)約5(100%チャージ)動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能操作方法電動駆動方式ステッピングモータ使用環境湿度(%)85RH以下RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否ロアパーツのみ可能操作方式電動
電動ピペット/マイクロピペット PAシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥54,980税込¥60,4781台11日以内出荷◆一般校正証明書付き(校正ポイント2点×5回)。◆電動式で、高い再現性を実現。◆親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作で「疲れにくさ」を徹底的に追及。◆ユーザーCAL機能で簡単に分注容量の校正(調整)が可能。◆容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。◆有機溶剤・酸性にも強い設計。◆連続分注機能、ミキシングやリバース操作など便利な機能付き。◆独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要。◆四隅の衝撃プロテクターで、落下による液晶ディスプレイの破損を防止。◆ロアパーツの交換(オートクレーブ・修理交換)が可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源リチウムイオン電池 3.7V/920mAh(付属)校正5回分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、分注混合モード(AUTO+MIX)、シーケンシャル吸引モード(SA)、シーケンシャル排出モード(SD)プログラムメモリ9種類設定可能RoHS指令(10物質対応)対応
パスツールピペット2型滅菌無
サンプラテック¥5,798税込¥6,3781組(500本)当日出荷ピペット容量は約1.05mlで、0.03mlの滴下が可能です。トラスコ品番557-6890材質LDPE全長(mm)150容量(mL)約1.05、滴下:0.03目盛(mL)0.25管径(Φmm)5分注範囲(mL)0.03滅菌なし呼称PP-2N目盛単位(mL)0.25(1mlまで)
セロロジカルピペット
ケニス¥9,998~税込¥10,998~1箱(200本)ほか6日以内出荷双方向の目盛とマイナス目盛付です。 過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
oリング・シールリングセットaup用
SIBATA(柴田科学)¥1,198税込¥1,3181セット4日以内出荷分注器デジフィットAUP-10000型用交換部品。用途AUP-10000用質量(kg)0.004
連続可変・連続分注器
ケニス¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。仕様UV照射可適合チップギルソン製 クオリティ製 エッペン製オートクレーブの可否不可
マクロピペット 10mL
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個当日出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2677-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)10容量(μL)100001目盛(mL)0.5最小目盛(μL)500チャンネル数1操作方法手動
マクロピペット
ナリカ¥45,200税込¥49,7201個5日以内出荷アジャスターを希望の目盛にセットするだけで、簡単・スピーディに正確な分注が行えます。薬品の小分けなどに便利です。チップ1本付き。交換用マクロチップはマクロチップ(G40-2676-21)をお買い求めください。セット内容チップ1本容量(mL)5最小目盛(mL)0.5
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥17,980~税込¥19,778~1セット(200個)ほか4日以内出荷から6日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済ピペットの種類ディスポピペット
コパン パスツールピペット
三商¥5,498~税込¥6,048~1セット(500個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷クロスコンタミの危険性のない、トランスファーピペットです。高品質ポリエチレン製で、毒性は一切なく、焼却可能です。熱によるシール、液体窒素等の低温での凍結ができます。ポリエチレン製。材質ポリエチレンピペットの種類パスツールピペット












![ディスポピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18261419-250415-02.jpg)


![駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28928139-190207-02.jpg)












![駒込ピペット マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18342418-250417-02.jpg)