カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(11)
- 0.00001(15)
- 0.00002(21)
- 0.00005(5)
- 0.0001(25)
- 0.0002(28)
- 0.0005(6)
- 0.001(37)
- 0.002(18)
- 0.005(21)
- 0.01(70)
- 0.02(46)
- 0.03(2)
- 0.05(34)
- 0.1(81)
- 0.2(45)
- 0.25(9)
- 0.5(59)
- 1(30)
- 2(4)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- SIBATA(柴田科学)(22)
- アズワン(14)
- サンプラテック(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
- ナリカ(13)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- コーニング(9)
- ケニス(9)
- マルエム[理化学・容器](8)
- WATSON(8)
- PYREX(パイレックス)(7)
- 宮原計量器(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- Socorex(ソコレックス)(6)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- climbing(クライミング)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

マイクロピペット(容量固定モデル)(NEXTY)
WATSON¥7,098~税込¥7,808~1個(1個)4日以内出荷スタンダードサイズで操作しやすい容量固定ピペットです。別売の容量可変キットを使うと、繰り返し同じ容量を分注する専用固定ピペッターとしてカスタマイズでき便利です。イジェクトボタンは、分注時には邪魔にならず、押しやすいデザインです。ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。
バイオピペット ロングタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)350タイプロング1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
バイオピペット ショートタイプ
SIBATA(柴田科学)¥6,698税込¥7,3681組(10本)3日以内出荷から16日以内出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。仕様●カラーコード付●先端目盛付●綿栓止付材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)全長(mm)205タイプショート1目盛(mL)0.5目盛(mL)0.5先端内径(mm)2上部外径(Φmm)8
Visco Tip
Eppendorf(エッペンドルフ)¥22,980税込¥25,2781組(100本)3日以内出荷200mPa*Sから14000mPa*Sまでの高粘性に特化した製品です。99.5%グリセロールや液体洗剤、ハチミツなど粘性の高い液体の吸引・排出を正確に行えます。容量(mL)10カラーコード二重オレンジ分注容量(mL)100μL~10入数100本
牛乳用ホールピペット
三商¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷全長(mm)310容量(mL)8.8区分4●規格8.8mL許容誤差(mL)±0.03JISクラスJR-1ピペットの種類ホールピペット
デジフィットフェザー マルチチャンネル8連
SIBATA(柴田科学)¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷から5日以内出荷世界最軽量級、最高水準の精度・再現性を誇る8連の分注器 専用治具により、容量測定値に目盛を合わせるだけで調整が可能 従来製品よりストローク荷重が最大50%軽減。 人間工学に基づいた手にフィットする形状。 本体丸ごとオートクレーブ滅菌が可能。 プッシュボタンから容量可変ハンドルを独立。操作中の容量ズレを防止。 作業中でも容量の確認が容易な設計。 ハイパーブロアシステムにより、吐出性能が格段に向上。吐出時のチップ内液残りを解消。(10μLモデルのみ対応) 容量モデル 容量モデル毎に色分け(全4色)。
バクテリオロジカルピペット
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1袋(1000本)ほか6日以内出荷過充填を防止する線栓付です。 読み取りやすいブラック目盛を採用しています。材質ポリスチレン規格パイロジェンフリー滅菌γ線滅菌済
卓上型ピペット検査機器 SmartCheck
レイニン¥199,800税込¥219,7801個11日以内出荷全てのブランドのピペット精度を60秒以内に検証できる検査機器です。 ピペットで4回吐出すると、精度の許容値内かどうかを合否で判定します。 ピペット技術のトレーニングや改善にも適しています。 チャンネルごとに確認することで、マルチチャンネルピペットにも使用できます。 別売のファンクションテストキットを用いることで、本体の繰り返し性試験を行えます。仕様【検査可能な液体量】10/20/50/100/200/300/1000μL、【ピペット試験許容値】デフォルト値±5%・調整可能範囲3~10%、【併行許容差限界(sd)】0.15μL@1000μL繰返し性0.08μL@100μL(代表値(sd))測定原理重量充填 4回容量測定不正確度(μL/%)5
三段階容量可変簡易ピペット プチペット
WATSON¥17,980税込¥19,7781組(10本)4日以内出荷各々決まった3容量のみ設定可能なピペットです。 コンパクトかつ簡易な形状なので、フィールドワークでの試料採取にも適しています。 低価格のため、血液や尿などコンタミが気になる試料での本体のディスポ使用も可能です。
間隔調整可能ピペット(ピペットライト XLS アジャスタブルスペーサー)
レイニン¥299,800税込¥329,7801個6日以内出荷チップの間隔を片手で変更できるマルチピペットです。 48wellプレートや96wellプレートなど、様々なフォーマットで使用できます。
マイクロピペット(ピペットライト XLS+)
レイニン¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から6日以内出荷非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
間隔調整可能ピペット Move It
Eppendorf(エッペンドルフ)¥249,800~税込¥274,780~1個8日以内出荷調節ノブを回すだけで簡単にチップ間隔を調整できるので、分注元と分注先の容器の切り替えが容易です。 刻印されたスケールをもとに、間隔コントロールを96、48、24または12ウェルプレートに合わせられます。 ピペットヘッドが360°回転可能なので、楽な姿勢で作業ができます。オートクレーブの可否可
電動マイクロピペット/電動ピペット 一般校正付(校正ポイント:2点)
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980税込¥49,4781台15日以内出荷一般校正証明書付き 電動式で、高い再現性を実現 らくらく操作:親指でピストンを上下させる動作ではなく、人差し指によるボタン操作。「疲れにくさ」を徹底的に追及 ユーザーCAL機能:使用現場で容易に校正でき、日常的にマイクロピペットの精度を維持管理可能 重さ(mg)による校正・表示機能:容量(μL)の他に質量(mg)でも分注量を校正、表示することが可能。 この機能により、固体や粉体といった、質量管理している試料と液体を混合する際にも、単位の互換性が取れる。 有機溶剤・酸性にも強い 「連続分注機能」により、分注作業にかかる時間を大幅に短縮 ミキシングやリバース操作など便利な機能 独自のプレディスペンス機能により、最初の捨て分注が不要 落下による耐衝撃性アップ:ヘッド周りにクッションを装着することで、液晶ディスプレイを落下の衝撃から守るように工夫 ロアパーツはオートクレーブ滅菌可能付属品取扱説明書、簡易操作ガイド、成績書、電池、マルチプラグ付きACアダプタ(兼充電用)、電源ケーブル、チップ、ネームステッカー、一般校正証明書全長(mm)約280電源充電用ACアダプタ(入力AC100V 50/60Hz、出力DC5V/1A)バッテリー本体用リチウムイオン電池校正回数:5回バッテリー電圧(V)3.7分注速度5段階調整動作モード標準モード(AUTO)、連続分注モード(MD)、混合モード(MIX)、システム設定モード(SYS)プログラムメモリ9種類設定可能バッテリー容量(mAh)920校正証明書一般校正
連続分注ピペット ハンディステップ
BRAND¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷から46日以内出荷粘性のある液体や蒸気圧の高い液体でも精密な作業が可能です。 チップを挿入すると自動でサイズが認識されます。 タッチSはタッチの機能(分注モード・自動分注モード・ピペッティングモード・お気に入りモード)に加え、連続分注モード、マルチ吸収モード、滴定モードが使えます。容量(μL)1μL~50mL
マイクロピペット IKA PETTE Vario
IKA¥39,980税込¥43,9781個8日以内出荷人間工学に基づいて設計された付替え可能なグリップが3種類付属します。メンテナンスも簡単です。 設定容量は、分注作業中も確認しやすい位置に大きく表示されます。 チップコーンとピストンは、高耐久性DLCでコーティングされています。 低負荷のバネと軽量化されたボディにより、負担の少ない分注作業が可能です。付属品校正証明書オートクレーブの可否可
ピペットリークテスター
A&D(エー・アンド・デイ)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷正確さを必要とするマイクロピペットの漏れの検査が可能に。ピストンシール、Oリングの磨耗、コネクティングナットのゆるみ、チップホルダーの傷、ピストン部の錆びなどにより発生する液漏れ検査が短時間で簡単に行えます。すばやいリーク検出&判定:約6秒で良否判定が可能です。ユーザー交換可能なフィルタ付きで、本体への異物吸い込みによる故障を防止します。負圧式により、ピペットのコンタミのトラブルを低減します。RS-232Cインタフェース( D-Sub9Pオス)標準装備です。プリンタやPCを接続して、判定結果を残すことが可能です。計量データロガー(AD-1688)により、判定結果の保存も可能です。付属品ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、ピペットアタッチメント(4種)、接続アダプタ電源ACアダプター(付属)本体質量(g)約570外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×126×78RoHS指令(10物質対応)対応判定方法判定基準(設定値)に基づき、リークの有無を判定して表示 【正常判定時 =「PASS」リーク判定時 =「FAIL」】基準:圧力上昇率 0.1kPa/秒(可変)圧力表示0.1kPa単位で圧力表示許容減圧力(KPa[mmHg])-20
バルクパッケージピペット
FALCON¥58,980税込¥64,8781ケース(1000個)4日以内出荷個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。材質ポリスチレン色グリーン容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40
アスピレーティングピペット
FALCON¥11,980税込¥13,1781ケース(200個)4日以内出荷あらゆるバキュームアスピレーティング工程に使用可能。材質:ポリスチレン。ノンパイロジェン。ペーパー/プラスチック個別包装。材質ポリスチレン容量(mL)5滅菌滅菌済包装形態(本数×包)1×200
ディスポピペット
NUNC(ヌンク)¥26,980~税込¥29,678~1セット(200個)ほか4日以内出荷PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。PS製。無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。材質PS滅菌滅菌済精度容量:±1%以内ピペットの種類ディスポピペット
ディスポピペット
三商¥26,980税込¥29,6781セット(500個)ほか3日以内出荷ごみの分別に便利なプラスチック包装。コストパフォーマンス抜群。綿栓、マイナス目盛付。先端部は本体と一体成型(25mlを除く)。製品保証書発行可能。無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。材質本体:PS、アダプタ部:PE
ISOLAB メスピペット
ISOLAB¥439~税込¥483~1個7日以内出荷高精度でかつ滴下速度の速いクラスAS製品(DIN/ISO)。ユーザーフレンドリーな低価格。先端目盛。ISOLAB社ウェブサイト(http://www.isolabgmbh.com)よりバッチ証明の検索及びプリントアウトが可能です。規格ISO 835、DIN 12699規格品クラスAS素材ソーダライムガラス
ガラス製ディスポーザブルピペット
三商¥39,980~税込¥43,978~1個(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷目盛は読み取りやすい青色の双方向目盛。。標準/先端目盛。材質ほうけい酸ガラス区分5
PFA駒込ピペット
三商¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷オールPFA製でメタルフリーです。。容器から容器への薬液移動、PFAフラスコのメスアップ等にご使用下さい。材質PFA寸法(mm)10×210容量(mL)約9区分6
毛細管ピペット 200μl
三商¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)200
毛細管ピペット 75μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)75
毛細管ピペット 50μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)50
毛細管ピペット 30μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ容量(μL)30
毛細管ピペット 25μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ1個容量(μL)25
毛細管ピペット 20μl
三商¥9,398税込¥10,3381個6日以内出荷微量採血用、ラジオアイソトープ、病原体試料採取用の毛細管マイクロピペット。。目盛マークの色でサイズを簡単に識別できます。。吸引チューブ、シリコンキャップ1個付き。250本入り。セット内容吸引チューブ、シリコンキャップ材質シリコン容量(μL)20