カテゴリ
絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
- 0.000002(11)
- 0.00001(15)
- 0.00002(21)
- 0.00005(5)
- 0.0001(25)
- 0.0002(28)
- 0.0005(6)
- 0.001(37)
- 0.002(18)
- 0.005(21)
- 0.01(70)
- 0.02(46)
- 0.03(2)
- 0.05(34)
- 0.1(81)
- 0.2(45)
- 0.25(9)
- 0.5(59)
- 1(30)
- 2(4)
- 1目盛(mL)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三商(66)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(27)
- SIBATA(柴田科学)(22)
- サンプラテック(15)
- アズワン(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(13)
- ナリカ(13)
- Thermo Fisher Scientific(10)
- コーニング(9)
- ケニス(9)
- マルエム[理化学・容器](8)
- WATSON(8)
- PYREX(パイレックス)(7)
- 宮原計量器(7)
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- Socorex(ソコレックス)(6)
- VIOLAMO(ビオラモ)(6)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- climbing(クライミング)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ニチリョー ニチメイトステッパー
NICHIRYO(ニチリョー)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。アズワン品番2-5001-01
コマゴメピペットセット(ケース付き)
ナリカ¥3,650税込¥4,0151セット(10本)4日以内出荷仕様目盛付きセット内容コマゴメピペット10本、収納ケース材質ガラス全長(mm)約265容量(mL)1材質(キャップ)赤ゴム
マイクロピペット(フィンピペット F3)
Thermo Fisher Scientific¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷操作が軽く、連続的に作業しても快適な人間工学に配慮した設計のマイクロピペットです。 独立型の容量調整ギアメカニズムで精密な容量設定を可能にしました。 分注容量は黒地に白文字で大きく表示され、さらに最小桁はファインアジャストメントルーラで精度よく調整できます。
連続分注ピペット(ハンディステップS)
BRAND¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。精度(%)±0.3~0.8%
PPディスポピペット(専用アダプタ付)
WATSON¥9,498~税込¥10,448~1箱(300本)ほか4日以内出荷PPディスポピペット 低コストで薬品・溶剤に強く、幅広い用途で使いやすいPP製のディスポピペットです。 ピペットには専用アダプタ(フィルタ内蔵 PP製)が1個、標準で付属しています。オートクレーブが可能です。(※オートクレーブ後の目盛精度は保証不可)仕様PPディスポピペット専用アダプター付材質PP規格RNase/DNaseフリーオートクレーブの可否可能
三段可変式 ニチペット
NICHIRYO(ニチリョー)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から5日以内出荷チップ取り外しも、片手で容易に操作できるチップイジェクター付きです。 手の温度に影響されず、長時間使用に応えるタフ&精密ボディーです。
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
ストリペット
コーニング¥17,980~税込¥19,778~1袋(200本)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装透明プラスチック個別包装包装形態透明プラスチック個別包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
ストリペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質PS(ポリスチレン)材質(本体)PS(ポリスチレン)滅菌済包装バルク包装包装形態バルク包装チップ形状ラウンドスタイルセロロジカル
分注器デジフィット AUP+
SIBATA(柴田科学)¥46,980~税込¥51,678~1本3日以内出荷から33日以内出荷デジフィットは0.1~10000μLまでのサンプリング量をカバーしたマイクロピペットです。 軽量・小型のハンディタイプで、操作性を十分に考えたグリップデザインです。 2μL、10μLタイプにはハイパープロアシステムを搭載し、小容量の吐出力が格段に向上します。 本体そのままオートクレーブ(120℃20分)可能です。 UV照射対応ですので、クリーンベンチ内での作業に適応しています。 AUP+タイプは本体気密部のシール部に体積膨張率の小さいパーフロロゴムを使用しています。 200μL、1000μL、5000μL、10mLタイプにはセラミックプランジャーによる耐腐食性あります。 ワンタッチロック機能付きで目盛のズレ防止します。 AUP+の内部スプリングには、溶媒耐性に優れた材質を使用しています。設定方式プッシュボタン回転式オートクレーブの可否可
毒薬ピペット ホールピペット形
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から9日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)ピペットの種類ホールピペット
毒薬ピペット メスピペット形
SIBATA(柴田科学)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から5日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。用途毒薬用材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)形式メスピペット 先端目盛ピペットの種類メスピペット
メスピペット 先端目盛 大穴
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプ大穴目盛先端目盛ピペットの種類メスピペット
メスピペット 中間目盛 スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥679~税込¥747~1本ほか当日出荷から33日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
ディスポピペット個別包装滅菌
WATSON¥8,698税込¥9,5681箱(100本)翌々日出荷ペギー用ディスポピペット チップ成形で培った射出成形技術が可能にした、吸ったら分かる高精度目盛!! 目盛りは溶液を吸引することでコントラストが上がり可視性が向上 2種類の目盛りで吸引と吐出の液量が確認できます。仕様●ショートスケール●エンドトキシンレベル0.05EU/mL以下材質本体/PS、アダプター部/PP全長(mm)224容量(mL)10材質(本体)ポリスチレン製規格RNase/DNaseフリー1目盛(mL)0.1滅菌放射線滅菌済材質(アダプター)ポリプロピレン製アズワン品番62-0892-38ピペットの種類ディスポピペット
電動マイクロピペットXplorer12
Eppendorf(エッペンドルフ)¥219,800税込¥241,7801本4日以内出荷Eppendorf Xplorerは電源ピペットです。0.5μL~10mLの液体容量を吸引および分注するように設計されています。さらに、手動ピペッティングに関連した潜在的なエラーのリスクの多くを取り除きます。直観的な操作コンセプトと人間工学的なデザインは、Eppendorf Physiocare Conceptによってサポートされ、簡単、正確、再現の新しい標準を設定しました。Xplorerピペットは、正確に調整できるパラメータ、再現可能で正確な結果が必要な場合、最適な機器です。その場合、疲労のないピペッティングが実行され、ピペッティング手順の完全な制御が常に維持されます。ピペットの種類マイクロピペット
ピペット
コーニング¥24,980~税込¥27,478~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。 先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。材質PS(ポリスチレン)ピペットの種類メスピペット
メスピペット
climbing(クライミング)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷用途液体の容量を正確に採取します。材質硝子全長(mm)360目盛(mL)0.01最大外径(mm)7ピペットの種類メスピペット
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
三商印 宮原 ホールピペット
三商¥549~税込¥604~1本3日以内出荷JIS規格クラスA(JISマーク入)材質硼珪酸ガラス目盛なしJISクラスJR-2、A(JISマーク入)ピペットの種類ホールピペット
バイオピペット(ロング)
SIBATA(柴田科学)¥599~税込¥659~1本翌々日出荷バイオテクノロジー、組織培養、微生物培養に使用され、プロトプラストのように培地に浮遊した細胞の移し換えに適した形状です。通常のメスピペットに比べて短いので操作がしやすく、先端の穴径が大きいので粘性の高い培養液の充填にも適しています。ガラス材質は均質度が高く、DUROBAX(R)で、ほかのメーカー製ガラス体積計同様、正確で見やすい先端目盛り付です。各容量ごとに色分けされたカラーコードがついており、大量のピペットのなかから識別が簡単にできます。全品綿栓止付です。ロングタイプのL(全長350mm)とショートタイプのS(全長205mm)の二種類があり、用途に応じたサイズが選べます。全長(mm)350目盛ありJISクラスJR-2上部外径(Φmm)8ピペットの種類バイオピペット
ディスポーサブルピペットルーペタイプ
Thermo Fisher Scientific¥27,980~税込¥30,778~1ケース(50本×10箱)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質ポリスチレン規格Non-pyrogenic、USP XXII、USP XXII Bacterial Endotoxins Test (85); DNase/RNase Free; BSE/TSE Free滅菌済ピペットの種類ディスポーザブルピペット
自給式マイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥59,980~税込¥65,978~1本翌々日出荷アキュラマイクロピペットをベースにした自給式分注器です。 本体を分解することなくオートクレーブ処理ができます(121℃・20分)。 ユーザー自身で校正可能です(工具不要)。ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペット
Thermo Fisher Scientific¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷大型表示とシンプルな操作ボタンで、すばやく容易に設定できます。 右手でも左手でも対応できます。 軽くて寿命の長いリチウムイオンバッテリを採用しました。 チップコーンパーツはオートクレーブ可能です。ピペットの種類マイクロピペット
12チャンネルマイクロピペット
Socorex(ソコレックス)¥97,980~税込¥107,778~1本翌々日出荷から12日以内出荷人間工学に基づいたデザインで片手での操作性に優れます。 デジタル表示による容量直読式で正確な設定ができます。 本体全体のオートクレーブ滅菌が可能です(121℃、20分)。 ユーザーによるキャリブレーションも可能です。ピペットの種類マイクロピペット






![駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28928139-190207-02.jpg)