絞り込み
容量(mL)
1目盛(mL)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ピペット

296件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IWAKI 培養ピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付タイプ穴大タイプ規格先端・普通兼用目盛
  • IWAKI 培養ピペット 20ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 20ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    3日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)20タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 10ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 10ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)10タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 5ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 5ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    3日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)5タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 2ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 2ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様綿栓止付容量(mL)2タイプ穴大タイプ
  • IWAKI 培養ピペット 1ml IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 培養ピペット 1ml

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥409税込¥450
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    容量(mL)1タイプ穴大タイプ
  • IWAKI オストワルドピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI オストワルドピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • IWAKI 先端メスピペット US型 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先端メスピペット US型

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    本体の表示は1,2mlはB、5ml以上はAです。
    規格先端目盛
  • IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先端メスピペット 穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥819税込¥901
    1個
    3日以内出荷
    本体の表示はBです。 2.2mlは牛乳用です。
    全長(mm)332容量(mL)2.2規格先端目盛
  • IWAKI 先端メスピペット 穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 先端メスピペット 穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
    本体の表示はBです。
    規格先端目盛
  • IWAKI 中間メスピペット IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI 中間メスピペット

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    JISクラスA許容容量公差をクリア、Aマーク表示付。カラーコード付
    容量(mL)50規格中間目盛1目盛(mL)0.2許容誤差(mL)±0.2カラーコード黒
  • ヒルゲンベルグ 4010313 三商

    ヒルゲンベルグ 4010313

    三商
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。シリンジ(別売)が必要です。
    型式4010313区分6
  • ヒルゲンベルグ 4010339 10入 三商

    ヒルゲンベルグ 4010339 10入

    三商
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット(10本)
    6日以内出荷
    100mmのNMRチューブに微量のサンプルを充填するために開発されました。。形状はパスツールピペット状なので先端がチューブの底まで届き、泡の発生を防ぐことができます。。プランジャー付マイクロピペットにシリンジは不要です。
    材質本体:PP、シール:シリコンゴム型式4010339区分6ピペットの種類パスツールピペット
  • ヒルゲンベルグ 綿栓付 三商

    ヒルゲンベルグ 綿栓付

    三商
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個(1000本)
    3日以内出荷
    ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
    材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
  • ヒルゲンベルグ 綿栓無 三商

    ヒルゲンベルグ 綿栓無

    三商
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個(1000本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ボロシリケートガラス製。。理想的な先端口径。。均一なガラス肉厚。。外径:7mm、先端内径×外径:1.1×1.3mm
    材質ソーダ石灰ガラス区分4●等級JR-3内径×外径(Φmm)先端:1.1×1.3外径(mm)7
  • IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大 IWAKI(AGCテクノグラス)

    IWAKI メスピペット 普通目盛・穴大

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    3日以内出荷
  • F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。専用チップが必要です。
    チャンネル数12
  • F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 12チャンネル

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
    チャンネル数12
  • F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル 三商

    F1-Clip Tip ピペット 8チャンネル

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    軽い力で全チャンネルのチップを確実に装着・シーリングします。力を入れてピペットをチップにはめ込むフラストレーションを解消。また、チップの緩みやリークのリスクを低減します。。Tip FittingはPPSU(ポリフェニルスルホン)製で耐薬品性が向上。。容量自動ロックシステムが操作中の意図しない容量のずれを防ぎます。プランジャーを持ち上げて容量を設定し、力を入れずに押しこむだけでロックできます。。右利き、左利きの両方に対応した120°調整可能なフィンガーレスト。。50μl以下のモデルでは、空気の排出が増え、微量の液体を効率的に排出し毛細管現象を防ぎます。。専用チップが必要です。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F1 16チャンネル 三商

    フィンピペット F1 16チャンネル

    三商
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    チャンネル数16
  • フィンピペット F1 12チャンネル 三商

    フィンピペット F1 12チャンネル

    三商
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    最小目盛(μL)1チャンネル数12
  • フィンピペット F1 12チャンネル 三商

    フィンピペット F1 12チャンネル

    三商
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    チャンネル数12
  • フィンピペット F1 8チャンネル 三商

    フィンピペット F1 8チャンネル

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F1 8チャンネル 三商

    フィンピペット F1 8チャンネル

    三商
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チップイジェクターを軽く押すだけでチップを取外すことができます。。容量50μl以下のモデルはスーパーブローアウト機能付。。音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。
    最小目盛(μL)0.02チャンネル数8
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。
  • フィンピペット F1 シングル 三商

    フィンピペット F1 シングル

    三商
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    3日以内出荷
    音がなくスムーズに容量設定ができ、前モデルより50%以上の軽さを実現。。容量自動ロックシステムでピペッティング中の不意な容量ズレを防止します。。120°回転して、右利き、左利きどちらにも対応可能なフィンガーレスト。。ソフトタッチチップイジェクションにより、軽く押すだけでチップの取り外しが可能です。。50μl以下のモデルはスーパーブローアウトで正確な微量分注が可能。
  • フィンピペット F3 三商

    フィンピペット F3

    三商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    軽量設計、高い精度、容易なメンテナンスなど、フィンピペット Fシリーズの基本的な機能を搭載した実用性の高いシンプルモデル。。ハンドルは、UV、薬品、湿気などに対する耐久性に優れた材料を使用。。オートクレーブ可能なチップコーンとチップイジェクター。。チップ適合性が高く、一般的なピペットチップの使用が可能。
    容量(μL)0.5-5カラーコードグリーン適合チップフィンチップ:5ml最小目盛(μL)20不正確度(μL/%)5000:±0.5、500:±2.0不精密度(s.d.μL/cv%)5000:±0.2、500:±0.8
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。快適なエルゴノミクス設計。。スーパーブローアウト機能が微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。正確さと精密さを保証するAVGメカニズム、ソフトタッチチップイジェクションメカニズムを搭載。。Finnpipette F2は、最軽量のマイクロピペットです。
    チャンネル数8
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します(容量50μl以下のモデルのみ)。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。。ソフトタッチチップイジェクションメカニズム、正確さと精密さを保証するAVGメカニズムを搭載。。快適なエルゴノミクス設計。
    容量(μL)5-50カラーコードイエロー適合チップフィンチップ:Flex200、250univ、200Ext最小目盛(μL)0.1オートクレーブの可否可不正確度(μL/%)50:±0.60、5:±3.00不精密度(s.d.μL/cv%)50:±0.30、5:±2.50
  • フィンピペット F2 三商

    フィンピペット F2

    三商
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。スーパーブローアウト機能により、微量分注を保証します。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
  • ITピペット ブローアウト機構付 三商

    ITピペット ブローアウト機構付

    三商
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
    従来の40倍(メーカー比)ものブローアウト容積があり、微量のサンプルも完全吐出できます。。UV照射対応。。GILSONタイプの10μlチップがご使用頂けます。。検定成績書、1年間保証付(保証規定に基づく)。
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)1000-10000カラーコードレッド適合チップスタンダードチップ(μl):10000最小目盛(μL)20正確度10000μl:0.60%5000μl:1.20%1000μl:3.00%再現性(%)10000μl:0.20、5000μl:0.30、1000μl:0.60オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)10-100カラーコードイエロー適合チップスタンダードチップ(μl):200、350最小目盛(μL)0.1正確度100μl:0.80%50μl:1.00%10μl:2.00%再現性(%)100μl:0.15、50μl:0.40、10μl:1.00オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    容量(μL)2~20カラーコードイエロー適合チップスタンダードチップ(μl):200最小目盛(μL)0.02正確度20μl:0.90%10μl:1.20%2μl:3.00%再現性(%)20μl:0.40、10μl:1.00、2μl:2.00オートクレーブの可否可操作方式手動ロック機能あり
  • 手動ピペット mLINE 三商

    手動ピペット mLINE

    三商
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    数々の特許を組合せた高精度のピペット。最小限の力でピペッティング操作可能で腱鞘炎を予防。。セーフコーンフィルターの装着でコンタミネーションを軽減。。耐薬品性、UV耐性に優れた素材を使用。。本体はそのままオートクレーブが可能。。体温を伝えにくい内部構造により、高精度を長時間維持。。大きな数字で読みやすいディスプレイ。。容量ロック機構により操作中の容量ズレを防止。。専用工具を用いずに、クリーニング・メンテナンスが可能。
    カラーコードグレー適合チップスタンダードチップ(μl):10
  • フィンピペット デジタル 三商

    フィンピペット デジタル

    三商
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ピペット全体をそのままオートクレーブ可能。。金属パーツを最小限に抑え、軽量化をはかり、腐蝕耐性を高めました。。クイック・クリック方式の容量設定でずれを生じません。。容量レンジごとにカラーコーティング。。3年間のロングラン保証。
  • ニチリョー ニチメイトステッパー NICHIRYO(ニチリョー)

    ニチリョー ニチメイトステッパー

    NICHIRYO(ニチリョー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
    アズワン品番2-5001-01
  • メスピペット(中間目盛) SIBATA(柴田科学)

    メスピペット(中間目盛)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
  • 駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし マルエム[理化学・容器]

    駒込ピペット(ガラス製)ゴム帽なし

    マルエム[理化学・容器]
    ¥275~税込¥303~
    1個
    翌々日出荷
    材質硬質ガラス
ピペット