絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(306)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(293)
  • HORIBA(堀場製作所)(153)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • ケニス(59)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • KRK(笠原理化工業)(51)
  • A-Gas Japan(42)
  • TGK(東京硝子器械)(33)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • アズワン(26)
  • SKC(環境測定)(26)
  • 共立理化学研究所(25)
  • セムコーポレーション(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10mlpH試験液 エスコ

    10mlpH試験液

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    仕様色の変化によって一目でペーハー値が確認できます。測定範囲pH4.0/pH11.5容量10mlメーカーパナソニック
  • pH1.0-14.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-14.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-2幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/14.0目盛間隔1.0/2.0
  • pH1.0-11.0 ペーハー試験紙 エスコ

    pH1.0-11.0 ペーハー試験紙

    エスコ
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷
    任意の長さで使用できます。 プラスチックディスペンサー入。 カラースケール付。
    エスコ品番EA776AR-1幅(mm)7長さ(m)5pH測定有効範囲1.0/11.0目盛間隔1
  • [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 9.18] ほう酸塩pH標準液

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    pH9.18ほう酸塩標準液。
    エスコ品番EA776AL-23
  • [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液 エスコ

    [PH 4.01] フタル酸塩pH標準液

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    仕様pH4.01フタル酸塩標準液エスコ品番EA776AL-21容量(mL)500
  • ペーハー計(ペン型) エスコ

    ペーハー計(ペン型)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    付属品ハンドストラップ仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃サイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
  • ペーハー計 エスコ

    ペーハー計

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
  • [EA776AL用] 投げ込み型センサー エスコ

    [EA776AL用] 投げ込み型センサー

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-2形状投げ込み型質量(g)460寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×144コード長さ(m)3
  • [EA776AL用] 標準センサー エスコ

    [EA776AL用] 標準センサー

    エスコ
    30,500税込33,550
    1個
    翌日出荷
    用途EA776AL-3用エスコ品番EA776AL-1形状標準型質量(g)76寸法(直径Φ×高さH)(mm)12×152コード長さ(m)1
  • ペーハーメーター エスコ

    ペーハーメーター

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170測定範囲(pH)1.0/12.0精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
  • マルチ水質測定器 エスコ

    マルチ水質測定器

    エスコ
    37,500税込41,250
    1個
    当日出荷
    仕様pH4、pH7、1413μS基準液付エスコ品番EA776AE-20寸法(mm)195×35測定範囲pH:0/14.00、温度:0/90℃、導電率:0/1999μS、0.01/19.99mS、TDS・塩分:0/999ppm、1.00/9.99ppt質量(g)145使用温度範囲(℃)0~50電源単4電池×4本測定項目pH、温度、導電率、TDS、塩分精度pH:0.01pH+1digit、温度:±0.3℃、導電率・TDS・塩分:±2%F.S.分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃、導電率:1μS/0.01mS、TDS・塩分:1ppm/0.01ppt校正pH:4/7/10pH、導電率:0.1413μS、12.88mS
水質検査・土壌検査関連(pH等)