絞り込み
ブランド
- 西邦工業
- モノタロウ(261)
- エスコ(3,177)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,922)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,521)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,144)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(964)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(915)
- BEST(ベスト)[金物](850)
- ハーフェレ(830)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

鋼板製ダクト接続型ダンパー特定防火適合品
西邦工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。仕様(温度フューズ)72℃/特定防火設備適合品、外フューズ式材質鋼板1.6t仕上メッキ
ステンレス製スライド式レジスター
西邦工業¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷仕様防虫網付材質SUS304タイプフェイス脱着式寸法A(mm)197寸法D(mm)75寸法E(mm)8寸法B(mm)254寸法C(mm)20仕上研磨
ステンレス製深型フード(金網付)
西邦工業¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式種類ガラリ型 下部着脱タイプ仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ ワイド水切り付
西邦工業¥4,798~税込¥5,278~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様金網着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
差圧式レジスター(フィルター付)
西邦工業¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。仕様横壁用材質ABS樹脂タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
外壁用ステンレス製換気口 深型フード 金網型3メッシュ 下部着脱タイプ 逆風防止ダンパー付
西邦工業¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷仕様金網着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法G20
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用アルミ製換気口 フラットグリル 大口径 ガラリ型
西邦工業¥6,398~税込¥7,038~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法D75寸法F10寸法C25
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 大口径 金網型3メッシュ
西邦工業¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ガラリ型 下部着脱タイプ ワイド水切り付
西邦工業¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 ベントキャップ 3方向型 防火ダンパー付
西邦工業¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 角金網型10メッシュ 低圧損
西邦工業¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E10寸法C20
差圧式レジスター
西邦工業¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷換気扇作動時室内外に圧力差が生じた時、シャッターが自動的に開き必要なだけ給気を行います。 強風時・給気を行う必要の無い時は、シャッターをロックする事ができます。仕様横壁用材質ABS樹脂タイプフェイス脱着式仕上オフホワイト適合ダクトΦ150
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付(金網付)
西邦工業¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。材質(フェイス・胴体)SUS304種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製薄型フラットフードワイド水切付
西邦工業¥6,798~税込¥7,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 周囲の汚れを含んだ雨水と室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。材質(フェイス・胴体)SUS304種類ガラリ型 薄型フード ワイド水切り付仕上シルバー焼付塗装
ステンレス製薄型フラットフード
西邦工業¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。 フードの表面に固定用のビスは出ません。材質(フェイス・胴体)SUS304種類ガラリ型 薄型フード仕上シルバー焼付塗装
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
西邦工業¥5,198~税込¥5,718~1個4日以内出荷アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。仕様金網型3メッシュ材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理種類フラット型フード
外壁用アルミ製換気口 角型フラットフード
西邦工業¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷仕様フェイス着脱式材質アルミニウム仕上アルマイト処理、Anodized寸法E45寸法D70寸法F20寸法A97寸法B155寸法C160