絞り込み
ブランド
- ノダ
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,081)
- WAKI(和気産業)(1,077)
- 扶桑精機(852)
- 大塚刷毛製造(782)
- TRUSCO(710)
- 好川産業(664)
- ハイロジック(617)
- LAMP(スガツネ工業)(555)
- アトムリビンテック(374)
- ACE(エース)(343)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(325)
- 岡田装飾金物(309)
- BEST(ベスト)[金物](298)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(295)
- 岩田製作所(282)
- TOSTEM(LIXIL)(279)
- ダイケン(239)
- インダストリーコーワ(223)
- TOSO(214)
- ブランドをもっと見る

外装内装下地材 ラスカット
ノダ(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
着脱機能付金具部材 着脱エンドエルボ
ノダ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷シンプルなデザインの階段部材です。施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。セット内容木ねじ材質亜鉛ダイキャスト 樹脂(カバー部)
ドアダンパー
ノダ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から7日以内出荷ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。色シルバー
クオルテ防音45
ノダ¥12,980税込¥14,2781箱(24枚)当日出荷から4日以内出荷ワックス不要でお手入れもラクラク。大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。仕様防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス長さ(mm)900幅(mm)143厚さ(mm)11.5基材MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材表面化粧シート工法直貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防音性能軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)