絞り込み
ブランド
- コンドーテック
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,182)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,944)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)

生地 J型アンカーボルト SS400(ダブルナット)
コンドーテック¥449~税込¥494~1本当日出荷から14日以内出荷鉄骨の建造物や設備機器などをしっかり固定する為に、土台となるコンクリートへ埋め込んで使用します用途鉄骨造建築物の鋼製柱脚の基礎コンクリートへの固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁などへのH型鋼(小梁・エレベーター部材など)の固定。鉄筋コンクリート製の柱・梁・床・壁などへの設備機器固定付属品一種ナット2個付材質SS400
パイプ用フタ
コンドーテック¥459~税込¥505~1個当日出荷角パイプの端部の目隠しとして種類が豊富にあります。 プレス一体成型の為強度があります。 角パイプの端部の目隠しにピッタリ合う設計。材質SPHC-P
UVブラックシート #4000
コンドーテック¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷#4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に形状折りたたみタイプ質量(kg)約4色ブラック厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン仕上り寸法(縦×横)(m)約3.4×5.3呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4特性耐UVハトメアルミ
JIS ABR400 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥149~税込¥164~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。 倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。 施工時の材料のロスを減少させます。 運搬しやすく、現場での管理も容易です。 SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90穴径(Φmm)14.5奥行(mm)40
(A)セパレーター 5/16 BC
コンドーテック(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)4日以内出荷から6日以内出荷用途片面打放し・片面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥179税込¥1971個当日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。トラスコ品番385-2200材質スチール幅(mm)80高さ(mm)50、穴:30奥行(mm)40板厚t(mm)3.2穴径(mm)14.5
JIS ABR490 アンカーボルト M24
コンドーテック¥2,798~税込¥3,078~1本11日以内出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M24ねじ長さ(mm)S120/120表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR490 アンカーボルト M20
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR400 アンカーボルト M20
コンドーテック¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M20ねじ長さ(mm)S100/100表面処理生地加工ねじ転造ねじ
JIS ABR490 アンカーボルト M16
コンドーテック¥999~税込¥1,099~1本12日以内出荷JIS規格アンカーボルトは2000年に制定された日本構造協会規格(JSS規格)をベースに2010年にJIS規格制定 2015年に改正されたものです。 JIS規格アンカーボルトの形状は両ねじ形状のみです。曲げや片ねじ形状のものはJIS規格アンカーボルトではありません。材質はJIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼を使用しています。丸座金や六角ナットには強度が定められています。用途アンカーボルトは構造物の基礎部と上屋部を結合する重要な部材です。アンカーボルトの強度が低かったり、品質が悪かったりすると重大事故に繋がります。付属品NT4/座金1セット内容両ネジボルト 5tナット4コ 専用座金 1枚材質JIS G 3138 建築構造用圧延棒鋼ねじ径M16ねじ長さ(mm)S80/80表面処理生地加工ねじ転造ねじ
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
ヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥22,980~税込¥25,278~1箱(200本)4日以内出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付
コンドーテック¥8,998~税込¥9,898~1箱(200本)当日出荷から6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
箱番線 足場番線 KTハコバンセン
コンドーテック¥5,898税込¥6,4881箱5日以内出荷現場作業での定番ナマシ番線。用途建築現場での工作物等の結束などに材質鉄長さ(mm)700容量(kg)13.5番手#11(2.9)
自立コンピース(一つ穴)
コンドーテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)ほか10日以内出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール奥行(mm)40穴径(mm)14.5
自立コンピース(二つ穴)
コンドーテック¥199~税込¥219~1個当日出荷から翌々日出荷R(折曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単に出来ます。倒れない独自構造により、作業効率が大幅に向上します。施工時の材料のロスを減少させます。運搬しやすく、現場での管理も容易です。SS材対応可能です。用途部材や外壁等の取付に。材質スチール幅(mm)90奥行(mm)40穴間隔(mm)50穴径(mm)14.5
ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)
コンドーテック¥25,980税込¥28,5781箱(100本)6日以内出荷から9日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:200
ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781箱(100本)6日以内出荷住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用