絞り込み
ブランド
  • タカショー
  • モノタロウ(262)
  • エスコ(3,182)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,069)
  • Panasonic(パナソニック)(1,944)
  • ノーリツ(1,727)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,522)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,280)
  • シロクマ(1,161)
  • 新日軽(LIXIL)(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,145)
  • 扶桑精機(1,073)
  • TOEX(LIXIL)(1,028)
  • スリーナイン島野(983)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(831)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水防塵コンセントボックス タカショー

    防水防塵コンセントボックス

    タカショー
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    水やホコリからコードを守るコンセントボックス。 フタと容器をしっかり固定できます。いたずら防止の結束バンド2本付き。 JIS防じん噴流型 IP55
    用途イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に。アウトドアの際の電源ボックスとしても使えます。材質ポリプロピレン・シリコーン特性耐水性IP等級IP55(JIS防じん噴流形)
  • トレメッシュシングル ジョイント金具 タカショー

    トレメッシュシングル ジョイント金具

    タカショー(2件のレビュー)
    299税込329
    1セットほか
    当日出荷
    現場で追加で必要な場合にお使いください。
    材質SUS443J1
  • 防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用2分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから2口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様2又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約1最大消費電力(W)約1500
  • リアル人工芝 水抜き穴タイプ タカショー

    リアル人工芝 水抜き穴タイプ

    タカショー
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    機能性:C型加工、芝丈約30mm、約35万本/m2の芝糸、12600/m2の打ち込み打数が、ふかっとした質感を実現します。 3層基布構造(メッシュ+ポリプロピレン基布+ラテックス加工)により芝の抜けを防止し、施工後も長持ち。施工性:施工効率を重視したロールタイプで、幅広の大判サイズまでラインナップ。広い面積も短時間で敷設できるため、現場工数削減に貢献します。透水性:裏面に水抜き穴を多数配置して雨水の滞留を抑制、排水性を高めています。耐久性:UVカット加工を行っており、紫外線による退色・劣化を軽減し、長期的耐久性をほこり、安定した景観を実現します。安全性:有害物質不検出、REACH255項目に適合(欧州連合の基準)。 学校・福祉施設・商業施設・宿泊施設など人が集まる場所での使用も想定しています。信頼性:本製品を製造するFIFA認定の工場は、他にも世界中のプロスポーツが行われるフィールドやスタジアムへの納品実績があります。 ※本製品ではありません。
    用途外構工事/ランドスケープ施工:一般住宅の庭園、エクステリア施工、マンション共用部、屋上緑化の代替として。公共・教育施設:学校や保育園の園庭、高齢者施設の屋外スペース。商業施設/イベント会場:店舗装飾、ショッピングモール、展示会、イベントブース装飾、休憩スペースの床材。工場・現場環境:通路の防草・防塵対策、敷地内の緑化代替。材質芝糸:PE+PP、下地:PP・SBRラテックス(合成ゴム)パイル長(mm)30
  • あかりクラシックパーティーライト 100V タカショー

    あかりクラシックパーティーライト 100V

    タカショー
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    みんなが集うあたたかなひかり。お庭やテラスを光で彩るパーティライト。夜のガーデンパーティを華やかに引き立てる。
    材質塩化ビニル樹脂・ポリカーボネートブラック高さ(mm)210消費電力(W)約5.25定格電圧(V)100(50/60Hz)光源LED球(電球色)LED色電球色保証期間1年使用場所屋内・屋外LED使用数(個)10球
  • 防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用3分岐ケーブル 1500W

    タカショー
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に。1つのコンセントから3口に分岐している防雨キャップ付きの延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど仕様3又材質塩化ビニル樹脂質量(g)約600コード長さ(m)約1.1最大消費電力(W)約1500
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE1型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)284ダークグレー高さ(mm)50奥行(mm)63LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3
  • ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA タカショー

    ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA

    タカショー
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)163高さ(mm)180奥行(mm)163LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:60°、最大距離:約2m
  • オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショー

    オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス

    タカショー
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
    用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
  • あかりクラシック ソーラーポールライト タカショー

    あかりクラシック ソーラーポールライト

    タカショー
    819税込901
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。足元を照らすことで転倒防止効果も見込めます。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×6.2×39(高さは地中杭を含む)
  • ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト タカショー

    ゆらぎソーラー キャンドルランタンライト

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    リアルなゆらぎのランタンライトです。
    用途屋外材質ABS樹脂・AS樹脂・ガラス・スチール使用環境屋外LED1球(イエロー)充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本
  • ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付 タカショー

    ひかりノベーション 延長コード 分岐コネクター付

    タカショー
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード&分岐コネクター。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)(分岐コネクター)0.1、(延長コード)0.3コード長さ(m)約5使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(分岐コネクター)5.5×2×6.5
  • ひかりノベーション 延長コード タカショー

    ひかりノベーション 延長コード

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用延長コード。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.3長さ(m)約5使用環境屋外
  • ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 追加用ライト

    タカショー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ木のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • ひかりノベーション 木のひかり 基本セット タカショー

    ひかりノベーション 木のひかり 基本セット

    タカショー
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
  • ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト CUBE2型 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。門柱灯や壁沿いの足元灯として、景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)158ダークグレー高さ(mm)151奥行(mm)50LED色電球色LED使用数(個)21センサー感知範囲120感知距離(m)約3
  • エバーアートフェンス ジョイントスリーブ タカショー

    エバーアートフェンス ジョイントスリーブ

    タカショー
    639税込703
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
  • ひかりノベーション コントローラースタンド タカショー

    ひかりノベーション コントローラースタンド

    タカショー(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラースタンド。
    材質スチール、ステンレス、合成ゴム質量(kg)約0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×15×45.5
  • ひかりノベーション コントローラー タカショー

    ひかりノベーション コントローラー

    タカショー
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用コントローラー。
    材質ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.61次電圧(定格)AC100V、50/60Hz2次電圧(定格)DC12V3A使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11.5×5×11防水性IPX3許容電力(W)(最大)24.5
  • 防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W タカショー

    防雨型 屋外用延長ケーブル 1500W

    タカショー
    2,698税込2,968
    1本
    7日以内出荷
    イルミネーションなど屋外の電気配線に使える防雨キャップ付き延長ケーブルです。丈夫で安全な二重被覆です。
    用途屋外用 電気配線 イルミネーションなど材質塩化ビニル樹脂最大消費電力(W)約1500
  • ExLights ソーラーポールライト CUBE タカショー

    ExLights ソーラーポールライト CUBE

    タカショー
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    足元を明るく照らすスタイリッシュなポールライト。アプローチやエントランスなど人を誘導するライトとして最適です。
    用途ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。幅(mm)143高さ(mm)603奥行(mm)143LED色電球色色(本体)ダークグレーLED使用数(個)20センサー感知範囲最大角度:120°、最大距離:約3m
  • ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライトカラーチェンジ&電球色

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電気配線不要なソーラー充電式アップライト。小さなライトでも機能が充実しています。 1.明るさを2段階調整が可能です。 2.電球色とカラーチェンジ(レインボー)の切り替えが可能です。 3.カラーチェンジはローテーションとストップの切り替えが可能です。 普段は植栽や対象物を照らしながらも、クリスマスやイベント時にカラーチェンジに切り替えるなど、幅広い使い方が可能です。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯付属品取り付けアンカー3本、ネジ3本材質ポリプロピレン質量(kg)0.34電源リチウムイオン電池18650 3.7V 2000mAh 1本使用環境屋外バッテリー容量(Ah)2保証期間1年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅9cm×奥行15.8cm×高さ30.9cm(※高さは地中杭(約13.5cm)を含む)LED電球色(6球)・RGB(1球)
  • ハイパワーソーラーアップライト 2型 タカショー

    ハイパワーソーラーアップライト 2型

    タカショー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
    用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂質量(kg)約0.7全光束(Lm)52機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本使用環境屋外寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34組立時間1人で20分未満LED1球(電球色)
  • ひかりノベーション 交換電球 タカショー

    ひかりノベーション 交換電球

    タカショー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ用専用交換電球3W。
    材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×5×5.5
  • ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト タカショー

    ひかりノベーション 地のひかり 追加用ライト

    タカショー(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ地のひかり追加用ライト。
    材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(電球)アルミニウム質量(kg)約0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
  • ソーラーライト タカショー

    ソーラーライト

    タカショー(6件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2個)
    当日出荷
    交換用ソーラーライト用充電池2本セット。
  • ソーラーアップライト タカショー

    ソーラーアップライト

    タカショー
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。植物や壁、柱を照らすことにより、対象物を際立たせます。
    用途お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂質量(g)200電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×11.4×29(高さは地中杭を含む)
  • あかりクラシック ソーラーパスライト タカショー

    あかりクラシック ソーラーパスライト

    タカショー
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    日中の太陽光で充電するソーラーライトのため、電源が不要で電気代もかかりません。フィラメント球を模したレトロで優しいひかりを発します。複数設置してアプローチの演出や庭まわり、フェンス周りの飾り付けや防犯対策に。
    用途玄関からお住まいへのアプローチの誘導灯として。お庭・ガーデニングや花壇のライトアップ、植栽の間のアクセント照明に。エントランスや足元の安全確保に。防犯対策の補助照明として。材質ポリプロピレン・ポリスチレン質量(g)150電池ニッケル水素充電池1.2V 300mAh 単3形 1本LED色電球色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×42(高さは地中杭を含む)
  • ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショー

    ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色

    タカショー
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
    用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球電球色
  • ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト META 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。丸型のライトでやわらかなひかりを演出します。エントランスや門柱灯として景観になじむ取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)130ダークグレー高さ(mm)137奥行(mm)151LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約3.5
  • ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水 タカショー

    ExLights ソーラーウォールライト BLOCK 屋外 防犯 セキュリティ人感センサー 防水

    タカショー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    必要な時に、しっかりと明るく照らす人感センサーライト。カーポートの柱や天井などから照らす取付型ソーラーライトです。
    用途屋外用、一般家屋の玄関や駐車場、庭などに 倉庫等の照明・防犯に幅(mm)122ダークグレー高さ(mm)56奥行(mm)152LED色電球色LED使用数(個)20センサー感知範囲90感知距離(m)約2.5
  • くりばり タカショー

    くりばり

    タカショー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    天然竹垣用部材。
    材質スチール
  • ひかりノベーション活動のひかり追加ライト タカショー

    ひかりノベーション活動のひかり追加ライト

    タカショー
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    材質ライト本体:ASA樹脂、ステンレス、アクリル樹脂、電球:アルミニウム質量(kg)約0.6ブラック全光束(Lm)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×22×16
  • エバーアートフェンス フリーポール タカショー

    エバーアートフェンス フリーポール

    タカショー
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 「34m/s」相当の耐風圧強度に対応しています。
    材質アルミ合金押出形材
  • エバーアートフェンス コーナー連結部品  40幅用 タカショー

    エバーアートフェンス コーナー連結部品 40幅用

    タカショー
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
    材質アルミ合金押出形材/化粧シート張り
  • エバーアートフェンス エンドキャップ タカショー

    エバーアートフェンス エンドキャップ

    タカショー
    1,298税込1,428
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    エバーアートフェンスセンシア用の部材です。 コーナーで連結する場合は、各コーナー部品をご使用ください。
  • ローボルト専用コントローラー36W タカショー

    ローボルト専用コントローラー36W

    タカショー(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    定格1次電圧:AC100V。定格2次電圧:DC12V。照明器具を自動点灯、消灯するのでラクチン!照度センサーが付いており、夜になると暗さを感知して自動で点灯します。朝になると明るさを感知し、自動で消灯します。メーカーローボルトガーデンライトシリーズにつき消費電力最大24.5Wまで連結可能です。
    仕様光センサー・消灯タイマー材質ポリカーボネート・塩化ビニル樹脂質量(g)約500コード長さ(m)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×43×112
  • クリスタルライト2WAY タカショー

    クリスタルライト2WAY

    タカショー
    799税込879
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ライトのカラーをスイッチで切替可能。 挿すと置くの2タイプの設置方法が選べ、飾る楽しみが広がります。 ON/OFFスイッチ付き。
    材質ステンレス、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約0.3電池ニッケル水素充電池1.2V/400mAh 単4形1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×33.5(高さは地中杭を含む)使用場所屋外LED使用数(個)1
  • ローボルトガーデンライト専用5m延長コード タカショー

    ローボルトガーデンライト専用5m延長コード

    タカショー(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タカショーローボルトライトのコードの長さが足りなくなった時や、ジャンクションプラグとコントローラーの接続に使います。
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)約0.1コード長さ(m)約5定格電圧 DC V12
  • ゴルト ランタンソーラーライト タカショー

    ゴルト ランタンソーラーライト

    タカショー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    雰囲気たっぷりのほのかな灯りの装飾ライトです。暖かみのあるほのかな灯りは、ろうそくの光のように揺らいで雰囲気たっぷりです。設置方法は差しこみ式と、スタンド式の2種類あります。暗くなったら自動点灯。雨にぬれても大丈夫な防雨型。
    付属品スタンダードパーツ、挿しこみパーツ材質ABS樹脂、AS樹脂、ガラス、金属(アルミニウム)、金属(鋼)質量(g)約400電球LED(イエロー)使用電池ニッケル水素充電電池1.2V,600mAh単3形2本内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×128×215