絞り込み
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
- 900~1000未満(2)
色
ホワイト(4)
ブランド
- エスケイジャパン
- YAMAZEN(山善)(7)
- TEKNOS(6)
- Aladdin(6)
- デロンギ(5)
- スリーアップ(4)
- YUASA(ユアサ)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- シーネット(2)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1)
- スイデン(1)
- アピックス(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- siroca(1)
- おおたけ(1)
- Chrester(コンフォー)(1)
- 吉田産業(1)
- プラスマイナスゼロ(1)
「消費電力(W)」から絞り込む
500~600未満(1)
600~700未満(1)
900~1000未満(2)

ミニパラボラカーボン
エスケイジャパン¥7,490税込¥8,2391台3日以内出荷コンパクトタイプで置き場所自由 反射効率の良いパラボラ式 操作が簡単ロータリースイッチ ワイドな自動首振り機能搭載(約90度) 組み立て不要ですぐに使える 3時間自動OFF機能搭載 温度切替2段階 弱250W/強500W 転倒OFF安全スイッチ 温度フューズ 電流フューズ質量(kg)1.7消費電力(W)500(強)/250(弱)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×290×480安全装置温度ヒューズ 172℃ 10A、ボル型転倒スイッチ、PCB電流ヒューズ125V 2A
縦1灯シーズヒーター
エスケイジャパン¥11,900税込¥13,0901台翌日出荷置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。付属品取扱説明書質量(kg)約3.1色ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
カーボンヒーター
エスケイジャパン¥4,990税込¥5,4891台3日以内出荷軽量・コンパクトなカーボンヒーター 300/600Wの出力切り替え 転倒OFFスイッチ付き カーボンヒーター質量(kg)約1.25色ホワイト消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×335安全装置温度ヒューズ、転倒時安全スイッチ発熱体カーボンヒーター
首振り石英管ヒーター
エスケイジャパン¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷ワイドな首振りで広がるぬくもり。 持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。 3管石英管ヒーター 3段切り替え可能 弱:300W 中:600W 強:900W 左右自動首振り機能付き 首振り約120° 転倒OFF機能付き質量(kg)3.6色ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット