絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(296)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(359)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(41)
- 木工(54)
- 樹脂(142)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(20)
- 鉄(315)
- 銅・真鍮(216)
全長(mm)
- 10未満(10)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(216)
- 40~50未満(228)
- 50~60未満(282)
- 60~70未満(256)
- 70~80未満(159)
- 80~90未満(33)
- 90~100未満(21)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(917)
- 鋼(50)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(393)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(154)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタータマゴ型小
浦和工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1745長さ(mm)38幅(mm)0.1高さ(mm)0.1
超硬カッタータケノコ型大
浦和工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1747長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
超硬カッターテーバー型大
浦和工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1746長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
ハイスピード鋼カッタ
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。トラスコ品番407-3875軸径(Φmm)3形状平全長(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)1刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー
エスコ¥8,120税込¥8,9321本翌日出荷ハードスチール・ステンレス用。精密性に優れ、美しい仕上がり面。適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン。kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)6カット名称ファインダイヤモンドカット刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
超硬バー
エスコ¥3,890税込¥4,2791本翌々日出荷dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 。材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)3カット名称dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷Kタイプ14°テーパー形で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)48刃長(mm)18シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥969税込¥1,0661本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14
超硬ロータリーバーステンカット
ビアックス¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷Aタイプ円筒型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥2,898税込¥3,1881本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長65刃径12刃長25使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長40刃径2刃長10使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥689~税込¥758~1本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689~税込¥758~1本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥3,198税込¥3,5181本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)65刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)12
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)13シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)8
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥779~税込¥857~1本翌々日出荷Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)53刃長(mm)8.7シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)54刃長(mm)14シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)21
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥2,598~税込¥2,858~1本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)25
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)64刃長(mm)24シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)12
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥649~税込¥714~1本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)60刃長(mm)20使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10シャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径6
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥5,398税込¥5,9381本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16シャンク径6
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥929~税込¥1,022~1本翌々日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金刃径4使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)58刃長(mm)18シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)18
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)47刃長(mm)7シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)6角度(°)10
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,098~税込¥1,208~1本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金全長(mm)70刃長(mm)30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)16
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径8全長(mm)62刃長(mm)22使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)18シャンク径6
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6全長(mm)43刃長(mm)13使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3
超硬ロータリーバーステンカット
ビアックス¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6全長(mm)58刃長(mm)18使用工具電動工具及びエアグラインダー角度(°)18シャンク径6