絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(292)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(346)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(22)
- 木工(54)
- 樹脂(136)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(10)
- 鉄(302)
- 銅・真鍮(203)
全長(mm)
- 10未満(10)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(216)
- 40~50未満(227)
- 50~60未満(270)
- 60~70未満(246)
- 70~80未満(150)
- 80~90未満(34)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(902)
- 鋼(50)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(416)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥999税込¥1,0991本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金刃径6使用工具電動工具及びエアグラインダーシャンク径3![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)
オービーツール(両面タイプ)
パル[切削工具]¥43,980~税込¥48,378~1本6日以内出荷簡単なセットアップとプログラムで使用可能です。Φ2mmとΦ2.5mmがクロスしている穴のバリとりができます。二次的なバリの発生がなく、保護ディスクにより、内面に傷がつくことはありません。クロス横穴角度90°はもちろん60°、45°、30°迄裏バリ取りができます。穴径Φ1.3~Φ51までのバリ取りができます。用途油圧マニホールド・接手エルボ・カムシャフト、コンロッド、大型の採油設備部品のバリ取りに有効です。
超硬バー (ステンレス用)
LUKAS¥5,598~税込¥6,158~1本翌々日出荷ステンレスもスチール同様に加工が可能。ファセットカット。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。粗い歯により切りくず量が多く、素早い作業が可能です。丈夫な刃先と歯により欠けを防止し、作業時間の短縮に。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。用途ステンレス、鋳鋼等の加工に材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6適合材ステンレス・鉄・鋳鋼
超硬バー
LUKAS¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷鋼と鋳鋼のバリ取りを1回のカットで完璧に仕上げます。効率的な作業:高い除去率と優れた表面仕上げを同時に素早く達成。完璧な寸法安定性:電動工具にぴったりフィット。中断することなく長時間切断し、最適な時間で最高の表面結果を提供します。経済的なシングルカット。高品質のスチールシャンクにより危険なシャンク破損がありません。用途面取り、バリ取り、フライス加工、溶接シーム加工に仕様Z3 ミディアムシングルカット適合ストレートグラインダー軸径(Φmm)6形状カップ型全長(mm)53軸長(mm)40刃長(mm)13適合材鋼鉄・ステンレス鋼・チタン刃径(mm)12
チェーンソーヤスリビット
TAKAGI(高儀)¥879税込¥9671個翌日出荷インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルに取り付けて、野外で簡単刃研ぎ 。6.35mm六角軸ワンタッチ取付用途チェーンソー・草刈刃・ヘッジトリマー・バリカン刃の刃研ぎに
超硬カッター 面取りカッター(クロスカット)軸径Φ
リューター¥6,598税込¥7,2581袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3348軸径(Φmm)3全長(mm)39.4タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])28000刃長(mm)9.5角度(°)90刃径(mm)6
超硬ロータリーバーセット(Φ9.5×5種)
ニコルソン¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-1019-6-5、C-1019-6-5、D-1008-6-5、F-1019-6-5、L-1027-6-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5カット名称ダブルカット
超硬ロータリーバーセット(Φ3×5種)
ニコルソン¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷使用頻度の高い品番に絞ってセット品をご用意いたしました。様々な形状のバリ取りや調整作業をされる現場でもセットでご用意いただければ安心です。初めてニコルソンを使用される方にもお試し用として最適なセットです。用途バリ取り、仕上げ加工セット内容5種 (品番:A-0313-3-5、C-0313-3-5、D-0303-3-5、F-0313-3-5、L-0313-3-5)材質超硬形状円筒型、円筒先丸型、球型、砲弾型、円錐先丸型シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)3カット名称ダブルカット
超硬カッター (ファインクロスカット)
永興電機工業¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に軸径(Φmm)2.34適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称ファインクロスカット入数1
超硬カッター (クロスカット)
永興電機工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)カット名称クロスカット入数1
超硬カッター (チタンカット)
永興電機工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷特殊調合された微粉カーバイドパウダーを焼成し、 難削材とされているチタン合金やニッケル合金などの切削に適した超硬カッターです。新設計の特殊刃形状により、 切削性能が従来のクロスカットと比較して約50%以上も上回り、目詰まり・振動・騒音を極力抑え切削時の 発熱も効率良く逃がします。ステンレスやアルミなどの目詰まりしやすいワークの切削にも威力を発揮します。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)にチタン合金、ニッケル合金など難削材の切削に軸径(Φmm)3適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)、チタン合金、ニッケル合金などの難削材カット名称チタンカット入数1
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥579~税込¥637~1本翌々日出荷Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼などカット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバーB型 シリンダー 底刃付き
RYOCO(菱高精機)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷ダイヤカット刃用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
超硬ロータリーバーC型 シリンダー ラジアス
RYOCO(菱高精機)¥3,798~税込¥4,178~1本3日以内出荷ダイヤカット刃用途汎用材質超硬シャンク径(Φmm)6適合材汎用カット名称ダイヤカット刃
インパクト用ロータリーやすり
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷から5日以内出荷木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。用途研磨作業。
標準タイプ超硬バー シャンク径6mm Gシリーズ
TAG BUR¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
スチールバー 6本入 No.203HSSシリーズ
ブッシュ(Busch)¥5,998税込¥6,5981組(6本)10日以内出荷ドイツ製のスチールバー。価格と切削性を考慮したスチール製の切削ポイントです。種類とサイズが豊富で用途に合わせて使用できます。スチール製なので軟金属や樹脂などの切削に適しています。※この商品はハイス鋼を使用しております。
ロングシャンクホルダー6mm用 全長130mm
TAG BUR¥11,980税込¥13,1781本8日以内出荷先端強度が強く、寿命が長い。 コントロールしやすく、使いやすい。 ロー付け強度の管理が厳重。仕様●全長(mm):130●刃長(mm):30●径(mm):12アズワン品番68-0616-05
精密加工用超硬カッター
リューター¥1,298~税込¥1,428~1袋当日出荷から翌々日出荷寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。軸径(Φmm)2.34タイプロー付
超硬カッターK6144
リューター¥5,798税込¥6,3781袋当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。(刃径Φ6.0以下はオール超硬です。)用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番126-4282軸径(Φmm)6全長(mm)64タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000刃長(mm)19刃径(mm)9.5
超硬カッター
リューター¥4,898税込¥5,3881袋(1本)当日出荷使いやすい形状で、耐久性と切れ味に優れています。用途金属・非金属の研削・バリ取りなどに。トラスコ品番128-3350軸径(Φmm)3形状円柱型(クロスカット)全長(mm)38タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000刃長(mm)12.7刃径(mm)4.8
超硬ロータリーバー(スパイラルカット)
ビアックス¥1,798~税込¥1,978~1本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状円筒先丸型被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)6カット名称スパイラルカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本当日出荷Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途用途材質超微粒子超硬合金形状砲弾型全長(mm)58刃長(mm)18被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径D(Φmm)8カット名称ビアックスカット
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ
エスコ¥9,270税込¥10,1971本翌日出荷特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型
ホワイトストン WA2000 104X30X25 硬度O
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥8,398税込¥9,2381本5日以内出荷。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て用砥石です。ホイールのボンドを後退させる事で切味を確保します。ダイヤモンド、CBNホイールの目立て。ホワイトストンに水または研削油をしみ込ませて機械テーブル上に固定し、ダイヤモンド・CBNホイールに押し当ててご使用ください。仕様●全長(mm):104●幅(mm):30●厚さ(mm):25●粒度(#):2000●砥粒:WA●形状:S●砥材:WA●硬度:O●結合剤:V●材質/仕上:砥材、ビトリファイド結合材●誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。●原産国:日本●コード番号:856-4403アズワン品番67-2224-36
超硬ロータリーバー(ステンカット)
ビアックス¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌々日出荷メーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途ステンレス鋼/チタニウム合金/インコネル等の難削材材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ステンカット
超硬ロータリーバー(ビアックスカット)
ビアックス¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称ビアックスカット
超硬ロータリーバー(アルカット)
ビアックス¥1,298~税込¥1,428~1本翌々日出荷軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダーカット名称アルカット
超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッター 軸径3mm クロスカット
ミニター¥5,198税込¥5,7181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7340軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状クロスカット
超硬カッター 軸径3mm スパイラルカット
ミニター¥4,198税込¥4,6181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。トラスコ品番852-7336軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)45.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0刃径(Φmm)6.4カット形状スパイラルカット
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 クロスカット
ミニター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様クロスカットトラスコ品番852-7323軸径(Φmm)3幅(mm)13全長(mm)48.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000刃長(mm)13.0先端角(°)20刃径(Φmm)6
超硬カッター 軸径3mm 円錐先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)3
超硬カッター 軸径3mm 円柱先丸 スパイラルカット
ミニター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカットトラスコ品番852-7303軸径(Φmm)3形状円柱先丸幅(mm)11全長(mm)38.0最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000刃長(mm)11刃径(Φmm)2.4
超硬カッター 軸径3mm 円柱 スパイラルカット
ミニター¥2,398税込¥2,6381本当日出荷切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様スパイラルカット軸径(Φmm)3



















![オービーツール(両面タイプ) パル[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18694920-250424-02.jpg)