絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(292)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(346)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(22)
- 木工(54)
- 樹脂(136)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(10)
- 鉄(302)
- 銅・真鍮(203)
全長(mm)
- 10未満(10)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(216)
- 40~50未満(227)
- 50~60未満(270)
- 60~70未満(246)
- 70~80未満(150)
- 80~90未満(34)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(16)
- 160~180未満(24)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(902)
- 鋼(50)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(416)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から6日以内出荷目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。用途非鉄金属、樹脂等加工用仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から8日以内出荷シャンク長(mm)33.2角度(°)10推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(ACシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
ペンシル型ブラスト機 ペンシルmini-Ⅱ APM-2-DNシリーズ
秋山産業¥139,800税込¥153,7801台13日以内出荷小さい口径のノズルガンをペン感覚で持って、狙った場所に研削材を吹付けるエアーブラスト(サンドブラスト)装置です。最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました (作業ボックス(ブラストキャビネット)や集塵装置は不付)。ペンシル型でピンポイントの酸化皮膜除去(錆取り)、塗装剥がし、梨地処理等に適します。
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長47刃径8刃長7.2シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷Cタイプ円筒先丸型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長53刃径4刃長13シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長35刃径5刃長5シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長47刃径8刃長7.2シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長37刃径6刃長7シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷Bタイプ円筒先端切刃型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長60刃径10刃長20シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷Eタイプ楕円型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長70刃径20刃長30シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長60刃径10刃長20シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
ジルコバー(荒)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度荒入数(本)5
ジルコバー(細)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度細入数(本)5
ジルコバー(荒) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ荒
ジルコバー(中)セット 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥14,980税込¥16,4781式3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)粒度中入数(本)5
ジルコバー(中) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ中
ジルコバー(細) 軸径Φ2.34
リューター(日本精密機械工作)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷ジルコニアを材質にした研削工具です。_x000D_。樹脂などの研削に向き、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。用途研削・バリ取り(荒加工・中仕上げ)軸径(Φmm)2.34幅(mm)6.5寸法(mm)【刃部】13.8全長(mm)51最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000目の粗さ細
超硬カッター スパイラルカット
リューター(日本精密機械工作)¥2,998~税込¥3,298~1袋3日以内出荷耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。_x000D_。使い易い形状と高品質のものを選びました。用途金属・非金属の研削やバリ取りに適しています仕様スパイラルカット軸径(Φmm)6
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,998~税込¥2,198~1本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)67刃長(mm)27シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)10
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)37刃長(mm)7シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3
超硬ロータリーバースパイラルカット
ビアックス¥999~税込¥1,099~1本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバーアルカット
ビアックス¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金使用工具電動工具及びエアグラインダー
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷Dタイプ球型でメーカー独自の多層コーティングでより優れた耐熱性、耐溶着性、耐摩耗性を発揮します。用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼材質超微粒子超硬合金全長(mm)44刃長(mm)3.6シャンク径(Φmm)6使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)4
ハイエンドブラックバー(#230) ダイヤモンド
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷粗加工・バリ取り・かえり除去用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。軸径(Φmm)3粒度230全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3首下長(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ボラゾンインターナルバー ロングタイプ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷シャンク径3mmです。ヌープ硬度約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBNもダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。トラスコ品番286-8121軸径(Φmm)3粒度120全長(mm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000刃長(mm)6刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドブラックバー(#600) CBN深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷精密仕上げ加工用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度600全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイエンドブラックバー(#325) CBN深穴用
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷仕上げ加工・面取り用です。特殊高硬度処理ステンレスシャンクにより、しっかりとした手応えと、しなやかさを兼ね備えたシャンクを実現します。表層硬度(Hv1000以上)を超硬並に近づけることにより、変形や折損を大幅に低減します。弾力性のアップにより、折損しにくいシャンクを実現します。シャンクの曲がりが少ないため、精密加工が可能です。高荷重での作業が可能なため、加工時間が大幅に短縮します。従来品に比べ、約2倍の圧力での加工が可能です。(メーカー比)用途適合被削材:炭素鋼、合金工具鋼、高速度工具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼。軸径(Φmm)3形状円筒粒度325全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
超硬カッタータマゴ型小
浦和工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1745長さ(mm)38幅(mm)0.1高さ(mm)0.1
超硬カッタータケノコ型大
浦和工業¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷スチールカッターやハイスカッターに比べて硬く切削性能が高いです。耐摩耗性に優れた長寿命の製品です。用途プラスチック、レジン、金属、木材等の切削に。トラスコ品番680-1747長さ(mm)50幅(mm)0.2高さ(mm)0.2
ハイスピード鋼カッタ
NSK(ナカニシ)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷耐久性に優れたハイスピード鋼(HSS)の高速切削用カッターです。シャープな刃先による鋭い切れ味が特長です。用途一般鋼材から軽金属、非鉄金属、プラスチック、樹脂などのバリ取り、彫刻、面取り加工に。トラスコ品番407-3875軸径(Φmm)3形状平全長(mm)31最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000刃長(mm)1刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー
エスコ¥8,120税込¥8,9321本翌日出荷ハードスチール・ステンレス用。精密性に優れ、美しい仕上がり面。適合材質:ステンレス鋼、鍛鋼、サーメット、一般鋼、鋳鉄、ニッケル、銅、銅合金、チタン。kカット(ファインダイヤモンドカット)は精密性に優れ、美しい仕上がり面が得られます。すぐれた表面加工、なめらかな仕上げに効果的です。材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)6カット名称ファインダイヤモンドカット刃径×刃長×全長(mm)12×32×77
超硬バー
エスコ¥3,890税込¥4,2791本翌々日出荷dカット(ダブル/ダイヤモンド)は代表的な刃形状です。切削性が高く、美しい仕上げ面が得られます。多目的タイプ、鋭い研削力で作業もスムーズ、耐熱性にも優れます。適合材質:一般鋼、ニッケル、銅、銅合金、チタン、 鋳鉄、ステンレス鋼、鍛鋼 。材質タングステンカーバイド、TiANコーティング軸径(Φmm)3カット名称dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×13×45
超硬ロータリーバービアックスカット
ビアックス¥689税込¥7581本翌々日出荷Iタイプ円錐型で軟質材用に新開発された特殊切刃で切り屑を分散し前方へ排出します。用途アルミ/軽合金/プラスチック等の軟質材材質超微粒子超硬合金全長(mm)41刃長(mm)11シャンク径(Φmm)3使用工具電動工具及びエアグラインダー刃径(Φmm)3角度(°)14