絞り込み
軸径(Φmm)
形状
刃径(ドリル径)(Φmm)
適合材
- その他(35)
- アルミ(296)
- ガラス(32)
- コンクリート(1)
- ステンレス(359)
- セラミックス(8)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(41)
- 木工(54)
- 樹脂(142)
- 石材(30)
- 貝殻(2)
- 貴金属(15)
- 超硬合金(20)
- 鉄(315)
- 銅・真鍮(216)
全長(mm)
- 10未満(10)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(216)
- 40~50未満(228)
- 50~60未満(282)
- 60~70未満(256)
- 70~80未満(159)
- 80~90未満(34)
- 90~100未満(22)
- 100~120未満(11)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(17)
- 160~180未満(26)
- 180~200未満(1)
材質
- CBN焼結体(2)
- その他(11)
- ステンレス(5)
- セラミックス(6)
- ダイヤモンド(2)
- ダイヤモンド焼結体(2)
- ハイス(30)
- バナジウムハイス(1)
- ロー付(80)
- 合金工具鋼(5)
- 炭素工具鋼(11)
- 超硬合金(918)
- 鋼(50)
CBN焼結体・その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・バナジウムハイス・ロー付・合金工具鋼・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
カット名称
- rvカット(1)
- SYカット(12)
- その他(11)
- アルミカット(38)
- アロイカット(1)
- クロスカット(20)
- コースカット(12)
- シングルカット(44)
- スパイラルカット(95)
- ダイヤカット(17)
- ダブルカット(61)
- プレーンカット(1)
- マスターカット(70)
rvカット・SYカット・その他・アルミカット・アロイカット・クロスカット・コースカット・シングルカット・スパイラルカット・ダイヤカット・ダブルカット・プレーンカット・マスターカット
刃長(mm)
4・5・6・7・8・9.5・10・11・12・12.7・13・14・15・16・18・19・20・22・25・30・刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(393)
- スーパーツール(170)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(155)
- ミニター(149)
- TAG(76)
- ビアックス(76)
- TAG BUR(67)
- サンフレックス(47)
- リューター(日本精密機械工作)(37)
- ブッシュ(Busch)(34)
- TRUSCO(33)
- RYOCO(菱高精機)(33)
- 永興電機工業(29)
- ウォーターミルズ(29)
- Axel(28)
- 岡崎精工(25)
- BAHCO(バーコ)(25)
- HARDY(25)
- ニコルソン(24)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・スーパーツール・MRA(ムラキリアルアドバンス)・ミニター・TAG・ビアックス・TAG BUR・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ブッシュ(Busch)・TRUSCO・RYOCO(菱高精機)・永興電機工業・ウォーターミルズ・Axel・岡崎精工・BAHCO(バーコ)・HARDY・ニコルソン・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

回転ヤスリ(木工用) 6Φ軸
サンフレックス(2件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材研削・木材研磨材質炭素工具鋼軸径(Φmm)6高さ(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])5000ヤスリ部形状ヤスリ目適合材木材外径(mm)14
チタン回転ヤスリ 6Φ軸
サンフレックス¥3,500税込¥3,8501本当日出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。チタンコーティングで長寿命。用途金属の研削許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属外径(mm)10
回転ヤスリ(木工・金工用) 3Φ軸
サンフレックス¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途木材・金属の研削材質HSS軸径(Φmm)3高さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])10000ヤスリ部形状クロスカッター目適合材木材・金属外径(mm)6
ミニカッター
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。種別カッター目材質炭素工具鋼軸径(Φmm)2.34長さ(mm)0.5形状平型厚さ(mm)0.5直径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材樹脂・金属・木材
回転ヤスリ
サンフレックス¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷金属・木材を研削するのに使用します。バリ取り等種別クロスカッター目許容回転数(min-1[r.p.m])30000
チタン回転ヤスリ
サンフレックス¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷金属・木材を研削するのに使用します。チタン加工により金工ヤスリより長寿命です。種別カッター目材質HSS材チタンコーティング軸径(Φmm)3長さ(mm)10直径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属・木材
超硬バー Aシリーズ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から9日以内出荷切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。シングルカットの刃形状により切れ味がよくスムーズな仕上がりになります。用途金型の修正、バリ取り、面取り。材質超硬タイプオール超硬シャンク径(Φmm)3
タングステンカッター 矢型
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本8日以内出荷用途木材、ゴム、発泡スチロールなどの切削適合本体ハンディーマルチルーター(No.28473)、ミニルーター(No.28400)最高回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応![6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618946-140922-02.jpg)
6x10mm[3mm軸]超硬カッター
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷用途銅合金、鋳鉄、ステンレス、ニッケル合金、チタニウムにエスコ品番EA819CJ-6刃先形状dカット(ダブル/ダイヤモンド)刃径×刃長×全長(mm)6×10×45
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。カット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。材質ロー付けタイプ刃長(mm)29.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45刃径(Φmm)12.7角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称スパイラルカット(粗目)
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0角度(°)15カット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。角度(°)15対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク径(Φmm)6.0対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンクHDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。対応材質ステンレススチールカット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンク Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番288-0750材質オール超硬合金形状タイプ8全長(mm)60.0質量(g)9刃長(mm)2.4シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)57.6刃径(Φmm)3.0対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。超硬バー表面にTiN(窒化チタン)コーティングにより形成された膜層が摩擦係数を低くし、硬度を高めます。切粉ハケが改善され、溶着を防ぎ、バーの長寿命につながります。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])40000カット名称マスターカット
超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5角度(°)28推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥4,098税込¥4,5081本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7964形状タイプ7角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(Dシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7956形状タイプ6シャンク長(mm)30.9対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット







































![6x10mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618946-140922-02.jpg)
![3x11mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618876-180824-02.jpg)
![3x 8mm[3mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618912-180824-02.jpg)
![8x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621667-180824-02.jpg)
![6x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621651-160224-02.jpg)
![10x19mm[6mm軸]超硬カッター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621633-180824-02.jpg)