絞り込み
ねじの呼び
  • G(PF) 1/8(2)
  • G(PF) 1/4(2)
  • M6(6)
  • MT6(1)
  • Rc(PT) 1/8(7)
  • Rc(PT) 1/4(4)
  • Rc(PT) 3/8(4)
  • UNF 1/4(3)
  • その他(2)
タイプ
タイプ
A型
タイプ
B型(16)
タイプ
C型(15)
タイプ
ピンタイプ(1)
タイプ
ボタンヘッド(2)
材質(本体)
  • ステンレス(6)
  • 黄銅(10)
二面幅(mm)
  • 7(7)
  • 8(4)
  • 10(8)
  • 14(7)
  • 17(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 栗田製作所(5)
  • TRUSCO(4)
  • ノーブランド(3)
  • 井筒製作所(2)
  • エーゼット(1)
  • THK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
G(PF) 1/8(2)
G(PF) 1/4(2)
M6(6)
MT6(1)
Rc(PT) 1/8(7)
Rc(PT) 1/4(4)
Rc(PT) 3/8(4)
UNF 1/4(3)
その他(2)
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
429税込472
1パック(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅生地)ノーブランド(21件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地
KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル A型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
KURITA グリースニップル A型 JIS型 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 JIS型栗田製作所(2件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリスニップル A型 エーゼットグリスニップル A型エーゼット(7件のレビュー)
259税込285
1パック(3個)
当日出荷
材質真鍮仕様キャップ付タイプA型
グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウグリースニップル A型 黄銅生地モノタロウ(4件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10
グリースニップルA型 THKグリースニップルA型THK(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
直動システムの潤滑に使用するグリースニップルです。
タイプA型材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランドグリースニップル A型 (SUS303)ノーブランド(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
グリス注入用ニップルです
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型材質SUS303
グリスニップル SUS A型 TRUSCOグリスニップル SUS A型TRUSCO
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA ステンレスグリースニップル A型 規格頭栗田製作所
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)SUS303
グリスニップルストレートタイプ TRUSCOグリスニップルストレートタイプTRUSCO
719税込791
1セット(3個)
当日出荷
接続口径G(PF)1/4タイプA型材質黄銅棒トラスコ品番114-5808形状A型質量(g)41表面処理ニッケルメッキ
グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ TRUSCOグリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1セット(50個)
当日出荷
タイプA型材質黄銅棒質量(g)200表面処理ニッケルメッキ
KURITA グリースニップル A型 丸頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 丸頭栗田製作所
699税込769
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
SGA ステンレス グリスNI A型 井筒製作所SGA ステンレス グリスNI A型井筒製作所
629税込692
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応
SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT 井筒製作所SGAPT ステンレス グリスNI A型 PT井筒製作所
799税込879
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS303タイプA型RoHS指令(10物質対応)対応

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

グリースニップル