絞り込み
材質
- ゴム(19)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- 阪上製作所(82)
- 河村電器産業(78)
- 大阪魂(58)
- NOK(31)
- TAKIGEN(タキゲン)(9)
- ノーブランド(5)
- nVent(5)
- エスコ(4)
- 丸一ゴム製作所(4)
- ショウエイ(3)
- 栃木屋(2)
- 洲本整備機(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ヤマヒロ(2)
- 摂津金属工業(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- フォルボ・ジークリング(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価
「内径(Φmm)」から絞り込む

CRパッキン 角形
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から12日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
CRパッキン 丸形
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本(1m)4日以内出荷使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック長さ(m)1使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
導電性ゴムパッキン 209-1301.00-L2006
LAMP(スガツネ工業)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷はめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム色ブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応
210046223 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了特殊な形状のゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他間口(mm)34アズワン品番64-6760-50メーカー商品コード133-7805
210046222 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了溝幅7mm用のゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-48メーカー商品コード131-5661
210200739 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了溝幅10mm用のゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-46メーカー商品コード131-5686
210046221 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了高さ6mm、幅4mmの溝にはめ込んで使用するゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-41メーカー商品コード131-5729
210046210 ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了ガラス板厚6.5mm、金属板厚2.4mm用のガラスはめ込み用ゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-37メーカー商品コード133-7708
210046239 ガラスはめ込み用ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了ガラス板厚4.5mm、金属板厚2.4mm用のガラスはめ込み用ゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-36メーカー商品コード131-4038
210200357 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、26mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)28間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-35メーカー商品コード133-6121
210200356 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、24mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)26間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-34メーカー商品コード133-7754
210200355 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、22mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)24間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-33メーカー商品コード131-4055
210046253 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、20mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)22間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-32メーカー商品コード133-7791
210069736 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、18mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)20間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-31メーカー商品コード131-8847
210069757 4-リップシールゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了圧縮後の高さは、16mmです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他高さ(mm)18間口(mm)8.6アズワン品番64-6760-30メーカー商品コード131-3982
210046227 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了溝幅10mm用のゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-47メーカー商品コード133-7709
210046203 ゴムパッキン
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了溝幅10mm用のゴムパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)色ブラック取付その他アズワン品番64-6760-45メーカー商品コード133-7803
導電性ゴムパッキン 209-1302.00-L2006
LAMP(スガツネ工業)取扱い終了キャビネットデザインを変更せずにEMC・RFI対策が可能です。ゴムパッキンに特殊導電シートを貼り付けています。表面抵抗は8 Ωです。ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム色ブラック適合板厚(mm)2表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8