絞り込み
エコロジープロダクト

住宅用凍結防止剤 凍ランブルー
古河薬品工業(12件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷KYK住宅用凍結防止剤(凍ランブルー)は、人体やペットに対して毒性の少ない成分を使用した、一般家庭向けの凍結防止剤です。化粧品にも使用されている毒性の少ない、グリセリンとエタノールを主成分としていますので、色々な用途で安心してご使用いただけます。生分解性が優れており、排水の有害物質汚染や土壌汚染を引き起こさない環境にやさしい製品です。不凍効果に優れ、希釈により-10℃~-55℃まで幅広く対応します。金属に対して防錆性があり、ゴムやプラスチックに対しても悪影響がありません。用途トイレ・排水トラップの凍結防止・玄関・ドア等の凍結防止凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-12<40/60>,-17<50/50>,-25<60/40>,-35<70/30>,-45<80/20>,-55<100/0>RoHS指令(10物質対応)対応
循環不凍液コガブラインEG
KYK¥999税込¥1,0991缶当日出荷エチレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。トラスコ品番819-5695材質主成分:エチレングリコール40%色グリーン容量(kg)2
凍結防止水栓柱カバー 水道管ごとカバータイプ
大島屋¥2,398税込¥2,6381枚当日出荷蛇口・水道管を寒さ凍結から守る水栓柱カバーです。用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7377材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)300長さ(m)1
凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ
大島屋¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷お風呂の蛇口を寒さ凍結から守る混合栓カバーです。用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7397材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)350長さ(m)0.4
凍結防止剤 メタブルー
古河薬品工業(39件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本(20L)ほか翌々日出荷から7日以内出荷マイナス60℃まで凍らない極寒地対応の凍結防止剤です。 使用地域の気温に合わせて希釈が可能なので経済的です。 爽やかなシトラスミントの香料と除菌剤を配合。凍結温度(℃)〈原液/水(%)〉-15<40/60>、-21<50/50>、-27<60/40>、-43<80/20>、-60<100/0>混合比(凍結温度:-15℃)原液:水=40%:60%、(凍結温度:-21℃)原液:水=50%:50%、(凍結温度:-27℃)原液:水=60%:40%、(凍結温度:-43℃)原液:水=80%:20%、(凍結温度:-60℃)原液:水=100%:0%RoHS指令(10物質対応)対応