絞り込み
タイプ

平型(1)

溝R型(5)
ブランド
- ヨコヅナ(4)
- 家研販売(3)
- エスコ(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
車輪径(Φmm)
- 13
- 24(14)
- 25(29)
- 28(19)
- 30(147)
- 33(70)
- 35(39)
- 36(83)
- 40(24)
- 42(46)
- 50(145)
- 60(145)
- 75(137)
- 90(124)
- 100(76)
- 105(43)
- 110(43)
- 120(50)
- 130(33)
- 150(77)
- 200(50)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
戸車とは、引き戸や網戸などの底面に取り付けられた車輪です。車輪が設置する面には、凸型のレールや、V溝のレールを敷設。戸車の材質は、アルミや黄銅の金属の物や、エンジニアプラスティック製のもので、ベアリングが入ったものもあります。戸車の選択は、戸の重量を確認し、次にレールの形状、取り付け場所に応じて材質を選びましょう。網戸の戸車の場合は、戸車のはめ込む部分の幅をあらかじめ計測しておく必要があります。取り付けたあとに高さの調整ができるタイプも見つかるでしょう。
商品豆知識

アルミサッシ取替戸車
家研販売(90件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付用途網戸・小窓・高窓適合平行型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)17以上(高さ)×7~11(内幅)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×17×7
アルミサッシ取替戸車
家研販売(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。用途網戸適合階段型(下框)形状Φ13丸車輪径(Φmm)13材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)40×13×5
サッシ取替戸車 平行型/真鍮車 7-11mm
エスコ¥915税込¥1,0071個翌日出荷用途網戸、小窓、高窓適合【サッシ】左右平行型材質枠/ステンレス・車/真鍮形状【戸車】丸車輪径(Φmm)13全高(mm)17耐荷重(kg)5(2個)取付可能幅(mm)【框】7~11
サッシ取替戸車 ジュラコン(R)車
ヨコヅナ(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(20個)3日以内出荷から6日以内出荷網戸サッシに適したコンパクトサイズです。用途網戸、小窓材質(車輪)POM車タイプ丸型芯棒4mmSUS304RoHS指令(10物質対応)対応


















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)